DESTACO 802-sarjan paineilmakytkimet


Suodattaa
Puristustangon aukko: 102 astetta , Materiaali: Teräs
TyyliMalliPortin kokoPitokykyVoiman käyttäminenKiinnitysvarren tyyliKiinnitysvarren pituusSylinterin reikäTyöjaksoKäyttölämpötila.Hinta (ei alv)
A
802-UE
1/8200 paunaa.200 paunaa.U-baari1.73 "1.26 "Huono/matala-10 - 90°C€272.60
B
802-U
1/8 ydinsulkusopimus200 paunaa.200 paunaa.U-baari1.73 "1.26 "Huono/matala-10 - 90°C€225.58

802-sarjan paineilmakytkimet

Destaco 802 -sarjan pneumaattiset vipupuristimet ovat ihanteellisia nopeisiin kiinnityssovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Nämä pneumaattiset puristimet on varustettu ilmakäyttöisellä sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten ja sitten paineilman avulla puristuspainetta työkappaleen pitämiseksi paikallaan. Niissä on ylikeskittyvä vivusto yhdistettynä pneumaattiseen sylinteriin, mikä tarjoaa laitteen, joka on helposti mukautettavissa monenlaisiin sovelluksiin. Nämä pneumaattiset puristimet ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain yhden painelähteen. Nämä puristinyksiköt ovat anturivalmiita sekä pyöreitä että T-uratyyppisiä antureita varten, ja niissä on sisäänrakennettu virtauksenrajoitusjärjestelmä. Tämä eliminoi ulkoisten virtaussäätimien tarpeen, mikä varmistaa tasaisen kiinnityksen. Niissä on suljettu rakenne MIG- ja pistehitsaukseen likaisissa ympäristöissä. Näissä pneumaattisissa vipukiinnittimissä on kääntymätön sylinteri, joka voidaan helposti kiinnittää kiinteästi kiinnikkeisiin. Nämä vipupuristimet toimivat kaksitoimisilla pneumaattisilla sylintereillä, jotka tarjoavat maksimipuristuspaineen 145 psig, ja ne on integroitu karkaistuihin holkkeihin ja tappeihin kaikissa kääntöpisteissä pitkän käyttöiän takaamiseksi. Nämä puristimet kestävät jopa 200 lb:n kuormitusta, ja ne on integroitu U-tangon kiinnitysvarsiin, jotka pitävät työkappaleet turvallisesti paikoillaan. Destaco 802 -sarjan pneumaattisissa vaihtokiinnittimissä on magneettinen männänrengas tarkkaan asennon tunnistamiseen ja ergonominen kahvakahva, joka takaa käyttömukavuuden ja vähentää käsien väsymistä. Destaco 802 -sarjan pneumaattisia vipupuristimia voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 194 astetta F.
Tarjoamme myös Destacoa 610-sarjan suoraviivaiset puristimet jossa on kierrepohja kätevää ja turvallista asennusta varten.

käytät

  • Destaco 802 -sarjan pneumaattisia voimapuristimia käytetään metallilevyjen ja -osien kiinnittämiseen, sijoittamiseen ja kiinnittämiseen, kiinnikkeissä ja käsittelyjärjestelmissä.

Ominaisuudet

  • Destaco 802 -sarjan pneumaattiset vipupuristimet on varustettu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennontunnistusta varten.
  • Näissä 802-sarjan pneumaattisissa vaihtokiinnittimissä on sisäänrakennettu virtauksensäädin, joka eliminoi ulkoisen virtauksen säätimen tarpeen.
  • Nämä kiinnitysyksiköt on integroitu U-tangon kiinnitysvarsiin, jotta työkappaleet pysyvät tukevasti paikoillaan.
  • Destaco 802 -sarjan pneumaattiset vipupuristimet ovat anturivalmiita T-ura- ja pyöreisiin antureihin.
  • 802-sarjan pneumaattiset vipupuristimet pystyvät kantamaan jopa 200 lb:n kuorman.
  • Näitä pneumaattisia vipupuristimia voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 194 astetta F.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 202208-M: Tätä litteäkärkiliitosta neopreenikaraa käytetään Destaco 802 -sarjan pneumaattisten vipupuristimien kanssa pehmusteena puristimien ja kiinnitettyjen esineiden väliin, mikä kiinnittää materiaalia työpintoihin jyrsintä-, poraus- ja hitsaussovelluksissa. Sitä voidaan käyttää myös useiden Destacon puristinyksiköiden kanssa, mukaan lukien 202-U, 202-UL, 202, 202-UB, 202-B, 202-TU, 202-T, 217-U, 217-UB, 215-U & 215 -UB. Tämä litteällä kärjellä sidottu neopreenikara voidaan säätää eripaksuisille materiaaleille, ja se voidaan myös vaihtaa pidentääksesi vipupuristimien käyttöikää vähentämällä vaurioitumisriskiä, ​​kun kumitulpat alkavat kulua.
  • Destaco 215105: Tätä laipallista aluslevyä käytetään Destaco 802 -sarjan pneumaattisten vipupuristimien kanssa riittävän kuormituksen ylläpitämiseksi laipan tiivisteiden ja pulttien kiristämiseksi kiristyksen aikana. Se on suunniteltu käytettäväksi erilaisten puristimien kanssa, mukaan lukien 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 202-U, 202-UL, 202-UB, 202-B , 202-TU, 202-T, 2017-U, 2017-UR, 217-U, 217-USS, 217-UB, 217-UL & 217-UB-L. Tämä laipallinen aluslevy on valmistettu teräksestä, joka antaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.

Standardit ja hyväksynnät

Destaco 802 -sarjan pneumaattiset vipupuristimet täyttävät ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardit laadukkaiden kiinnityspalvelujen tarjoamiseksi.

Asennus

Destaco 802 -sarjan pneumaattisissa vipupuristimissa on laippapohja, jossa on kierrereiät helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?

Pneumaattisissa vipukiinnittimissä on sama perusrakenne ja toiminta kuin manuaalisissa pito- tai suoralinjaisissa vaihtokiinnittimissä, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.

Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destaco-puristimiin niiden uudelleenrakentamisen aikana?

Mobil XTC:n kaltainen kytkinrasva sopii täydellisesti käytettäväksi Destacon mekaanisten puristimien kanssa, kun taas Magnalube G -rasvaa tulee käyttää pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

Mikä on puristimen pitokyky?

Puristimen pitokyky tai pitovoima merkitsee puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai peltiä auton osien kokoonpanon tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Mitä Destacon puristimien kahvojen punainen väri tarkoittaa?

Puristinkahvan punaisella värillä ei ole tällaista merkitystä, sillä se kuvaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan helposti ja nopeasti.

Mitä puristusvoima tarkoittaa?

Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten karan asennosta (kiristysvarren pituus), sylinterin pinta-alasta ja sylinterin reiästä sekä käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?

Kyllä, Destaco tarjoaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?