Destaco 89R50-025-2 pneumaattinen kääntöpuristin on ihanteellinen kiinnitys-, testaus-, kokoonpano- ja hitsaussovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä puristin tarjoaa lukituskulman toistettavuuden suurella tarkkuudella, missä tarvitaan keskeytymätöntä ja nopeaa pääsyä kiinnitysasemaan, mikä mahdollistaa kiinnittämisen erittäin kompaktilla alueella. Kaksitoiminen, lukitsematon puristin tuottaa puristusvoiman suoraan suhteessa tulopaineeseen ja reiän kokoon, ja kääntö- ja puristinliike varmistaa paremman tuottavuuden. Tämä puristin on anturivalmis T-ura- ja pyöreätyyppisille antureille, joten se pystyy sovittamaan 6.5 mm x 5 mm T-raon ja 4 mm pyöreät kytkimet. Destaco 89R50-025-2 puristin käyttää vahvaa hydraulista puristinmekanismia, joka on tarkoitettu nopeaan kiinnitykseen toissijaisissa valmistustoiminnoissa sekä ei-metallisissa että metallisissa tuotteissa. Se tarjoaa kentällä hallittavissa olevan heilahdussuunnan (vasen / oikea / suora) ja sen suorituskykyä on testattu useiden miljoonien syklien ajan. Tässä yksikössä on lohkotyylinen runko asennuksen helpottamiseksi ja vankka rakenne, joka parantaa puristimen perustoimintoja ja tarjoaa johdonmukaisuuden. Sen mukana tulee puristinvarret maksimaalisen, väsymättömän puristusvoiman saavuttamiseksi (kokonaisisku enintään 52 mm) ja 138 lb:n pitokapasiteetti. Tämä laite on varustettu pneumaattisella sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Se on yhteensopiva useiden kiinnitystarvikkeiden kanssa, mukaan lukien rungon kiinnityslaipat ja vaihtotiivistesarjat puristimen esteettömän toiminnan varmistamiseksi. Se voi heilua vasemmalla, oikealla ja suoralla suunnalla. Destaco 89R50-025-2 kääntöpuristin voi toimia paineissa, jotka vaihtelevat välillä 45 psig - 120 psig, jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
Käyttö:
Destaco 89R50-025-2 pneumaattinen kääntöpuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se sopii erinomaisesti sovelluksiin, kuten hitsaukseen, kokoonpanoon, kiinnitykseen, testaukseen ja kevyeen koneistukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 89R50-025-2 pneumaattinen kääntöpuristin tarjoaa kentällä säädettävän kääntösuunnan (vasen / oikea / suora) joustavaan kokoonpanoon.
- Tässä kääntöpuristimessa on lohkotyylinen runko asennuksen helpottamiseksi.
- Se on anturivalmis T-ura- tai pyöreätyyppisille kytkimille.
- Puristin pystyy toimimaan jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa 45 psi - 125 psi paineessa.
- Se on yhteensopiva useiden asennustarvikkeiden kanssa, mukaan lukien rungon kiinnityslaipat ja vaihtotiivistesarjat, jotta puristimen toiminta on esteetöntä.
- Tämä laite on varustettu pneumaattisella sylinterillä paineilmalähteeseen liittämistä varten.
- Se tarjoaa maksimiiskun 52 mm ja pitokapasiteetin jopa 138 lb.
- Destaco 89R50-025-2 pneumaattinen keinupuristin voi heilua vasemmalla, oikealla ja suoraan.
- Siinä on vankka ja kevyt rakenne useille miljoonille jaksoille.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 89R50-00: Nämä vaihtotiivistesarjat on suunniteltu tarjoamaan tehokkaita automaatio-, työskentely- ja suojaratkaisuja.
- Destaco 8MW-022-1: Nämä Destacon kiinnitysjalat voidaan asentaa sylinterin neljälle sivulle, mukaan lukien pohja- ja etusivut.
- Destaco 8MA-088-1: Nämä Destacon runkoasennuslaipat mahdollistavat vaihtelevan korkeudensäädön ja upotetun asennuksen. Niitä voidaan käyttää myös kytkimien kanssa.
- Destaco 8MA-096-1 & 8MA-065-1: Destacon päätyasennuslaipat on suunniteltu merkin 89R50-025-2 puristimelle. Ne voidaan asentaa puristimen ylä- tai alaosaan.
- Destaco 8JG-219-1: Nämä Destacon pneumaattiset kääntövarret on suunniteltu merkin pneumaattisille kääntöpuristimille. Niissä on kevyt alumiinirakenne, joka takaa erinomaisen rakenteellisen jäykkyyden, ja ne on varustettu lukittavalla kartioliitoksella, joka helpottaa varren asettamista jopa 360 astetta.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 89R50-025-2 pneumaattinen kääntöpuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu takaamaan äärimmäisen käyttäjäturvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 89R50-025-2 pneumaattinen kääntöpuristin on varustettu puristinvarrella, jossa on kierrereiät karan lisävarusteita varten, mikä mahdollistaa helpon pinta-asennuksen. Siinä on lohkotyylinen runko, joka mahdollistaa useiden asennustarvikkeiden kiinnittämisen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
V. Puristimen pitokyky tai pitovoima on pohjimmiltaan puristimen kyky pitää painettuna mitä tahansa mekaanista laitetta tai metallilevyä autonosien kokoamisen tai valmistusprosessin aikana.
K. Kuinka valita vasemman ja oikean käden keinupidikkeen välillä?
A. Jotta voit määrittää, onko vasemman vai oikean keinuva vaihtoehto ihanteellinen, sinun on visualisoitava käsivarsi ylhäältä puristusiskun aikana. Myötäpäivään liikkuvat kädet ovat oikeakätisiä kääntövarsia ja vastapäivään liikkuvat varret ovat vasenkätisiä.
K. Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet on suunniteltu työkappaleiden kiinnittämiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, jotka vaativat vain pientä puristusvoimaa ja pitävät kiristysalueen vapaana nauhoista ja kiinnitysosista työkappaleen rajoittamattoman kuormituksen ja purkamisen vuoksi.
K. Mitä lisävarusteita Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarvitsevat toimiakseen?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet vaativat karat (litteä kärki, kääntöjalka tai kuusiopää), laipat, vaihtotiivistesarjat, kiristysvarren sovittimet ja päätyasennusjalkakokoonpanot asianmukaisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.