Destaco 807-U pneumaattinen puristin käyttää ilmakäyttöisiä sylintereitä puristuspaineen kohdistamiseen ja työkappaleiden pitämiseen paikoillaan. Se soveltuu nopeaan kiinnitykseen toistuvissa tuotantotoiminnoissa. Tämä kannettava pneumaattinen puristin mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä. Destaco 807-U pneumaattinen puristin on pneumaattinen versio sarjan 207-U manuaalisista puristimista. Sitä käytetään kaksitoimisilla pneumaattisilla sylintereillä, joiden suurin puristuspaine on 145 psig. Tämä Destacon pneumaattinen puristin on varustettu kääntymättömällä sylinterillä, joka voidaan helposti liittää kiinteästi kiinnikkeisiin, ja se on integroitu magneettisella männänrenkaalla tarkan asennon havaitsemiseen. Se on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen käyttäjän turvallisuuden vuoksi. Tämä pneumaattinen kiinnike on anturivalmius sekä pyöreälle että T-uratyyppisille antureille, ja siinä on sisäänrakennettu virtauksen rajoitus, joka eliminoi ulkoisten virtaussäätimien tarpeen. Siinä on suljettu rakenne piste- ja MIG-hitsaukseen likaisissa työympäristöissä. Se on varustettu pulttipidikkeellä jopa 375 lb:n kuormien käsittelyä varten, ja sitä voidaan käyttää -14 - 194 asteen lämpötiloissa.
Jos haluat tilata korkean lämpötilan muunnelmia vastaavista kiinnittimistä, lisää mallinumeroon -HT. (esimerkki: 807-U-HT).
Käyttö:
Destaco 807-U pneumaattinen kiinnityspuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten tartuntaan, kiinnitykseen, järjestelmän tarkastukseen, kiinnitykseen, testaukseen, hitsaukseen, CNC-koneistukseen ja paikannukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 807-U pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on vipu, joka kohdistaa pneumaattisen paineen puristuspäähän.
- Siinä on sisäänrakennettu virtauksen säädin rajoittamattoman ilmavirran ja sujuvan toiminnan takaamiseksi.
- Tämä pneumaattinen pidike on varustettu magneettirengasmännällä, joka mahdollistaa tarkan asennon tunnistamisen.
- Destaco 807-U pneumaattinen kiinnityspuristin on integroitu U-tangon puristinvarteen varren pidennysten kiinnittämiseksi.
- Se on anturivalmis pyöreisiin tai T-ura-antureihin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 807CYL vaihtosylinterikokoonpano: Se on suunniteltu vaihtamaan vialliset sylinterit, jos vanha kuluu tai on viallinen.
- Destaco 507107: Tätä laipallista aluslevyä käytetään Destaco 807-U pneumaattisen kiinnityspuristimen kanssa riittävän kuormituksen ylläpitämiseksi laipan tiivisteiden ja pulttien kiristämiseksi kiristyksen aikana. Laipallinen aluslevy on valmistettu teräksestä, joka antaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestää korroosiota paljailla pinnoilla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 807-U pneumaattinen kiinnityspuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 807 pneumaattinen vipupuristin on varustettu laipatulla pohjalla, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko saatavilla korkean lämpötilan pneumaattisia puristimia Raptor Supplies?
V. Kyllä, myymme myös korkean lämpötilan pneumaattisia puristimia. Lisää vain -HT mallinumeroon (URL-osoitteessa) selaamalla luetteloamme Destaco pneumaattiset puristimet. Esimerkki: 807-U-HT on Destacon korkean lämpötilan versio 807-U pneumaattinen puristin.
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Kuinka suurelle paineelle vipupuristin pystyy?
A. Destacon pitävät vipupuristimet kohdistavat alaspäin puristusvoiman lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Näet itse pakkauksessa puristusvoiman, joka on määritelty Newtonina (N). Käytä näitä tietoja vipupuristimen koon kanssa laskeaksesi paineen, jonka työkalun on kohdistava puupalaan. Mitä suurempi puupala, sitä suurempi paine vaaditaan.