Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 8JG-220-1 Pneumaattinen kääntövarsi, 3.54 tuuman pituus, M10 kierrekoko | AC8PKG 3CXN8

DESTACO 8JG-220-1 Pneumaattinen kääntövarsi, pituus 3.54 tuumaa, kierrekoko M10

Varastossa
Tuote: AC8PKG Malli: 8JG-220-1Ristiviite: 3CXN8

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen kääntöpuristin
Käden pituus3.54 "
MateriaaliAlumiini
Käyttölämpötila.-14 -+195 astetta F.
Kierteen kokoM10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 8JG-220-1 pneumaattinen kääntöpuristimen varsi voidaan kiinnittää suoraan merkin 89R63, 89B63 & 89E63 sarjan pneumaattisten kääntöpuristimien päälle. Tässä puristinvarressa on kevyt alumiinirakenne, joka takaa erinomaisen rakenteellisen jäykkyyden ja kestää kovia hitsausympäristöjä. Se tarjoaa vaihdettavan heilahdussuunnan, eli kentän säädettävän oikean ja vasemman välillä, ja sitä on testattu useiden miljoonien syklien ajan. Destaco 8JG-220-1 pneumaattisessa kääntövarressa on lukittava kartioliitäntä, joka tarjoaa vakaan liitoksen kitkakiinnityksessä. Pyörivä varsi pystyy tarjoamaan vapaan liikkeen varren asennon jopa 360 astetta, ja se on kierretty M10-kierrekokoisille karatarvikkeille. Se parantaa pneumaattisten kääntöpuristimien ominaisuuksia tarjoamalla keinon räätälöityjen puristinvarsien kiinnittämiseen ja on ihanteellinen hitsaukseen, kiinnitykseen, testaukseen ja autojen osien kokoonpanoon ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tätä kiristysvartta käytetään myös maksimaaliseen ja väsymättömään puristusvoimaan, ja sitä voidaan käyttää enintään 140 Fahrenheit-asteen lämpötilassa 45 - 120 psig:n paineissa.
Raptor Supplies tarjoukset 89R-sarjan pneumaattiset kääntöpuristimet jotka ovat yhteensopivia tämän Destacon kääntövarren kanssa.

Käyttö:

Destaco 8JG-220-1 pneumaattinen kääntöpuristimen varsi kiinnittyy pneumaattiseen kääntöpuristimeen, jolloin osia voidaan kiinnittää eri etäisyyksiltä. Se tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten autojen osien kokoonpanoon, hitsaukseen, kiinnitykseen ja testaukseen, ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 8JG-220-1 pneumaattinen kääntövarsi kiinnittyy suoraan tuotemerkin 89R63-, 89B63- ja 89E63-sarjan pneumaattisten kääntöpuristimien päälle räätälöitynä varren jatkeena, joka tarjoaa maksimaalisen ja väsymättömän puristusvoiman.
  • Siinä on kevyt alumiinirakenne ja erinomainen rakenteellinen jäykkyys, joka kestää kovia hitsausympäristöjä.
  • Tässä IP67-luokitellussa kääntövarressa on lukittava kartioliitäntä kitkakiinnitystä varten.
  • Destaco 8JG-220-1 pneumaattinen kääntövarsi on konfiguroitu kierrereiällä karan lisävarusteita varten.
  • Se tarjoaa vaihdettavan heilahdussuunnan, eli kentän säädettävissä oikean ja vasemman välillä.
  • Kääntyvä varsi pystyy tarjoamaan vapaan liikkeen ja käsivarren asennon jopa 360 astetta.
  • Siinä on M10-kierrekoko nopeaa kiinnitystä varten.
  • Tämä pneumaattinen kääntövarsi kestää jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloja 45-120 psi:n paineissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 89R63, 89B63 ja 89E63 pneumaattiset kääntöpuristimet: Näillä Destacon pneumaattisilla kääntöpuristimilla on vankka rakenne ja kompakti rakenne, mikä tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, joissa tarvitaan keskeytymätöntä ja nopeaa pääsyä kiinnitysasemaan. Nämä kaksitoimiset, lukitsemattomat puristimet tarjoavat puristusvoiman suoraan suhteessa tulopaineisiin ja porauskokoihin ja varmistavat myös nopean kääntö- ja puristinliikkeen tuottavuuden parantamiseksi.
  • Destaco-karat: Nämä karat sopivat puristinvarren kierrereikään mahdollistaen maksimaalisen ja väsymättömän kiristysvoiman ja helpon pintaasennuksen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Tämä Destaco 8JG-220-1 pneumaattinen kääntövarsi on IP67-luokiteltu.

Asennus:

  • Destaco 8JG-220-1 pneumaattisessa kääntövarressa on lohkotyylinen runko, joka mahdollistaa useiden asennustarvikkeiden kiinnittämisen. Siinä on kierrereiät karan lisävarusteita varten, mikä mahdollistaa helpon pinta-asennuksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?

A. Pneumaattisia kääntöpuristimia käytetään työkappaleiden kiinnittämiseen. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat pientä puristusvoimaa. Nämä puristimet pitävät kiinnitysalueen vapaana nauhoista ja kiinnitysosista, mikä mahdollistaa työkappaleen rajoittamattoman kuormituksen ja purkamisen.

K. Kuinka valita vasemman ja oikean käden swingin välillä?

A. Jotta voit määrittää, valitaanko vasemmalle vai oikealle keinuva vaihtoehto, sinun on visualisoitava käsivarsi ylhäältä puristusiskun aikana. Myötäpäivään liikkuvat kädet ovat oikeakätisiä ja vastapäivään liikkuvia varret ovat vasenkätisiä.

K. Mitä lisävarusteita Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarvitsevat toimiakseen?

A. Pneumaattiset kääntöpuristimet vaativat karat (litteä kärki, kääntöjalka tai kuusiopää), laipat, vaihtotiivistesarjat, kiristysvarren sovittimet ja päätyasennusjalkakokoonpanot asianmukaisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

K. Mihin tavallisia pneumaattisia kääntövarsia käytetään?

A. Pneumaattisia kääntövarsia käytetään puristimen kiristämiseen pitämään esineitä tavalla, joka estää niitä liikkumasta, putoamasta tai irtoamasta.

K. Minkä Destacon puristimien kanssa nämä pneumaattiset kääntövarret ovat yhteensopivia?

V. Nämä pneumaattiset kääntövarret ovat yhteensopivia Destaco 89R -sarja pneumaattiset kääntöpuristimet joustavaan kokoonpanoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusKierteen kokoHinta
DESTACO 8JG-215-1 vakio pneumaattinen kääntövarsi, 2.05 tuuman varren pituus | AC8PKC 3CXN4 8JG-215-12.05 "M6€55.84
DESTACO 8JG-217-1 Vakio pneumaattinen kääntövarsi, 2.36 tuuman varren pituus | AC8PKD 3CXN5 8JG-217-12.36 "M8€61.34
DESTACO 8JG-218-1 Vakio pneumaattinen kääntövarsi, 2.76 tuuman varren pituus | AC8PKE 3CXN6 8JG-218-12.76 "M8€66.70
DESTACO 8JG-219-1 Vakio pneumaattinen kääntövarsi, 80 mm pituus, alumiini | AC8PKF 3CXN7 8JG-219-13.15 "M8€82.11

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 8JG-220-1 Pneumaattinen kääntövarsi, pituus 3.54 tuumaa, kierrekoko M10
€124.78 / yksikkö