Destaco 847-S-RC pneumaattinen kiinnike on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen automaatio-, ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa. Tämä puristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla, joka havaitsee tarkasti männän asennon kiristyksen aikana. Destaco 847-S-RC pneumaattinen kiinnityspuristin on koteloitu, joten se on ihanteellinen MIG- ja pistehitsaukseen likaisissa ympäristöissä. Destaco 847-S-RC pneumaattisessa vipupuristimessa on kääntymätön sylinteri, joka voidaan liittää kiinteästi kiinnikkeisiin, ja se on yhteensopiva 4 mm tai 6.5 x 5 mm antureiden kanssa. Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin käyttää ilmakäyttöistä sylinteriä puristuspaineen kohdistamiseen ja työkappaleen pitämiseen paikallaan. Tämä kannettava pneumaattinen puristin on itsenäinen, vaatii vain painelähteen turvallisuuden vuoksi ja mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä. Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin toimii kaksitoimisella pneumaattisella sylinterillä, jonka suurin puristuspaine on 145 psig. Destaco 847-S-RC pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on kiinteä tangon kiinnitysvarsikokoonpano, joka helpottaa varren jatkeen kiinnittämistä ja mahdollistaa tangon avautumisen jopa 94 astetta. Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin pystyy pitämään kuormat jopa 1000 paunaan asti ja sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 194 astetta Fahrenheit.
Käyttö:
Destaco 847-S-RC pneumaattista kiinnityspuristinta käytetään automaatio-, ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa kiinnitykseen, testaukseen, autojen osien kokoonpanoon ja kevyeen hitsaukseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 847-S-RC pneumaattisessa vipupuristimessa on anturivalmis muotoilu, joka sopii pyöreisiin tai T-uratyyppisiin antureisiin.
- Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin tarjoaa sisäänrakennetun virtauksen rajoituksen, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen.
- Destaco 847-S-RC pneumaattinen vipupuristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla männän tarkkaa asennon tunnistamista varten.
- Tätä pneumaattista kiinnityspuristinta voidaan käyttää -10 - 90 celsiusasteen lämpötiloissa.
- Se mahdollistaa tangon avautumisen jopa 94 astetta.
- Destaco 847-S-RC pneumaattinen kiinnityspuristin kestää jopa 1000 lb:n kuormat.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 810169: Nämä jatkojohdot ja kytkentämutterit on suunniteltu asennettaviksi sylintereihin, joissa on 4 mm:n pyöreät urat. Niitä ohjaa puristimen sylinteriin kiinnitetty magneettirengas. Näissä kytkimissä on LED vaivatonta käyttöönottoa varten, ja niitä voidaan käyttää -10 - 60 celsiusasteen lämpötiloissa.
- Destaco 8EA-109-1: Nämä T-paikkaiset reed-kytkimet, joissa on pikakatkaisukaapelit, on integroitu LED-valolla asennuksen helpottamiseksi, ja niitä voidaan käyttää -14 ja 140 Fahrenheit-asteen välillä.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 847-S-RC pneumaattinen vipupuristin noudattaa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardeja ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco 847-S-RC pneumaattisessa vipupuristimessa on pari kiinnitysreikiä pohjalevyssä nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille / työpöydälle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?
A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Kuinka suurelle paineelle vipupuristin pystyy?
A. Destacon pitävät vipupuristimet kohdistavat alaspäin puristusvoiman lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Näet itse pakkauksessa puristusvoiman, joka on määritelty Newtonina (N). Käytä näitä tietoja vipupuristimen koon kanssa laskeaksesi paineen, jonka työkalun on kohdistava puupalaan. Mitä suurempi puupala, sitä suurempi paine vaaditaan.