DESTACO 858 Pneumaattinen kiinnike, kiinteä tanko, 1/4 tuuman NPT-portin koko | AG3QYE 33TV68

DESTACO 858 Pneumaattinen kiinnike, kiinteä tanko, 1/4 tuuman NPT-portin koko

Varastossa
Tuote: AG3QYE Malli: 858Ristiviite: 33TV68

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,002.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pidätin
Pohjan kiinnityskeskukset4.25 x 2.75 "
Kiinnitysvarren pituus4.81 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
rakentaminenHitsattu jalusta karkaistuilla nastoilla liitosta varten
Sylinterin reikä2.48 "
Halkaisija0.410 "
TyöjaksoErinomainen/korkea
Korkeus kainalossa (tuumaa)3-55 / 64 "
Pitokyky4000 paunaa.
Käyttölämpötila.-10-90 astetta C.
Kokonaiskorkeus7.13 "
Kokonaispituus17-33 / 64 "
Portin koko1/4 ydinsulkusopimus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466208065

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 858 pneumaattinen vipupuristin soveltuu hitsaus-, tartunta-, kiristys- ja paikannussovelluksiin. Tämä pneumaattinen puristin pitää tuotteet tukevasti paikoillaan varmistaakseen virheettömän toiminnan, ja se sopii erinomaisesti vaativiin hitsausympäristöihin, jotka vaativat ylivoimaista puristusvoimaa parantaakseen luotettavuutta ja tarkkuutta. Destaco 858 pneumaattinen vipupuristin on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden varmistamiseksi paljailla pinnoilla. Se vaatii toimiakseen kaksitoimisen pneumaattisen järjestelmän ja se on varustettu pneumaattisella sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Tämä pneumaattinen vipupuristin on varustettu karkaistuilla niiteillä ja holkeilla kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, kiertämiseksi ja siirtämiseksi haluttuun työasentoon. Destaco 858 pneumaattista vipupuristinta voidaan käyttää -14 - 194 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa, ja se pystyy käsittelemään jopa 4000 lb:n painoisia kuormia. Destaco 858 pneumaattinen vipupuristin sopii antureille, jotka on suunniteltu asennettaviksi uriin tai sylintereihin ilman uria. sylinterin rungossa. Nämä anturit on varustettu LED-valolla asennuksen helpottamiseksi, ja niitä voidaan käyttää 14-140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Käyttö:

Destaco 858 pneumaattinen voimapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten tartuntaan, kiinnitykseen, järjestelmän tarkastukseen, kiinnitykseen, testaukseen, hitsaukseen, CNC-koneistukseen ja paikannukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 858 -pneumaattisessa vipupuristimessa on sisäänrakennettu virtauksen säätö rajoittamattomalle ilmavirtaukselle; ihanteellinen asennus- ja hitsaussovelluksiin.
  • Siinä on magneettinen männänrengas, joka mahdollistaa männän tarkan asennon, ja suuri kiristysvarsi, jonka avulla on helppo muokata toimintaan sopivaksi.
  • Tämä vipupuristin on varustettu karkaistuilla tapeilla ja holkeilla kestävyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Destaco 858 pneumaattinen vipupuristin kestää -10 - 90 asteen lämpötiloja.
  • Se mahtuu joko pyöreisiin tai T-aukoisiin antureisiin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 810169: Nämä pyöreät kielikytkimet on suunniteltu käytettäviksi Destaco 858 pneumaattisen vipupuristimen kanssa, ja niissä on nopea irrotusmekanismi LED-valolla asennuksen helpottamiseksi. Nämä IP67-luokiteltu kytkimet voidaan aktivoida puristimen sylinteriin asennetulla magneettirenkaalla. Ne on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on 4 mm pyöreät urat.
  • Destaco 8EA-109-1: Näissä T-ura-kiekkokytkimissä on pikakatkaisumekanismi ja ne on suunniteltu asennettaviksi sylintereihin, joissa on T-uraurat. Ne ovat IP67-luokiteltuja ja aktivoituvat puristimen sylinteriin asennetun magneettirenkaan avulla.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 858 pneumaattinen voimapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 858 paineilmapuristin pohjalevyssä on kierrereiät, jotka varmistavat puristimen helpon ja turvallisen asennuksen tasaiselle pinnalle.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?

A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin manuaalisilla pitopuristimilla tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.

K. Kuinka säädät kytkinpuristinta?

A. Kiristyksen jälkeen voimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.

K. Kuinka määrittää oikea kytkinpuristin tiettyyn sovellukseen?

V. Tärkein näkökohta on kiinnitettävän komponentin koko, tuotantoprosessissa käytettävissä olevan tilan määrä ja se, millainen pääsy sinulla on oltava puristimen ympärillä. Jos kiinnität hyvin pientä komponenttia ja sinun on pidettävä sitä lähellä puristinta, tarvitaan selvästi pieni puristin. Toiseksi on otettava huomioon kääntöpisteen ja puristinvarren pituuden välinen etäisyys ja työkalun paino. Lisäksi käyttäjän on myös otettava huomioon puristusvoiman tai pitovoiman määrä, jota tarvitset puristimen käyttämiseen.

K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?

A. Tarkistamalla tekniset tiedot voit varmistaa vaihtopuristimen kapasiteetin, joten se on varma kyllä. Valmistajan tuotetiedot sisältävät riittävästi tietoa kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkkaa opasta omistautuneelta hankintatiimiltämme.

K. Mitä puristimen pitokapasiteetti tarkoittaa?

V. Pitokyky tai pitovoima on pohjimmiltaan puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai valmistusprosessin aikana.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPortin kokoPitokykyKiinnitysvarren tyyliSylinterin reikäKiinnitysvarren pituusTyöjaksoKäyttölämpötila.Hinta
DESTACO 858-E Pneumaattinen alaspidin, 4000 lb Pitokapasiteetti | AJ8AYF 858-E1/44000 paunaa.Kiinteä baari2.48 "4.81 "Erinomainen/korkea-10-90 astetta C.€930.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 858 Pneumaattinen kiinnike, kiinteä tanko, 1/4 tuuman NPT-portin koko
€1,002.16 / yksikkö