Destaco 827-U-LC pneumaattinen kiinnityspuristin on Destaco 827-U:n vaihtopuristin, joka on suunniteltu nopeisiin kiinnitystoimintoihin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä kannettava puristin on integroitu ilmakäyttöisillä sylintereillä puristuspaineen kohdistamiseksi ja työkappaleiden pitämiseksi paikoillaan. Ilmanpaine kohdistetaan kiinnitysaukkoon, mikä liikuttaa kiristysvartta siten, että se pitää työkappaleen kiinni. Sitten saavutetaan vaadittu puristusvoima ja se kohdistetaan työkappaleeseen. Tämän toiminnon aikana tämä vipupuristin pitää työkappaleen lujasti ja positiivisesti. Puristimen lukituksen avaamiseksi painetaan ilmanpainetta irrotusaukkoon. Se on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen turvallisuuden vuoksi. Tämä pneumaattinen vipupuristin on anturivalmis sekä pyöreälle että T-uratyyppisille antureille, ja siinä on sisäänrakennettu virtauksen rajoitus, joka eliminoi ulkoisten virtaussäätimien tarpeen. Se mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä, ja se on varustettu magneettisilla männänrenkailla tarkkaa asennontunnistusta varten. Destaco 827-U-LC pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on kaksi kiinnityspintaa maksimaalisen joustavuuden takaamiseksi, ja se pystyy käsittelemään jopa 700 lb:n painoisia kuormia. Tätä pneumaattista vipupuristinta voidaan käyttää -14 - 194 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa, ja siinä on kiinteä tanko työkappaleiden pitämiseksi paikoillaan. Tämä pneumaattinen vipupuristin on varustettu kiristysvarrella, joka tarjoaa laajan välyksen helpottaakseen lastaamista käyttämällä tukevaa kierukkamaista nokkamekanismia, jota ohjaa kaksitoiminen ilmasylinteri. Destaco 827-U-LC pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on suuri avautumiskulma, joka varmistaa komponenttien helpon poistamisen.
Käyttö:
Destaco 827-U-LC korvaava pneumaattinen kiinnityspuristin sopii sovelluksiin, kuten hiontaan, hitsaukseen, kokoonpanoon ja kevyeen koneistukseen auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 827-U-LC pneumaattinen kiinnityspuristin on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
- Siinä on sisäänrakennettu virtauksensäätö, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen.
- Tämä vaihtopuristin toimitetaan magneettisen männänrenkaan kanssa tarkan asennon havaitsemiseen.
- Se mahtuu T-uraan (8EA-109-1) tai pyöreisiin (810169) antureisiin.
- Destaco 827-U-LC korvaava pneumaattinen kiinnityspuristin on varustettu kahdella kiinnityspinnalla, jotka tarjoavat maksimaalista joustavuutta.
- Siinä on suuri avautumiskulma, joka varmistaa komponenttien helpon poistamisen.
- Tämä puristin on itsenäinen ja vaatii vain painelähteen turvallisuuden vuoksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 240208-M: Nämä litteäkärkiset neopreenikarakokoonpanot on suunniteltu käytettäviksi Destaco 827-U-LC korvaavan pneumaattisen kiinnityspuristimen kanssa. Niiden pituus on 3.1 tuumaa, ja niissä on kierretangot kumitulpilla, jotka kiinnittävät pneumaattisen vipupuristimen materiaalin kiinnittämiseksi työpintoihin. Nämä karat voidaan säätää sopimaan eripaksuisille materiaaleille.
Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen, mikä pidentää puristimien käyttöikää ja vähentää vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 827-U-LC korvaava pneumaattinen kiinnityspuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimien tehostetun suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 827-U-LC korvaava pneumaattinen kiinnityspuristin kiinnitetään kahdella pultilla sivukiinnitysreikissä kiinnittämään asennuskannatin yläasennukseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä pneumaattiset puristimet ovat?
A. Destacon pneumaattiset puristimet ovat kannettavia pneumaattisia vipupuristimia, jotka ovat ihanteellisia nopeaan kiinnitykseen jatkuvassa tuotantotoiminnassa.
K. Miten vipupuristimet mitataan?
V. Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla kiristyslevyn (sen korkeimmassa asennossa) ja työpöydän välinen etäisyys.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Kuinka käyttää vipupuristinta?
A. Jotta käyttäjät voivat kytkeä kiinnityslevyn työkappaleeseen, heidän on ehkä työnnettävä vipua alaspäin. Tämän jälkeen puristin lukittuu automaattisesti. Tämä tarkoittaa, että työkappale ei vapaudu ennen kuin vedät vivun ylös.
K. Mitä puristuspaine tarkoittaa?
V. Vipupuristimen pitovoima on ratkaiseva tekijä, joka on otettava huomioon ennen sovelluksen aloittamista. Käyttäjän on kohdistettava oikea paine työkappaleeseen kiinnityksen aikana. Suosittelemme, että et ylitä suositeltua painetta, koska se voi vaurioittaa työkappalettasi valtavasti. Lisäksi liian pieni paino ei myöskään ole ihanteellinen.
K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?
A. Raptor Supplies suosittelee, että tarkistat aina tekniset tiedot, koska se auttaa sinua varmistamaan vipupuristimen kapasiteetin. Valmistajan tuotetiedot sisältävät riittävästi tietoa kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkan oppaan hankintatiimiltämme.