Destaco 800 -pneumaattinen kelauspuristin käyttää käsivarren iskua liikkuakseen suoraan eteenpäin ja kääntääkseen alas puristuspaineen kohdistamiseksi työkappaleisiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä kompakti ja matalaprofiilinen puristin on suunniteltu asennettavaksi ahtaisiin tiloihin, ja se tarjoaa tasaisen puristusvoiman koko iskun ajan. Se sopii eripaksuisiin työkappaleisiin kiinnitys- ja testaussovelluksissa, kevyessä työstössä, hitsauksessa ja kokoonpanosovelluksissa. Destaco 800 -pneumaattisessa kelauspuristimessa on yksitoiminen ominaisuus ilman eteenpäin ja jousen vetäytymisominaisuuksiin. Tämä yksitoiminen ominaisuus käyttää ilmaa sylinterin männänvarren siirtämiseen yhteen suuntaan työkappaleen kiinnittämiseksi. Tämän jälkeen jousitoimintoa hyödyntämällä saavutetaan palautustoiminto. Puristin pystyy kohdistamaan jopa 1500 lb:n voiman paineissa 70-150 psi. Tämä Destaco 800 -pneumaattinen kelauspuristin on integroitu 1/4 NPT-ilmaportin kokoon, jotta se takaa erinomaisen tiivistyksen, ja se on yhteensopiva 800 pneumaattisten vipupuristimen korjaussarjojen kanssa tehokkaita työskentely-, automaatio- ja suojaratkaisuja varten.
Käyttö:
Destaco 800 -pneumaattinen kelauspuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä soveltuvan sellaisiin sovelluksiin kuin hitsaus, poraus, kevyt koneistus, kiinnitys ja tarkastus sekä kokoonpano auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 800 pneumaattinen kelauspuristin on kompakti, matalaprofiilinen yksikkö, joka on suunniteltu asennettavaksi ahtaisiin tiloihin.
- Se tarjoaa tasaisen puristusvoiman koko 0.5 tuuman iskun ajan.
- Tämä puristin sopii eripaksuisiin työkappaleisiin.
- Se pystyy kohdistamaan jopa 1500 lb:n voiman 70-150 psi:n paineissa.
- Puristin on integroitu 1/4 NPT-ilmaaukon kokoon erinomaisen tiivistyksen varmistamiseksi.
- Destaco 800 -pneumaattisessa kelauspuristimessa on yksitoiminen ominaisuus ilman eteenpäin ja jousen sisäänvetämiseen, mikä mahdollistaa paineilman käytön ja johdotuksen tarpeen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco-korjaussarjat: Nämä Destaco 800 -sarjan pneumaattiset vipupuristimen korjaussarjat on suunniteltu merkin 800 pneumaattiselle kelauspuristimelle tehokkaita työnpito-, automaatio- ja suojaratkaisuja varten.
Standardit ja hyväksynnät:
Asennus:
- Destaco 800 pneumaattisessa kelauspuristimessa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka pneumaattiset kelauspuristimet toimivat?
A. Destacon pneumaattisissa kelauspuristimissa on varret, jotka vetäytyvät kokonaan sisään purkamista ja lastausta varten, siirtyvät sitten suoraan eteenpäin ja myöhemmin kääntyvät alas pitääkseen työkappaleet.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä on puristimen pitokapasiteetti?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima ilmaisee puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä auton osien kokoonpanon tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
K. Mikä on pneumaattisen sylinterin tehtävä?
A. Destacon pneumaattiset sylinterit ovat mekaanisia laitteita, jotka käyttävät painekaasua voiman tuottamiseksi edestakaisin lineaarisessa liikkeessä.
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.