Clamps

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuote CategoRies

Lisää

Palvelut

Baari Clamp Syvä Lclamp 12 tuumaa 1770 Lb
Tuotenumero: AD4CCG
Malli: 86820
€ 122.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
CClamp, 3/4 tuuman koko, sähkösinkitty
Tuotenumero: CF4YDE
Malli: M777-3/4-EG
Katso yksityiskohdat
Uloke Clamp, ruostumaton teräs, 4.5 tuuman leuan aukko
Tuotenumero: CD8YQT
Malli: K045TSDW
€ 141.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Clamp Teräs 1-13/64 tuumaa x 16 tuumaa kisko
Tuotenumero: AH8CTC
Malli: 46004
€ 101.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Syvä kurkku Clamp, Extra, kupariruuvi, 5400 lbs., taottu teräs
Tuotenumero: AX3JNF
Malli: 90406E
€ 147.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vaakakytkin Clamp, Teräs, 1300 lb, Kiinteä asennusalusta
Tuotenumero: AJ8BAC
Malli: 5310-BR
€ 210.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Lukitus Cclamp 18 tuuman kääntyvällä alustalla
Tuotenumero: AC3CHB
Malli: 18SP
€ 66.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vedä toimintasalpa Clamp, 1000 lb Kapasiteetti, Flanged Base
Tuotenumero: AC8PGV
Malli: 334
€ 60.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kumilevy, 3/4 tuuman putken koko, kiskoon asennettava
Tuotenumero: CF3YBM
Malli: S4012RIR
€ 6.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Liukuvarsitanko Clamp 20 tuumaa 5-1/2 syvä
Tuotenumero: AA8MDY
Malli: GSM 50
€ 210.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Teräsuloke Clamp, T-kahva, Weaver Grip
Tuotenumero: CD8YRK
Malli: K060TUDW
€ 110.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Putki Assembly, 3/4 tuuman koko
Tuotenumero: CF3XXR
Malli: S3012S
€ 13.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...141142

Clamps

ClampNiitä käytetään pitämään metallia, puuta ja muovia tukevasti paikoillaan, jotta rakennustyöt voidaan suorittaa luotettavasti ja helposti. Raptor Supplies tarjoukset clamps puuntyöstö-, putki- ja sähköasennusprojekteihin. Jousi clamp alkaen Raptor Supplies is best metallityötyöhön, kuten hitsaukseen tai juottamiseen, kun taas puu clamps voi auttaa huonekalujen rakentamisessa tai muissa arkaluonteisissa puuntyöstöprojekteissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?