YELLOW JACKET

Yli 70-vuosien kokemuksella Yellow Jacket, Ritchie Engineering Inc -brändi, on tarjonnut laajan valikoiman työkaluja ja laitteita auto- ja LVI-teollisuudelle. Yrityksen pääkonttori on Minneapolisissa, Minnesota ja tarjoaa letkuja, työkaluja, jäähdytysmittareita, jakoputkia, LVI-tyhjiöpumppuja ja kylmäaineen talteenottolaitteitanes. Lue lisää

Suodattaa

LVI ja jäähdytys

testausvälineet

Kiinnittimet

PNEumatics

Voitelu

Putkityöt

Valaistus

Koneistus

Sähkötyökalut

Sähkö-

LVI ja jäähdytys Suodattaa

IlmastointijäähdytysKatso kaikki

  • Ilmastointijäähdytystarvikkeet

    Värikoodatut nylon eväkampasarjat ideal tavallisten lauhduttimien ja höyrystimien ripojen suoristamiseen ja puhdistamiseen. Varustettu avaimenperällä, joka pitää kaikki kammat yhdessä paikassa ja tarjoaa mukavan otteen

  • Halogen Leak Detectors

    CE-sertifikaattitified ultrasensitvuotaa detectors, jossa on elektrolyyttianturi, UV-valot ja SmartAlarm-ilmaisin vuodon voimakkuuden testaamiseksi asteikolla 1-9. Valitut mallit (typpi-/kylmäainetyyppi ja elektroninen detectors) on sisäänstantnopea vasteaika ja automaattinen kalibrointimahdollisuus

  • Jakotukkimittarisarjat

    Sisältää letkut, adapteriä, mittareita ja liittimiä saatavana eri kulmissa, väreissä, liitäntäkokoissa ja materiaaleissa jakotukkien mittarisarjojen olemassa olevien komponenttien päivittämiseen / vaihtamiseen

  • Jakotukkien mittasarjat

    Erittäin luotettavat jakotukkimittarisarjat, joissa on helppolukuiset ja värikoodatut mittakellot ideal Nesteiden ja kaasujen paineen testaamiseen jäähdytys-, lämmitys-, ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmissä. Saatavana alumiinina, taottuna alumiiniseoksena ja taottuna messinkimateriaalina ja letkupituus jopa 72 tuumaahes  

  • Kylmäaineen tyhjennyspumput

    Evakuointi- ja tyhjiöpumput, joita käytetään poistamaan ei-toivottu ilman ja veden epäpuhtaudetinants eri ilmastointijärjestelmistä. Saatavana erilaisilla runkomateriaaleilla ja nykyisillä luokituksilla

  • Kylmäaineen talteenottojärjestelmät

    Täysautomaattinen, 1/2 hv:n kylmäaineen talteenottokonenes nestemäisten ja höyryjen jäähdytysaineiden talteenottoon. Sammuu automaattisesti 15 inches tyhjiöstä ja uudelleenstart kun paine nousee

  • Kylmäainevaaka

    Kannettavat elektroniset kylmäaineen lataus- / talteenottovaa'at 9 x 9 tuuman alustalla kylmäainesylinterin painon mittaamiseksi ennen kylmäaineen lisäämistä talteenottojärjestelmään. Mukana latausmoduuli, virtalähde ja kantolaukku

JäähdytystestilaitteetKatso kaikki

  • Mittarit ja elektroniics

    Superheat / alijäähdytys calcUlaattorit; ja digitaalinen LCD, SuperEvac LCD ja kädessä pidettävät tyhjiömittarit, joita käytetään tarkkojen lukemien ottamiseen ja syvien tyhjiöalueiden tunnistamiseen. Tehdaskalibroitu anturi, joka pystyy käsittelemään jopa 760000 20 mikronin painetta, ja automaattinen akunsäästö, joka sammuttaa mittarin XNUMX minuutin kuluttua

Ohjelmasta Yellow Jacket

Brändin laaja valikoima sisältää latausjärjestelmiä, diagnostiikkatyökaluja, specialisoidut mittarit, kylmäaineen talteenotto- ja tyhjiöpumppujärjestelmät, täyttöletkut, vuoto detectors ja näytöt. Yellow Jacket tyhjiömittarit on suunniteltu valvomaan ilmanpainetta moottorien sisällänes ja teollisuusmachines varten nautical tutkimus- ja kehityssovellukset. ThesMittareissa on patentoitu lämmönjohtavuusanturi lämpötilan kompensoimiseksi ja automaattinen sammutusmekanismi, joka vähentää virrankulutusta, kun niitä ei käytetä. Yellow Jacket tyhjiöpumput olemme ideal öljysäiliöaukon ansiosta, jossa on leveä suuaukko, mikä helpottaa täyttöä. Thes2-vaiheisissa pyöriväsiipipumpuissa on myös täysin suljettu kammio prevent öljyvuotoja ja ne voivat syrjäyttää nesteitä a maximum korko 8 CFM.

Harkittavia asioita

Ristiviittaus Vaihtoehtoives

Yellow Jacket mittarin MPN:t (valmistajan osanumerot) generalvain ristiin yksilöllinen viittaus vastaavaan JB Industries mallinumerot. Joten jos etsit mittareita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on vastaava Yellow Jacket mittarit saatavilla.

Miksi meistä?

Raptor Supplies, luotettava Yellow Jacket mittarien jakelija tarjoaa täydellisen tuotevalikoimansa, kuten suojatyhjiömittarit ja digitaaliset tulistuksen alijäähdytysmittarit. Voimme myös suositella sopivia lisävarusteita, kuten LVI-pikakytkimet kylmäaineli-liitäntöihinnes.

TOIMITUS

These Yellow Jacket mittarit ovat generalkooltaan pieni ja vaativat kompaktin pakkauksen. These Yellow Jacket mittarit soveltuvat kuriirikuljetukseen, eivät lentorahtiin.

Pääkauppa Names

BRUTE II 4-venttiilinen testi- ja lataussarja

Yellow Jacket BRUTE II 4-venttiiliset testi- ja lataussarjat tarjoavat nopeamman virtauksen kuin mikään perinteinen jakotukki. Niissä on taottu alumiiniseosrunko, joka tarjoaa joustavuutta ja luotettavuutta 3/8 i:n kanssa...Lue lisää 

P51 TITAN digitaaliset jakotukit

Yellow Jacket P51 Titan Digital Manifold -sarja tarjoaa äärimmäiset järjestelmämittaukset helposti. Thes4-venttiiliset jakotukit tarjoavat nopeat ja tarkat mittaukset jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmille. Minä...Lue lisää 

YJACK-sarjan langattomat anturit

YJACK-sarjan langattomat anturit ovat joukko laitteita, jotka muodostavat ainutlaatuisen alustan ja tarjoavat täydellisen LVI-/R-diagnoosinics tulos. Kun ne on kytketty digitaaliseen P51 TITAN -jakotukkiin, käyttäjällä on...Lue lisää 

Yellow Jacket Kilpailuedut

PLUS II estetekniikka

Yellow Jacket kampainaTäyttö-/tyhjiöletkuissa on kestävä rakenne PLUS II -sulkutekniikalla, joka vähentää vuotoa ja alipainehäviötä.

Flutterless tekniikka

Yellow Jacket jakotukissa on Flutterless-tekniikka, joka tarjoaa ylijännitesuojan. Niissä on silikonivaimennettu liike, joka vähentää neulan pulsaatiota mukavan ja tarkan lukemisen takaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat jakoputkimittarit?

ThesMittareita käytetään alipaineletkujen kanssa jäähdytysjärjestelmiä ladattaessa tai korjattaessa. Imuletkut yhdistävät thesLVI-järjestelmän mittarit tarkistamaan sekä korkean että matalan kylmäaineen paineen vuotojen havaitsemiseksi, kylmäainemäärän mittaamiseksi ja vianetsintätehtävien suorittamiseksi.

Mitä ovat pienihäviöiset varusteet?

ThesKäytetään pienihäviöisiä, takaiskua estäviä liitoksia Yellow Jacket tyhjiöletkuja jäädyttääksesi kylmäaineen letkun sisään, kun discoliitetty. Se preventsormien palovammoja ja myrkyllisten kylmäaineiden vapautumista ilmakehään.

Ovatko tyhjiöletkut universaaleja?

Kyllä, tyhjiöjärjestelmissä on poistoaukot, jotka ovat kooltaan 2.5 tuumaahes in diameter. Kierrettävät kiinnikkeet thesTyhjiöletkut voidaan asentaa helposti 2.5 tuuman halkaisijaanameter reikiä.

Kuinka tarkistaa alipaineletkut?

Käyttäjien on tarkistettava, ettei letkussa ole pieniä repeämiä ja halkeamia ends. Liittimen sisäkierteet tulee tarkastaa kulumisen varalta, letku tulee tarkistaa repeytyneitä sisäkerroksia osoittavien pullistumien varalta.

Yksinomaiset tuotemerkit