Destaco 847-U-LC korvaavaa pneumaattista vipupuristinta käytetään työkappaleiden pitämiseen kiinni automaatio-, ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa. Tämä puristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla, joka havaitsee tarkasti männän asennon puristustoimenpiteiden aikana. Tämä kiinnityspuristin käyttää ilmakäyttöistä sylinteriä puristuspaineen kohdistamiseen ja työkappaleen pitämiseen paikallaan. Destaco 847-U-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin on koteloitu, joten se on ihanteellinen MIG- ja pistehitsaukseen likaisissa ympäristöissä. Tämä kannettava pneumaattinen puristin on itsenäinen, vaatii vain painelähteen turvallisuuden vuoksi ja mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä. Destaco 847-U-LC:n korvaavassa pneumaattisessa vipupuristimessa on ei-kääntyvä sylinteri, joka voidaan liittää kiinteästi kiinnikkeisiin, ja se on yhteensopiva pyöreän & T-uratyyppisten antureiden kanssa. Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin toimii kaksitoimisella pneumaattisella sylinterillä, jonka suurin puristuspaine on 145 psig. Destaco 847-U-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin on yhdistetty U-tangon kiristysvarren kokoonpanoon, mikä helpottaa varren jatkeen kiinnittämistä ja mahdollistaa tangon avautumisen jopa 94 astetta. Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin pystyy pitämään kuormat jopa 1000 paunaan asti ja sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 194 astetta Fahrenheit.
Käyttö:
Destaco 847-U-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin on suunniteltu automaatio-, ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudelle sekä autoteollisuudelle kiinnitykseen, testaukseen, autojen osien kokoonpanoon ja kevyeen hitsaukseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 847-U-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin käyttää paineilmaa puristusvoiman kohdistamiseen työkappaleiden pitämiseksi paikoillaan.
- Se sisältää pneumaattisen sylinterin, jossa on sisäänrakennettu virtaussäädin, joka takaa esteettömän ilmavirran, mikä eliminoi ulkoisten virtaussäätimien tarpeen.
- Tässä pneumaattisessa vipupuristimessa on magneettirengasmäntä asennon tunnistamista varten ja vaaka-asennus oikeanlaista puristustoimintoa varten ahtaissa tiloissa.
- Destaco 847-U-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin kestää jopa 1000 lb:n kuormat.
- Se on ihanteellinen kiinnitys-, hitsaus- ja testaussovelluksiin.
- Tätä pneumaattista kiinnityspuristinta voidaan käyttää -10 - 90 celsiusasteen lämpötiloissa.
- Se on kytkinvalmis 4 mm tai 6.5 x 5 mm antureille.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 247109: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään Destaco 847-U-LC korvaavan pneumaattisen vipupuristimen kanssa riittävän kuormituksen ylläpitämiseksi laipan tiivisteiden ja pulttien kiristämiseksi kiristyksen aikana. Ne on valmistettu teräksestä, jotta ne tarjoavat rakenteellista jäykkyyttä ja estävät korroosiota alttiilla pinnoilla.
- Destaco 810169: Nämä jatkojohdot ja kytkentämutterit on suunniteltu asennettaviksi sylintereihin, joissa on 4 mm:n pyöreät urat. Niitä ohjaa puristimen sylinteriin kiinnitetty magneettirengas. Näissä laitteissa on LED-valo, joka helpottaa asennusta, ja niitä voidaan käyttää -10 - 60 celsiusasteen lämpötiloissa.
- Destaco 8EA-109-1: Nämä T-aukoiset reed-kytkimet, joissa on pikakatkaisukaapelit, on integroitu LED-valolla asennuksen helpottamiseksi, ja niitä voidaan käyttää -14 ja 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 847-U-LC korvaava pneumaattinen vipu täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardit laadukkaiden kiinnityspalvelujen tarjoamiseksi.
Asennus:
- Destaco 847-U-LC korvaava pneumaattinen vipu sisältää pari kiinnitysreikiä pohjalevyssä nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille / työpöydälle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on puristimen pitokapasiteetti?
A. Pitokyky tai pitovoima tarkoittaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä autonosien kokoamis- tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä on pneumaattinen vipupuristin?
A. Pneumaattiset vipupuristimet käyttävät paineilmaa mekaanisen voiman sijaan puristusvoiman kohdistamiseen työkappaleiden paikoillaan pitämiseksi. Niitä käytetään kaksitoimisella pneumaattisella sylinterillä.
K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?
A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Toimittaako Destaco myös vedenkestäviä puristinantureita?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitkä ovat tehopuristimien edut?
V. Tehopuristimet tarjoavat mahdollisuuden hallita puristusvoimaa, lisätä tuottavuutta ja tuotantoa, tarjota johdonmukaisia ja tehokkaita palveluita toistuviin tuotantotoimintoihin ja tukea automaattisesti säätyviä työkappaleita.
K. Mitä puristuspaine tarkoittaa?
V. Vipupuristimen pitovoima tai puristuspaine on ratkaiseva tekijä, joka on otettava huomioon ennen sovelluksen aloittamista. Käyttäjän on kohdistettava oikea paine työkappaleeseen kiinnityksen aikana. Suosittelemme, että et ylitä suositeltua painetta, koska se voi vaurioittaa työkappalettasi valtavasti. Lisäksi liian pieni paino ei myöskään ole ihanteellinen.