NEWSTRIPE

Suodattaa

Turvallisuus

Maalilaitteet ja -tarvikkeet

PNEumatics

Putkityöt

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Materiaalinkäsittely

Lab tarvikkeet

Siivous

Turvallisuus Suodattaa

identiftuotteetKatso kaikki

  • Sablonit ja sablettisarjat

    Käytetään astioiden, konttien, jalkapallokenttien, parkkipaikan, kiitotien, rullaustien ja muiden pitoalueiden stencilointiin. Valmistettu PolyTough-muovista ja saatavana erikokoisina

LiikenneturvallisuusKatso kaikki

  • Jalkakäytävämerkit ja tien merkintänauha

    Sopii preventnilkka-/jalkavamma pelaajalle, jolla on SafeMark-kentän asettelujärjestelmä. Valmistettu UV-suojatusta PolyFoamista rikkoutumattoman merkintäjärjestelmän varmistamiseksi ja prevent luistoa tai tarttumista. Ainutlaatuinen siipiankkuri mahdollistaa ilkivallankestävän asennuksen. Mukana 10 vaihtomerkkiä

TurvallisuussäilytysKatso kaikki

  • Aerosolipurkkien hävitys / purkkien kierrätysjärjestelmä

    Newstripe Aerosolitölkkien kierrätys/puhkaisujärjestelmät on suunniteltu poistamaan paine aerosolitölkeistä kierrätystä varteninate & kaappaa haihtuva orgaaninen yhdistends ja tölkkien puhkaisemiseen ja tyhjentämiseen. ThesAerosolitölkin puhkaisujärjestelmät sisältävät hiilisuodattimen, joka kerää poistuvia höyryjä, ja ne voidaan helposti sijoittaa 30/55 gallonan tynnyriin. AeroVent-aerosolitölkkien hävitysjärjestelmissä on Safe2Vent-kaksoisrumpusuodatin, jonka suodattimen käyttöikä on jopa 90 päivää, ja Viz-a-Ball-tarkistusilmaisin, joka näyttää käyttäjälle, milloin tölkeistä on poistettava paine. 3X-versio thesHävitysjärjestelmät voivat käsitellä jopa 3 tölkkiä kerrallaan, mikä vähentää vaarallisen jätteen hävittämisen kustannuksia. These käsikäyttöinen kahva / clamp järjestelmät ovat OSHA-, EPA-, RCRA- ja California SB1158 -määräysten mukaisia, ja niitä on saatavana 1- ja 3-tölkin kapasiteeteissa. Brändin isot puristussämpärit ja tölkkimurskaimet voivat käyttää jopa 13000 75 lb:n voimaa, mikä vähentää astioiden tilavuutta jopa XNUMX %. ThesMurskaimissa on turvalukitusjärjestelmä, joka pysäyttää murskausprosessin, jos kontin ovi avataan kesken jakson. Raptor Supplies on laaja valikoima thesämpäri- ja tölkkimurskaimet ja muut aerosolitölkkien kierrätyslaitteet, kuten vaihtopatruunat, huoltokorjaussarjat ja tölkinpuhkaisusuodattimet.

Ohjelmasta Newstripe

Newstripe on johtava jalkakäytävä- ja lattiaraivauslaitteiden ja tölkkien hävitysjärjestelmien valmistaja ideal peltojen huoltoon ja merkintään. Rintaliivitnds Laaja valikoima sisältää stensiilejä, raidoitusmaaleja, malleja, ämpärimurskaimia ja puristimia. AeroVent-järjestelmät by Newstripe ovat kestäviä aerosolitölkkien puhkaisujärjestelmiä, jotka on valmistettu kaarihitsatusta teräksestä ja ovat ideal tölkkien murskaamiseen metalliromuksi. These murskaimissa on kahva / clamp ja Safe2Vent aktiivihiilisuodatin tölkkien turvalliseen paineenpoistoon. Kahva varmistaa kammion tiiviin tiivistyksen, kun taas hiilisuodattimet prevent höyryä karkaamasta. Niitä on saatavana yhden tai kolmen tölkin kapasiteetin versioina, ja AeroVent 3X:ssä on ainutlaatuinen tarjotinrakenne, jossa on nopeasti vaihdettavat alumiiniohjaimet erikokoisten tölkkien sallimiseksi. Newstripe raidallinen machines (4250 Airless by Newstripe) on suunniteltu päällysteiden ja urheilukenttien merkitsemiseen. These kompakti ja kevyt konenes on varustettu säädettävällä, 3000 psi:n painepumpulla, joka suihkuttaa kirkasta ja suoraa litaanes (2–6 tuumaa leveä) maalia tuhlaamatta. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman raidoitusratkaisuja sekä stensiilejä ainutlaatuisten kuvioiden suunnitteluun ja maalaamiseen.

Yksinomaiset tuotemerkit