Pneumaattiset puristimet käytä ilmakäyttöisiä sylintereitä puristuspaineen kohdistamiseen ja työkappaleiden pitämiseen, jotka vaativat toistuvaa kiinnitystä. Destacon pneumaattiset vipupuristimet soveltuvat kokoonpanoon, hitsaukseen ja kevyisiin kiinnitystöihin metallin- ja puuntyöstösovelluksissa. Destaco 807 -sarja pneumaattiset kiinnikkeet ovat pneumaattisia versioita 207-sarjan käsikäyttöisistä puristimista. Ne ovat anturivalmiita sekä pyöreä- että T-aukkotyyppisille antureille, ja niissä on sisäänrakennettu virtauksen rajoitus, joka poistaa ulkoisen virtauksen säätövaatimukset. Destaco 807-U-HT on varustettu U-tangolla, johon mahtuu kara työkappaleiden pitämiseksi. Sitä ohjaa kaksitoiminen pneumaattinen sylinteri, jossa on magneettirengasmäntä tasaisen toiminnan ja asennon havaitsemiseen. Pneumaattinen sylinteri kuluttaa 0.015 kuutiojalkaa ilmaa 1/8 NPT-portin kautta ja kestää 10 baarin maksimipainetta. Tämä pneumaattinen puristin kestää korkeita lämpötiloja ja tarjoaa maksimikantavuuden 375 lb. Se on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen käyttäjän turvallisuuden vuoksi. Tämän puristimen pohjassa on kierteitetyt kiinnitysreiät nopeaa ja helppoa asennusta varten vaakasuorille pinnoille. Raptor Supplies Tarjoa tätä puristinta muunnelmina, joissa on normaalit käyttölämpötilat ja kiinteä kiristystanko käytettäväksi toimissa, jotka vaativat kiinnitystä ennalta määrätyssä paikassa.
Käyttö:
Destaco 807-U-HT pneumaattinen kiinnityspuristin on mukautettavissa sovelluksiin, kuten tartunta-, puristus-, järjestelmäntarkistus-, kiinnitys-, testaus-, hitsaus- ja kokoonpanotoimintoihin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 807-U-HT pneumaattinen kiinnityspuristin on varustettu U-kiristimellä varren pidennysten tai karan kiinnittämiseen.
- Puristimen tangon pituus on 2.51 tuumaa ja se on 1.38 tuumaa kiinnitysalustan yläpuolella.
- Tätä puristinta käytetään vivun avulla pneumaattisen paineen kohdistamiseksi pneumaattiseen sylinteriin ja sen jälkeen kiristysvarren siirtämiseen.
- Pneumaattisessa sylinterissä on sisäänrakennettu virtauksen säätö rajoittamattomaan ilmavirtaukseen, tasaiseen toimintaan ja ulkoisten virtaussäätimien välttämiseksi sekä magneettirengasmäntä tarkkaa asennontunnistusta varten.
- Puristimeen voidaan sijoittaa pyöreät (810169) tai T-ura-anturit (8EA-109-1).
- Sen mukana tulee laipalliset aluslevyt kiinnitettyjen karojen kiristämiseksi kiinteään paikkaan.
- Tämä puristin kestää korkeita lämpötiloja ja sen sylinterin maksimipaine on 145 psig.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 807CYL -vaihtosylinterikokoonpano: Nämä sylinterikokoonpanot on suunniteltu korvaamaan vialliset tai vialliset sylinterit.
- Destaco 507107: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään Destaco 807-U-HT pneumaattisen kiinnityspuristimen kanssa karojen kiristämiseen kiinteässä paikassa.
- Destaco 807-U-LC & 802450-32-1-00: Näitä vaihtopuristinkokoonpanoa ja tiivistesarjoja käytetään viallisten puristinkokoonpanojen tai puristimen pneumaattisten tiivisteiden korvaamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 807-U-HT pneumaattinen puristin noudattaa ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardeja varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen erinomaisen suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 807-U-HT pneumaattisessa vipupuristimessa on kierrereiät pohjassa helpon ja turvallisen asennuksen mahdollistamiseksi vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita muunnelmia Destaco 807-U-HT pneumaattisesta kiinnityspuristimesta on saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa tämän pneumaattisen puristimen muunnelmina, joissa on kiinteä puristinvarsi ja maksimi pitokapasiteetti 500 lb (Destaco 807-S-HT). Toimitamme myös vastaavan puristimen normaaleissa lämpötiloissa (Destaco 807-U) käyttökustannusten alentamiseksi, kun korkean lämpötilan versiota ei tarvita.
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC:tä, tulee käyttää käsiteltäessä Destacon mekaanisia puristimia, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alas kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Puristusvoima tai puristusvoima viittaa todelliseen voimaan, jonka puristin työkappaleeseen pitää sen pitämiseksi. Pidätysvoima tai kapasiteetti mittaa puristimen ihanteellisen lujuuden, joka mitataan valmistusprosessin aikana. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pidätyskyky, riippuen useista tekijöistä, kuten karan sijainti kiristyspalkkeissa ja puristimeen kohdistuva vastavoima.
K. Tarjoaako merkki pneumaattista pidikettä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman kevyitä ja keskikokoisia pneumaattiset kiinnittimet joita on saatavana eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja materiaaleissa (alumiini / teräs).