810-sarjan Pneumatic Vaihda Clamps
These Destaco 810-sarjan pneumatic-kytkin clamps (tunnetaan myös nimellä pneumatic pidä painettuna clamps) ovat pneumatic-versiot Destaco 210-sarja clamps. Niissä on anturivalmius pyöreitä tai T-uratyyppisiä antureita varten, ja niissä on sisäänrakennettu virtausrajoitus elimilleinaulkoisten virtaussäätimien tarvetta. He ovat ideal nopeaan clampsisään assembling- ja hitsaussovellukset autoteollisuudessa sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. These Destaco PNEumatic clamps käyttää ilmakäyttöisiä sylintereitä levittämiseen clamppuristamalla ja pitämällä työkappaleet paikoillaan. Lisäksi these kannettava pneumatic clamps mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä tilapäisellä kiinnityksellä. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen turvallisuuden vuoksi. These Destaco clamps on varustettu Togwgle Lock Plus -turvamekanismilla clamps mekaanisesti lukittu jopa ilmanpaineen täydellisen häviämisen aikana sekä varmistamaan, että ylikeskilukitus säilyy ja suojattu tahattomalta avaamiselta. Lisäksi Toggle Lock Plus -ominaisuus hänlps kohdistaa voimaa jopa 856 lb. Tämän pne:n tietyt mallitumatic clampjärjestelmä on integroitu pulttipidikkeellä jopa 750 lb:n kuormien käsittelyä varten, ja sitä voidaan käyttää -14 - 194 asteen lämpötiloissarees Fahrenheit 145 psi:n paineella. These Destaco 810-sarja clamps on ilmaportin koko 1/8 NPT vuotamatonta liitäntää varten; ja joihinkin malleihin mahtuu flanged aluslevyt turvalliseen liittämiseen tärinää vastaan tai karan lisävarusteita maximum clampvoimaa. Theseclamps ovat yhteensopivia nopean kanssa discoLiitä 2 mm ja 5 mm jatkojohdot (CABL-010 & CABL-013, uudelleenspectiiviisti).
Tarjoamme myös Destaco vaihtotiiviste kitw (810450-40-1-00), vaihto clamp assemblies (810-U-LC & 810-S-LC) ja vaihtosylinteri assemblies (810CYL) tehokkaan työnpidon, automaatio- ja suojaratkaisujen tarjoamiseen, sreventkaikenlainen este tasaisen ja jatkuvan clampden.
käytät
These Destaco 810-sarjan pneumatic-kytkin clamps tarjoavat laajan kampaninaominaisuuksia, jolloin niistä tulee adappöytä sovelluksiin, kuten hitsaukseen, kutensembling, kiinnitys ja testaus, erossapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä lisävarusteet tekevät Destaco 810-sarjan pneumatic-kytkin clampvaatii kunnollista toimintaa?
Destaco 810-sarjan pneumatic clamps majoittaa flanged aluslevyt tai kiinnityspultit ja/tai kara kutensemblys oikealle clampden.
Mikä on pneumatic-kytkin clamp?
PNEumatic-kytkin clamps käyttää paineilmaa mekaanisen voiman sijaan clampvoimaa pitää työkappaleet paikoillaan. Niitä käytetään kaksitoimisella pne:lläumatic sylinteri.
Miten pneumatic pidä painettuna kytkin clamp toimii?
Vaihteisto clamp vaikuttaa työkappaletta ja venytystä vastenhes tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
Onko Destaco toimittaa myös kaikki vesiresistant clamp anturit?
Kyllä Destaco tarjoaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu esimspecIP65-standardien mukainen suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?
Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee käyttää käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.