EAZYPOWER

Vuonna 1985 perustettu Eazypower Corporation on Chicagossa toimiva yritys, joka valmistaa erilaisia ​​käsi- ja sähkötyökaluja, jotka ovat ihanteellisia käytettäväksi puuntyöstö-, kiillotus- ja kiillotussovelluksissa. Sen laaja tuotevalikoima sisältää korkealaatuisia poranteriä, hylsyjä, hioma-aineita, ruuvimeisseliä, tappeja, raspoja, hiomalaikkoja, teräsharjoja, reikäsahoja, kiillotussarjoja ja upottimet. Eazypower tarjoaa myös laajan valikoiman iskuruuvimeisseliä, Get-It-Out- tai yksisuuntaisia ​​ruuvinpoistimia, räikkäruuvitalttoja, joissa on teleskooppinen ja patentoitu magneettinen noukin ja jousipidikkeiset ruuvimeisselit. Brändi on patentoitu Isomax-sarja ruuvimeisselit ovat väärentämisenkestäviä, ja sähköasentajat ja teknikot käyttävät niitä laajalti turvaruuvien irrottamiseen tai asentamiseen. Näitä ANSI- ja DIN-luokan ruuvimeisseleitä on saatavana neliönä, Torx (R) tai tähtinä, kuusikulmioina, Philips / ristipisteenä ja jakoavainkärjellä magneettiset mutteriasetukset käytetään kiinnittämään metalli- ja itsekierteittävät työkalut sekä minimoimaan kiinnittimien kulmapoisto. Nämä setit ovat yhteensopivia useimpien iskunvaimentimien ja ruuvimeisselien kanssa, ja niitä on saatavana jopa 14 mm: n kokoisina.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

EAZYPOWER-ruuvin/pultin ulosvetosarjat

Ruuvi- / pultinpoistosarjatNopeat työkaluteräksiset / hiiliteräsvetimet, joita käytetään vahingoittuneiden ja yksisuuntaisten ruuvien, tappien, pulttien ja liittimien poistamiseen. Tarjotaan sarjoissa, joissa on enintään 6 kappaletta(20 tuotetta)

EAZYPOWER-rullasahanterät

Vieritä sahanteriäKäytetään puun, muovin, kuparin ja muiden metallien yksityiskohtaisten käyrien leikkaamiseen. Esitä hammastetut terät, joissa on enintään 41 hammasta tuumaa kohti. Saatavana sekä kiinnitetyinä että irrotetuina varren muunnoksina(20 tuotetta)

EAZYPOWER ruuvimeisselit

ruuvitaltatHäiriönkestävät / kolminkertaiset Y (R) -ruuvimeisselit, jotka on suunniteltu estämään ruuvien tai pulttien kaatuminen kiristettäessä / löysäämällä töitä. Saatavana kuusikulmaisena, Philipsinä, kiintoavaimena, neliönmuotoisena ja Torx (R) -tyyppinä(26 tuotetta)

EAZYPOWER puunporausterät

Puunporanterät(50 tuotetta)

EAZYPOWER-värähtelytyökalujen tarvikkeet

Oskilloivien työkalujen tarvikkeetLaasti- / hiekka- / metalliterät, hiontatyynyt, kaapimet ja adapterit käytettäväksi viimeistelytyökalujen kanssa, kuten kulmahiomakoneet, hihna- / kiekohiomakoneet, kuppi- / kiekkoharjat ja sähkökiillotuskoneet(30 tuotetta)

EAZYPOWER-istukan avaimet ja pidikkeet

Chuck-avaimet ja pidikkeetL-tyypin, T-tyypin ja 4-puoliset istukan avaimet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi poranterien kanssa poranterien kiristämiseksi ja löysentämiseksi. Istukan avaimenpitimet helpottavat istukan avainten hallintaa kiinnittämällä avain turvallisesti johtoon (15 tuotetta)

EAZYPOWER-pyörivien työkalujen tarvikkeet

Pyörivät työkalutarvikkeetPienoisasennetut kärjet, viilat, raspit, rumpuhiomakoneet ja pyörivät raspisarjat, joita käytetään sähköisten käsikäyttöisten muotohiomakoneiden, kaivertajien ja kovettimien kanssa erilaisiin hionta-, hionta-, hionta- ja kiillotustöihin. Voi luoda halkaisijaltaan enintään 1/4 tuuman leikkauksia(86 tuotetta)

EAZYPOWER-mutterinkiinnikkeet ja teränpitimet

Pähkinät ja kärkipidikkeetKatto-ruuvimeisselit, joustavat jatkeet, magneettiset asettimet ja pikakiinnittimet, jotka on suunniteltu käytettäviksi isoilla jakoavaimilla suurilla vääntömomentteilla viivaruuvien ja pulttien käyttämiseksi (19 tuotetta)

EAZYPOWER-ruuvitaltan kärjet

RuuvitalttaterätKuusiokäsi-, Torx- ja Torx-teräpalat, joita voidaan käyttää käsikäyttöisten ja ruuvimeisselien kanssa puun, metallilevyjen ja muovien ruuvien tai pulttien käyttämiseen. Saatavana jopa 2 tuuman pituisina(21 tuotetta)

EAZYPOWER-ruuvimeisselin tarvikkeet

Ruuvimeisselien tarvikkeetKuusikulmaiset sovittimet, ruuvipidikkeet ja Y-kupin ruuvimeisselit käytettäväksi ruuvimeisselien, kupin tai silmukoiden kanssa. Tarjotaan enintään 1/4 tuuman aseman koossa(8 tuotetta)

EAZYPOWER-yhdistelmäporat/upottimet

Yhdistetty pora / upotinKierrehuilutyyppiset yksipäiset porat, joissa on nopea teräsrakenne ja musta oksidi. 1 tai 2 huiluporaa, joissa on yksinkertainen vastahyökkäystyyli ja oikeanpuoleinen leikkaussuunta 60 asteen kulmassa. Saatavana pistehalkaisijoina välillä 1.375 - 4 tuumaa (16 tuotetta)

EAZYPOWER-iskubitit

IskupalatS2-teräksestä valmistetut teho- ja teräkärjet, jotka on suunniteltu ruuvien ja pulttien käyttämiseen; ihanteellinen pyöreille, soikeille ja tasapäisille kiinnikkeille. Mukana Philips-, Torx- ja neliömäisiä syvennystyyppisiä terätyylejä käytettäväksi metsässä, metallilevyissä ja piirilevyissä (5 tuotetta)

EAZYPOWER-iskuavaimen tarvikkeet

Iskuavaimien tarvikkeetSisältää kulmaporauksen lisälaitteet ja kulma-asemat (1/4 tuuman kuusiokappale), jotka on suunniteltu käytettäväksi porien, terien, harjien, kiillotuskoneiden ja hiomalaikkojen kanssa. Poran kiinnikkeissä on 90 asteen 3/8 tuuman avaimeton istukka (3 tuotetta)

EAZYPOWER Upotuskeskikalvit

Upotinkeskuskeskukset2 tai 5 huilun uppoasennettua kärkeä, joissa on nopea teräsrakenne, tapit tai ruuvit. Kartiomaisia ​​teriä hiekkapuhalletussa viimeistelyssä on saatavana jopa 3.5 tuuman sahauskapasiteettina (10 tuotetta)

EAZYPOWER-ruuvitaltan kärkisarja

RuuvitalttateräsarjaTeräksestä valmistetut Philips / ura- / iskuruuvimeisselisarjat kiinnittimien, kuten ruuvien, pulttien tai pulttien löysäämiseen tai kiristämiseen sekä pienellä että suurella vääntömomentilla. Tule 3-, 4- ja 10-osaisina versioina(5 tuotetta)

EAZYPOWER-teräsarjat

BittijoukotJoustavat, turvaruuvimeisselisarjat ja uritetut, avain- ja teränpalat ovat ihanteellisia erikokoisten ja -kokoisten ruuvien ja pulttien käyttämiseen. Turvaruuvimeisselisarjan sarjoissa on 30 kappaletta kiinnityspäiden asentamista ja irrotusta varten (15 tuotetta)

EAZYPOWER Ruuvimeisselin terät ja mutterinterät

Ruuvimeisselin kärjet ja mutteritMagneettiset mutterinterät, joita käytetään iskuvääntimien kanssa vähentämään poraistukan liukumista. Siinä on nopeasti vaihdettava varsi suuria vääntömomentteja vaativiin sovelluksiin, ja se on saatavana sekä SAE- että metrikokoisina(3 tuotetta)

EAZYPOWER Jobberin pituusporanterät

Jobber-poranterätJobber-tyyliset pikateräksestä valmistetut uppoporanterät; Suunniteltu käytettäväksi puunjalostuksessa. Saatavana terän halkaisijaltaan enintään 11/64 tuumaa (1 tuote)

EAZYPOWER-ruuvitaltan ja mutterinterän tarvikkeet

Ruuvimeisselien kärjet ja mutteritarvikkeetLiuku- / C-renkaan magneettikärjenpitimet, jotka on suunniteltu estämään terien pudottaminen ruuvimeisseleistä työskenneltäessä ahtaissa tiloissa. Saatavana 3/8 ja 7/16 tuuman rungon halkaisijoina(2 tuotetta)

EAZYPOWER-vaarnatapit

Tappitapit(1 tuote)

EAZYPOWER-poranterät

Poranterät(1 tuote)

Tietoja Eazypowerista

Vuonna 1985 perustettu Eazypower Corporation on Chicagossa toimiva yritys, joka valmistaa erilaisia ​​käsi- ja sähkötyökaluja, jotka ovat ihanteellisia käytettäväksi puuntyöstö-, kiillotus- ja kiillotussovelluksissa. Sen laaja tuotevalikoima sisältää korkealaatuisia poranteriä, hylsyjä, hioma-aineita, ruuvimeisseliä, tappeja, raspoja, hiomalaikkoja, teräsharjoja, reikäsahoja, kiillotussarjoja ja upottimet. Eazypower tarjoaa myös laajan valikoiman iskuruuvimeisseliä, Get-It-Out- tai yksisuuntaisia ​​ruuvinpoistimia, räikkäruuvitalttoja, joissa on teleskooppinen ja patentoitu magneettinen noukin ja jousipidikkeiset ruuvimeisselit. Brändi on patentoitu Isomax-sarja ruuvimeisselit ovat väärentämisenkestäviä, ja sähköasentajat ja teknikot käyttävät niitä laajalti turvaruuvien irrottamiseen tai asentamiseen. Näitä ANSI- ja DIN-luokan ruuvimeisseleitä on saatavana neliönä, Torx (R) tai tähtinä, kuusikulmioina, Philips / ristipisteenä ja jakoavainkärjellä magneettiset mutteriasetukset käytetään kiinnittämään metalli- ja itsekierteittävät työkalut sekä minimoimaan kiinnittimien kulmapoisto. Nämä setit ovat yhteensopivia useimpien iskunvaimentimien ja ruuvimeisselien kanssa, ja niitä on saatavana jopa 14 mm: n kokoisina.