DESTACO 868 Pneumaattinen alaspidin, 4000 lb Pitokapasiteetti | AJ8BLV

DESTACO 868 Pneumaattinen kiinnityskytkin, 4000 lb:n pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8BLV Malli: 868

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,069.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pidätin
Kiinnitysvarren pituus4.69 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen91 astetta
Sylinterin reikä2.48 "
TyöjaksoErinomainen/korkea
Pitokyky4000 paunaa.
Avaus91 astetta
Käyttölämpötila.-10-90 astetta C.
Portin koko1/4 ydinsulkusopimus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)25.83
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 868 pneumaattinen puristin käyttää ilmakäyttöisiä sylintereitä puristuspaineen kohdistamiseen ja työkappaleiden pitämiseen paikoillaan. Se soveltuu nopeaan kiinnitykseen toistuvissa tuotantotoiminnoissa. Tämä kannettava pneumaattinen puristin mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä. Se on integroitu ilmakäyttöiseen sylinteriin, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Tämä pneumaattinen kiinnityskytkin käyttää paineilmaa puristuspaineen kohdistamiseen työkappaleen pitämiseksi paikallaan. Destaco 868 pneumaattisessa puristimessa on suljettu rakenne piste- ja MIG-hitsaukseen likaisissa työympäristöissä, ja mukana tulee ei-kääntyvä sylinteri, joka voidaan helposti liittää kovasti kiinnikkeisiin. Siinä on sisäänrakennettu virtauksenrajoitusjärjestelmä, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen. Tämä pneumaattinen puristin on integroitu karkaistuilla holkeilla ja tappeilla kaikissa nivelpisteissä pitkän käyttöiän takaamiseksi. Tämä kannettava yksikkö on täysin itsenäinen ja tarvitsee vain yhden painelähteen turvallisuuden lisäämiseksi. Se on anturivalmis pyöreille ja T-aukoisille antureille, ja siinä on U-tankokahva, joka mahdollistaa käsivarren jatkeiden sujuvan kiinnityksen. Se pystyy käsittelemään jopa 4000 lb:n kuormia. Destaco 868 -pneumaattinen puristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennontunnistusta varten, ja sitä voidaan käyttää -14 ja 194 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa, ja sylinterin paine on jopa 145 psi.

Käyttö:

Destaco 868 pneumaattinen kiinnityskytkin soveltuu erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, kiinnikkeiden tarkastukseen ja autojen osien kokoonpanoon auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 868 pneumaattinen vipupuristin on varustettu helposti muunnettavalla, kiinteällä kiristysvarrella.
  • Tämä kiinnitin sisältää sisäänrakennetut virtaussäätimet sujuvan toiminnan takaamiseksi ja magneettirengasmäntä asennon tunnistamista varten.
  • Sen mukana tulee tarkasti koneistetut teräsosat, joissa on karkaistut holkit ja kääntötapit.
  • Anturivalmis malli sopii joko pyöreisiin tai T-uratyyppisiin antureisiin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 868 pneumaattinen vipupuristin on varustettu helposti muunnettavalla, kiinteällä kiristysvarrella.
  • Tämä kiinnitin sisältää sisäänrakennetut virtaussäätimet sujuvan toiminnan takaamiseksi ja magneettirengasmäntä asennon tunnistamista varten.
  • Sen mukana tulee tarkasti koneistetut teräsosat, joissa on karkaistut holkit ja kääntötapit.
  • Anturivalmis malli sopii joko pyöreisiin tai T-uratyyppisiin antureisiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten pneumaattiset vipupuristimet mitataan?

A. Destaco tarjoaa paineilmakiinnittimiä useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla kiristyslevyn (sen korkeimmassa asennossa) ja työpöydän välinen etäisyys.

K. Mikä on pneumaattinen vipupuristin?

A. Pneumaattiset vipupuristimet käyttävät paineilmaa mekaanisen voiman sijaan puristusvoiman kohdistamiseen työkappaleiden paikoillaan pitämiseksi. Niitä käytetään kaksitoimisella pneumaattisella sylinterillä.

K. Kuinka pneumaattiset vipupuristimet toimivat?

A. Kiinnikkeet toimivat työkappaletta vasten ja venyttävät tai puristavat varustettuja vipuja pitääkseen työkappaleet paikallaan.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPortin kokoPitokykyKiinnitysvarren tyyliSylinterin reikäKiinnitysvarren pituusTyöjaksoKäyttölämpötila.Hinta
DESTACO 868-E Pneumaattinen kiinnike, 4.69 tuuman varren pituus, kiinteä tanko | AJ8AYG 868-E1/44000 paunaa.Kiinteä baari2.48 "4.69 "Erinomainen/korkea-10-90 astetta C.€1,069.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 868 Pneumaattinen kiinnityskytkin, 4000 lb:n pitokapasiteetti
€1,069.03 / yksikkö