Destaco 810-SE pneumaattinen alaspidin soveltuu hitsaus-, tartunta-, kiinnitys- ja paikannussovelluksiin. Se on pneumaattinen versio manuaalisista puristinmalleista 210-U ja 210-S. Tämä pneumaattinen puristin pitää tuotteet tukevasti paikoillaan varmistaakseen virheettömän toiminnan ja sopii erinomaisesti vaativiin hitsausympäristöihin, jotka vaativat ylivoimaista puristusvoimaa parantaakseen luotettavuutta ja tarkkuutta. Destaco 810-SE pneumaattinen kiinnityskytkin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Se vaatii toimiakseen kaksitoimisen pneumaattisen järjestelmän ja se on varustettu pneumaattisella sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Tämä vipupuristin on varustettu karkaistuilla niiteillä ja holkeilla kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, kiertämiseksi ja siirtämiseksi haluttuun työasentoon. Destaco 810-SE pneumaattista alaspitokytkintä voidaan käyttää -14 - 194 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa, ja se pystyy käsittelemään jopa 750 lb:n painoisia kuormia. Destaco 810-SE pneumaattinen alaspitävä vipupuristimeen voidaan asentaa antureita, jotka on suunniteltu asennettavaksi sylinterit, ilman uria tai vetotankoja sylinterin rungossa. Nämä anturit on varustettu LED-valolla asennuksen helpottamiseksi, ja niitä voidaan käyttää 14-140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
Käyttö:
Destaco 810-SE pneumaattinen voimapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten tartuntaan, kiinnitykseen, järjestelmän tarkastukseen, kiinnitykseen, testaukseen, hitsaukseen, CNC-koneistukseen ja paikannukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 810-SE pneumaattinen vipupuristin on pneumaattinen versio 210 manuaalisesta vipupuristimesta.
- Tämä kiinnityspuristin sisältää sisäänrakennetun virtauksen säädön tasaisen toiminnan takaamiseksi ja magneettisen männänrenkaan asennon tunnistamista varten.
- Sen mukana tulee tarkasti koneistetut teräsosat, joissa on karkaistut holkit ja kääntötapit.
- Anturivalmis malli sopii joko pyöreisiin tai T-uratyyppisiin antureisiin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 810CYL: Nämä vaihtosylinterikokoonpanot on suunniteltu korvaamaan vialliset sylinterit, jos vanha kuluu tai on viallinen.
- Destaco 810169: Näissä pyöreissä kielikytkimissä on pikakatkaisumekanismi, jossa on LED-valo asennuksen helpottamiseksi. Nämä IP67-luokiteltu kytkimet voidaan aktivoida puristimen sylinteriin asennetulla magneettirenkaalla. Ne on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on 4 mm pyöreät urat.
- Destaco 8EA-109-1: Näissä T-ura-kiekkokytkimissä on pikakatkaisumekanismi, joka on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on T-uraurat. Ne ovat IP67-luokiteltuja ja aktivoituvat puristimen sylinteriin asennetun magneettirenkaan avulla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 810-SE pneumaattinen kiinnityskytkin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 810-SE pneumaattisessa vipupuristimessa on kierrereiät pohjalevyssä, mikä varmistaa puristimen helpon ja turvallisen asennuksen tasaiselle pinnalle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka säädät kytkinpuristinta?
A. Kiristyksen jälkeen voimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.
K. Kuinka määrittää oikea pitopuristin tietylle sovellukselle?
V. Tärkein näkökohta on kiinnitettävän komponentin koko, tuotantoprosessissa käytettävissä olevan tilan määrä ja se, millainen pääsy sinulla on oltava puristimen ympärillä. Jos kiinnität hyvin pientä komponenttia ja sinun on pidettävä sitä lähellä puristinta, tarvitaan selvästi pieni puristin. Toiseksi on otettava huomioon kääntöpisteen ja puristinvarren pituuden ja työkalun painon välinen etäisyys. Lisäksi käyttäjän on myös otettava huomioon puristusvoiman tai pitovoiman määrä, jota tarvitset puristimen käyttämiseen.
K. Miksi tarvitset kytkinpuristimen?
V. Destaco-kiinnikkeet on suunniteltu käytettäviksi automatisoiduissa valmistusprosesseissa, joissa vaaditaan komponenttien tarkkaa kiinnitystä toistuvasti, nopeasti ja tarkasti. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa on rajoitettu tai ei lainkaan pääsyä puristimen manuaaliseen aktivoimiseen joko tilanrajoituksen vuoksi (manuaalinen pääsy ei ole mahdollista) tai koska puristin sijaitsee etänä.
K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?
A. Tarkistamalla tekniset tiedot voit varmistaa vaihtopuristimen kapasiteetin, joten se on varma kyllä. Valmistajan tuotetiedot sisältävät riittävästi tietoa kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkkaa opasta omistautuneelta hankintatiimiltämme.
K. Mitä puristimen pitokapasiteetti tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima on puristimen kyky pitää mekaaniset laitteet tai metallilevyt kiinni autonosien kokoamisen tai valmistusprosessin aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
V. Se on puristimen sulkemisen ja lukitsemisen työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistetun voiman määrä, joka on tavallisesti pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.