Destaco 847-U pneumaattinen kiinnityspuristin on suunniteltu työkappaleen pitämiseen/kiinnittämiseen ilman käsiä. Destacon pneumaattinen vipupuristin on ihanteellinen valinta kokoonpano- ja hitsaustoimintoihin sekä kevyeen kiinnitykseen metalli- ja puuntyöstösovelluksissa. Tässä kytkinpuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätö, joka varmistaa tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan. Sen magneettirengasmäntä mahdollistaa tarkan männän asennon tunnistamisen ja varmistaa näin tarkan kiinnityksen. Siinä on U-muotoinen kiinnitystanko, joka on suunniteltu estämään työkappaletta liukumasta tai liikkumasta kesken käytön. Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä / ruuveja, joilla voidaan kiinnittää puristin tasaiselle pinnalle / työpöytään. Tilanteissa, joissa puristin on irrotettava tai siirrettävä, se voidaan helposti irrottaa vain irrottamalla ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä. Destaco 847 -sarjan kiinnikkeet ovat saatavilla myös kiinteinä tangon kiristysvarren versioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 847-U pneumaattinen kiinnityspuristin soveltuu kevyisiin pneumaattisiin kiinnitystoimintoihin hitsaus- ja kokoonpanosovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Destaco 847-U pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätö, joka varmistaa tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan.
- Sen mukana tulee magneettinen rengasmäntä, joka mahdollistaa männän tarkan asennon tunnistamisen tarkkaa kiinnitystä varten.
- Destacon pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on säädettävä kararakenne, joka sopii erikokoisille työkappaleille ja pitää sen tukevasti paikallaan.
- Siinä on U -muotoinen kiristyspalkki, joka on suunniteltu estämään työkappaleen liukuminen tai liikkuminen puolivälissä.
- Destacon pneumaattisen kiinnityspuristimen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä tai ruuveja, joilla puristin voidaan kiinnittää tasaiselle pinnalle/työpöytään.
- Käyttäjät voivat myös valita laajasta valikoimasta kevyitä ja keskisuuriapneumaattiset kiinnittimet joita on saatavana useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (alumiini / teräs). Raptor Supplies.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Laipallista aluslevyä Destaco 247109 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
- Destaco 847450-50-1-00 -vaihtotiivistesarjaa käytetään kuluneen/vaurioituneen tiivisteen vaihtamiseen Destaco 847-U pneumaattisen pidikkeen paineilmasylinterissä.
- Destaco CABL-010 pikakatkaisukaapelia käytetään liittämiseen puristimen anturiin.
- Destaco 810169 pyöreä ruokokytkin on anturi, jota käytetään puristimen männän asennon tunnistamiseen.
- Destaco 8EA-109-1 T-ura-kiekkokytkin on anturi, jota käytetään puristimen männän asennon tunnistamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 847-U pneumaattinen kiinnityspuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 847-U pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on kaksi paria kiinnitysreikiä alustassa, jotka asennetaan tasaiselle pinnalle/työpöytään.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako merkki pneumaattisia paineilmakiinnittimiä muissa tyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 847-U pneumaattisen kiinnityspuristimen lisäksi tuotemerkki tarjoaa myös kiinteät tankotyyliset pneumaattiset puristimet (Destaco 847-S pneumaattinen puristin).
K. Mikä on pneumaattinen vipupuristin?
A. Destacon pneumaattiset kiinnikkeet ovat pneumaattisesti toimivia puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien hitsaus, puuntyöstö, kiristyslaitteet ja erilaiset kokoonpano- ja testaustoiminnot.
Q. Miten pystysuorat pidikekytkimet toimivat?
A. Pneumaattisissa pitopuristimissa, kuten Destaco 847-U -puristimessa, on pneumaattinen sylinteri, jossa on mäntätyyppinen konfiguraatio. Niissä on ilmansyöttöjohto, joka syötetään puristussylinteriin tuloportin kautta. Handsfree-puristustoiminto saavutetaan säätämällä tuloilman syöttöä.
K. Onko puristin työkalu?
V. Puristimet ovat sovellusta joustavia työkaluja. Ne pitävät työkappaleen tukevasti paikallaan tilapäistä käyttöä varten. Niitä käytetään monissa sovelluksissa, kuten huonekalujen valmistuksessa, metallintyöstössä, rakentamisessa, puusepäntöissä ja hitsauksessa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.