Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

DESTACO 817, 827 Series Pneumatic Vaihda Clamps


Suodattaa
TyyliMalliPitokykyPortin kokoClamp Arm tyyliSylinterin reikäClamp Käden pituusTyöjaksoKäyttölämpötila. Hinta (ei alv)
A
817-UE
375 paunaa.1 / 8U-baari1.26 "2.37 "Kohtuullinen/Keskitaso-10 - 90°C-€ 378.22
B
817-U
375 paunaa.1/8 ydinsulkusopimusU-baari1.26 "2.37 "Kohtuullinen/Keskitaso-10 - 90°C-€ 339.45
C
817-S
450 paunaa.1/8 ydinsulkusopimusU-baari1.26 "3.04 "Kohtuullinen/Keskitaso-10 - 90°C-€ 339.74
A
817-SE
450 paunaa.1 / 8U-baari1.26 "3.04 "Kohtuullinen/Keskitaso-10 - 90°C-€ 378.22
A
827-UE
600 paunaa.1 / 8U-baari1.57 "3.27 "Kohtuullinen/Keskitaso-10 - 90°C-€ 641.16
D
827-U
600 paunaa.1/8 ydinsulkusopimusU-baari1.57 "3.27 "Kohtuullinen/Keskitaso-10 - 90°C-€ 565.01
E
827-S
700 paunaa.1/8 ydinsulkusopimusKiinteä baari1.57 "3.18 "Kohtuullinen/Keskitaso-10 - 90°C-€ 565.01
F
827-SE
700 paunaa.1 / 8Kiinteä baari1.57 "3.18 "Kohtuullinen/Keskitaso-10 - 90°C-€ 641.16

817, 827 Series Pneumatic Vaihda Clamps

Destaco 817 & 827 sarjan pneumatic-kytkin clamps on suunniteltu nopeaan clampautoteollisuudessa sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. These kannettava pneumatic clamps on integroitu ilmakäyttöisillä sylintereillä clamppuristamalla ja pitämällä työkappaleet paikoillaan. Ilmanpainetta käytetään clamping-portti, joka siirtää clampkäsivarsi pitämään työkappaletta kiinni. Sitten vaadittu clampsaavutetaan ja kohdistetaan työkappaleeseen. Tämän toimenpiteen alla Destaco 827-sarjan pneumatic-kytkin clamps pitele työkappaletta tukevasti ja positiivisesti. c:n lukituksen avaamiseenlamp, ilmanpainetta kohdistetaan unclampsatamaan. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen turvallisuuden vuoksi. These pneumatic-kytkin clamps ovat anturivalmiita sekä pyöreälle että T-uratyyppiselle anturille, ja niissä on sisäänrakennettu virtausrajoitusinaulkoisten virtaussäätimien tarve. ThesYksiköt mahdollistavat taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä tilapäisellä kiinnityksellä ja on varustettu magneettisilla männänrenkailla tarkkaa asennon tunnistamista varten. Ne mahdollistavat kaksinkertaisen asennuspinnan maximum joustavuutta ja pystyvät käsittelemään kuormia jopa 700 lb. These pneumatic-kytkin clamps voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 194 astettarees Fahrenheit, ja ne ovat saatavilla solid & U bar clampVarsivaihtoehdot pitämään työkappaleet tukevasti paikoillaan. Destaco 817 & 827 sarjan pneumatic-kytkin clamps on varustettu aclamping-varsi, joka tarjoaa leveämmän välyksen helpottamaan lastaamista käyttämällä tukevaa kierukkamaista nokkamekanismia, jota käyttää kaksitoiminen ilmasylinteri. ThesYksiköissä on suuri avautumiskulma, joka varmistaa komponenttien helpon poistamisen.

käytät

These Destaco 817 & 827 sarjan pneumatic-kytkin clamps soveltuvat sovelluksiin, kuten hiontaan, hitsaukseen, kutensembly ja kevyt koneistus autoteollisuudessa sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Palvelumme

  • Destaco 817 & 827 sarjan pneumatic-kytkin clamps on varustettu kahdella asennuspinnalla, jotka tarjoavat maximum joustavuus.
  • These pneumatic clampanturit ovat valmiita T-ura- (8EA-109-1) tai pyöreälle (810169) antureille.
  • Niissä on sisäänrakennettu virtausrajoitus, joka eliminoiinates tarvetta ulkoisille virtaussäätimille.
  • Destaco 817 & 827 sarjan pneumatic-kytkin clamps on magneettiset männänrenkaat, jotka mahdollistavat tarkan asennon tunnistamisen.
  • Niissä on suuri avautumiskulma, joka varmistaa komponenttien helpon poistamisen.
  • ThesYksiköt ovat erillisiä ja vaativat vain painelähteen turvallisuuden vuoksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 240208-M & 225208-M: These litteäkärkinen neopreenikara assemblies on suunniteltu käytettäväksi Destaco 827-UE & 817-UE, respectiiviisti. Niiden pituus on 3.1 cmhes ja niissä on kierretangot kumitulpilla, jotka kiinnittävät pnenumatic-kytkin clamp materiaalin kiinnittämiseen työpintoihin. Karat voidaan säätää eri paksuisten materiaalien mukaannesses.
    These kara assembliesiä voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen clamps ja vähentää vaurioitumisriskiä, ​​kun kumitulpat alkavat kulua pois.
  • Destaco 235106 & 507107: Theseflangkanssa käytetään ed aluslevyjä Destaco 827 & 817 sarjan pneumatic-kytkin clamps riittävän kuormituksen ylläpitämiseen af:n tiivisteiden ja pulttien kiristämiseenlange aikana clamping. Theseflanged aluslevyt on valmistettu teräksestä, jotta ne antavat rakenteellisen jäykkyyden ja estävät korroosiota paljailla pinnoilla.

Standardit ja hyväksynnät

  • These Destaco 817 & 827 sarjan pneumatic-kytkin clamps noudattaa kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä tehokkaan toiminnanlamps.

Asennus

  • These Destaco 817 & 827 sarjan pneumatic-kytkin clamps voidaan asentaa kahdella pultilla sivukiinnitysreikissä kiinnittämään asennuskannatin yläasennukseen.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat pneumatic-kytkin clamps?

PNEumatic-kytkin clamps ominaisuus same perusrakenne ja käyttö manuaalisena pitämisenä tai suoraviivaisena vaihtokytkimenä clamps, mutta niitä käytetään pneumatiisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.

Miten vaihda clampon mitattu?

Vaihda clamps ovat saatavilla useissa muunnelmissa, joilla on erilaiset pitokapasiteetit. Tietyn kytkimen kapasiteetti clamp voidaan mitata c:lläalclaskemalla etäisyyttä clamplautanen (korkeudessahest-asento) ja työpöytä.

Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa clamps?

Pitokyky tai pitovoima kuvaa clampkyky pitää laitteita tai peltiä alhaallasemlinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Kuinka käyttää vaihtokytkintä clamp?

Jotta käyttäjät voivat osallistua clampKun levy on kiinni työkappaleen kanssa, he saattavat joutua työntämään vipua alaspäin. Sen jälkeen clamp lukittuu automaattisesti. Tämä tarkoittaa, että työkappale wonälä vapauta ennen kuin vedät vivun ylös.

Mitä clamppaine tarkoittaa?

Kytkimen pitovoima clamp on tärkeä tekijä, joka on otettava huomioon ennen starhakemuksen tekeminen. Käyttäjän on kohdistettava oikea paine työkappaleeseen samalla kun clamping. Suosittelemme, että et ylitä suositeltua painetta, koska se voi vaurioittaa työkappalettasi valtavasti. Lisäksi liian pieni paino ei myöskään ole ideal.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?