Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 89R40-025-2 Pneumaattinen kääntöpuristin, alumiini, lohkotyylinen runko | AC8PJT 3CXL4

DESTACO 89R40-025-2 Pneumaattinen kääntöpuristin, alumiini, lohkotyylinen runko

Varastossa
Tuote: AC8PJT Malli: 89R40-025-2Ristiviite: 3CXL4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€555.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen kääntöpuristin
Puristusvoima85 paunaa.
Sylinterin reikä1.57 "
Pitokyky103 paunaa.
MateriaaliAlumiini
Maks. Tuloilman paine (PSI)145
MountBlock Tyyli
Käyttölämpötila.-14 -+195 astetta F.
Portin koko1/8
Tahti1.83 "
PyörimissuuntaVasen käsi, oikea käsi, suora
Pystysuora puristin0.98 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 89R40-025-2 pneumaattinen kääntöpuristin tarjoaa lukituskulman toistettavuuden suurella tarkkuudella, mikä tekee kiinnittämisestä erittäin kompaktille alueelle helposti mahdollista. Tämä puristin on ihanteellinen kiinnitys-, testaus-, kokoonpano- ja hitsaussovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Kompaktin rakenteen ansiosta se soveltuu sovelluksiin, joissa tarvitaan keskeytymätöntä ja nopeaa pääsyä kiinnitysasemaan. Tämä kaksitoiminen, lukkiutumaton puristin antaa puristusvoiman suoraan suhteessa tulopaineeseen ja reiän kokoon. Tämän puristimen nopea kääntö- ja puristinliike varmistaa paremman tuottavuuden. Se pystyy sovittamaan 6.5 mm x 5 mm T-raon ja 4 mm pyöreän tyylin kytkimet, ja se on anturivalmis T-aukoille ja pyöreille antureille. Destaco 89R40-025-2 puristin käyttää vahvaa hydraulista puristusmekanismia, joka on tarkoitettu tarjoamaan nopea kiinnitys toissijaisissa valmistustoiminnoissa sekä ei-metallisille että metallisille tuotteille. Tämä Destacon pneumaattinen kääntöpuristin tarjoaa kentällä säädettävän kääntösuunnan (vasen / oikea / suora) ja sitä on testattu useiden miljoonien syklien ajan. Siinä on lohkotyylinen runko asennuksen helpottamiseksi ja vankka rakenne, joka parantaa puristimen perustoimintoja ja tarjoaa johdonmukaisuuden. Sen mukana tulee puristinvarret maksimaalisen ja väsymättömän puristusvoiman saamiseksi (kokonaisisku enintään 21 mm), ja sen pitokapasiteetti on 85 lb. Tämä laite on varustettu pneumaattisella sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Se on yhteensopiva useiden kiinnitystarvikkeiden kanssa, mukaan lukien runko-asennuslaipat ja vaihtotiivistesarjat, jotka takaavat puristimen esteettömän toiminnan, ja se voi kääntyä vasemmalla, oikealla kädellä ja suoraan. Destaco 89R40-025-2 kääntöpuristin voi toimia paineissa, jotka vaihtelevat välillä 45 psig - 120 psig, jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Käyttö:

Destaco 89R40-025-2 pneumaattinen kääntöpuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä ihanteellisen sovelluksiin, kuten hitsaukseen, kokoonpanoon, kiinnitykseen, testaukseen ja kevyeen koneistukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 89R40-025-2 pneumaattinen kääntöpuristin tarjoaa kentällä säädettävän kääntösuunnan (vasen / oikea / suora) joustavaan kokoonpanoon.
  • Tässä kääntöpuristimessa on lohkotyylinen runko, joka helpottaa asennusta.
  • Se on anturivalmis T-ura- tai pyöreätyyppisille kytkimille.
  • Puristin pystyy toimimaan jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa 45 psi - 125 psi paineessa.
  • Se on yhteensopiva useiden kiinnitystarvikkeiden kanssa, mukaan lukien rungon kiinnityslaipat ja vaihtotiivistesarjat, jotka takaavat puristimen esteettömän toiminnan.
  • Tämä laite on varustettu pneumaattisella sylinterillä paineilmalähteeseen liittämistä varten.
  • Se tarjoaa maksimiiskun 46 mm ja pitokapasiteetin jopa 85 lb.
  • Destaco 89R40-025-2 pneumaattinen keinupuristin voi heilua vasemmalla, oikealla ja suoraan.
  • Siinä on vankka ja kevyt rakenne useille miljoonille jaksoille.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 89R40-00: Nämä vaihtotiivistesarjat on suunniteltu tarjoamaan tehokkaita automaatio-, työskentely- ja suojaratkaisuja.
  • Destaco 8MW-021-1: Nämä Destacon kiinnitysjalat voidaan asentaa sylinterin neljälle sivulle, mukaan lukien pohja- ja etusivut.
  • Destaco 8MA-087-1: Nämä Destacon runkoasennuslaipat mahdollistavat vaihtelevan korkeuden säädön ja mahdollistavat upotetun asennuksen. Niitä voidaan käyttää myös kytkimien kanssa.
  • Destaco 8MA-095-1 & 8MA-064-1: Destacon päätyasennuslaipat on suunniteltu merkin 89R40-025-2 puristimille. Ne voidaan asentaa puristimien ylä- tai alaosaan.
  • Destaco 8JG-218-1: Nämä Destacon pneumaattiset kääntövarret on suunniteltu merkin pneumaattisille kääntöpuristimille. Niissä on kevyt alumiinirakenne, joka takaa erinomaisen rakenteellisen jäykkyyden, ja ne on varustettu lukittavalla kartioliitoksella, joka helpottaa varren asettamista jopa 360 astetta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 89R40-025-2 pneumaattinen kääntöpuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu takaamaan äärimmäisen käyttäjäturvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 89R40-025-2 pneumaattinen kääntöpuristin on varustettu puristinvarrella, jossa on kierrereiät karan lisävarusteita varten, mikä mahdollistaa helpon pinta-asennuksen. Siinä on lohkotyylinen runko, joka mahdollistaa useiden asennustarvikkeiden kiinnittämisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

V. Puristimen pitokyky tai pitovoima on pohjimmiltaan puristimen kyky pitää painettuna mitä tahansa mekaanista laitetta tai metallilevyä autonosien kokoamisen tai valmistusprosessin aikana.

K. Kuinka valita vasemman ja oikean käden keinupidikkeen välillä?

A. Jotta voit määrittää, onko vasemman vai oikean keinuva vaihtoehto ihanteellinen, sinun on visualisoitava käsivarsi ylhäältä puristusiskun aikana. Myötäpäivään liikkuvat kädet ovat oikeakätisiä kääntövarsia ja vastapäivään liikkuvat varret ovat vasenkätisiä.

K. Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?

A. Pneumaattiset kääntöpuristimet on suunniteltu työkappaleiden kiinnittämiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, jotka vaativat vain pientä puristusvoimaa ja pitävät kiristysalueen vapaana nauhoista ja kiinnitysosista työkappaleen rajoittamattoman kuormituksen ja purkamisen vuoksi.

K. Mitä lisävarusteita Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarvitsevat toimiakseen?

A. Pneumaattiset kääntöpuristimet vaativat karat (litteä kärki, kääntöjalka tai kuusiopää), laipat, vaihtotiivistesarjat, kiristysvarren sovittimet ja päätyasennusjalkakokoonpanot asianmukaisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTahtiSylinterin reikäPortin kokoPystysuora puristinPyörimissuuntaMountHinta
DESTACO 89R32-010-2 Kääntö-/kiinnityspuristin, 1.1 tuuman isku, 55 lb puristusvoima | AC8PJQ ​​3CXL2 89R32-010-21.1 "1.26 "1/80.39 "Vasen käsi, oikea käsi, suoraBlock Tyyli€502.22
DESTACO 89R40-010-2 Pneumaattinen kääntöpuristin, M5-portin koko, 85 lb | AC8PJR 3CXL3 89R40-010-21.24 "1.57 "1/80.39 "Vasen käsi, oikea käsi, suoraBlock Tyyli€536.32
DESTACO 89R50-025-2 Pneumaattinen kääntöpuristin, 2.5 tuuman isku, 167 lb Kapasiteetti | AC8PJU 3CXL5 89R50-025-22.5 "1.97 "1/80.98 "Vasen käsi, oikea käsi, suoraBlock Tyyli€614.35
DESTACO 89R63-025-2 Pneumaattinen kääntöpuristin, 2.3 tuuman isku, 218 lb puristusvoima | AC8PJV 3CXL6 89R63-025-22.3 "2.48 "1/40.98 "Vasen käsi, oikea käsi, suoraBlock Tyyli€874.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 89R40-025-2 Pneumaattinen kääntöpuristin, alumiini, lohkotyylinen runko
€555.66 / yksikkö