DESTACO 858-E Pneumaattinen alaspidin, 4000 lb Pitokapasiteetti | AJ8AYF

DESTACO 858-E Pneumaattinen kiinnityskytkin, 4000 lb:n pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8AYF Malli: 858-E

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€930.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pidätin
Kiinnitysvarren pituus4.81 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen96 astetta
Sylinterin reikä2.48 "
TyöjaksoErinomainen/korkea
Pitokyky4000 paunaa.
AsennussuuntaVaakasuora
Avoin korkeus12.27 "
Avaus96 astetta
Käyttölämpötila.-10-90 astetta C.
Portin koko1/4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2495
Laivan korkeus (cm)18.08
Laivan pituus (cm)44.5
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 858-E pneumaattinen kiinnityspuristin toimii paineilmalla nopeaa kiinnitystä varten auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä vähentää käyttäjän rasitusta, erityisesti silloin, kun puristusprosesseja suoritetaan usein. Ilmanpaine kohdistetaan kiinnitysaukkoon, mikä siirtää kiristysvartta siten, että se pitää työkappaleen kiinni. Tarvittava puristusvoima saavutetaan ja se kohdistetaan työkappaleeseen. Tätä pneumaattista puristinta voidaan käyttää samanaikaisesti tai se voidaan sulkea tai avata tietyssä järjestyksessä. Destaco 858-E pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on vaihtojärjestelmä, joka varmistaa, että yksikkö pysyy suljettuna, vaikka ilmansyöttö epäonnistuisi. Lisäksi ilmankulutus on alhainen korkean lopullisen välityssuhteen vuoksi. Destacon vipujärjestelmä tarjoaa suuren avautumisliikkeen, joka saavutetaan kiristysvarren kääntymisellä ja sen tuloksena syntyvät optimaaliset voima- ja liikesuhteet. Tämä pneumaattinen vipupuristin pitää työkappaleen lujasti ja tiukasti. Puristimen lukituksen avaamiseksi painetaan ilmanpainetta irrotusaukkoon. Se on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen käyttäjän turvallisuuden vuoksi. Destacon pneumaattinen vipupuristin on anturivalmius sekä pyöreälle että T-uratyyppisille antureille, ja siinä on sisäänrakennettu virtausrajoitus, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen. Se mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä tilapäisellä kiinnityksellä ja on varustettu magneettisilla männänrenkailla tarkkaa asennon tunnistamista varten. Destaco 858-E pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on suuri 96 asteen avautumiskulma, mikä varmistaa helpon komponenttien poistamisen.

Käyttö:

Destaco 858-E pneumaattista paineilmakiinnikettä käytetään kokoonpano- ja hitsaussovelluksiin elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, automaatiossa, ilmailu- ja autoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 858-E pneumaattinen kiinnityskytkin on ihanteellinen anturivalmius pyöreälle tai T-uratyyppisille sylintereille, mikä mahdollistaa matalaprofiilisen asennuksen ja helpon asennuksen.
  • Tämä pneumaattinen puristin on varustettu sisäänrakennetulla virtauksen säätöjärjestelmällä, joka poistaa ulkoiset virtauksen säädöt.
  • Se on integroitu magneettiseen männänrenkaaseen, joka mahdollistaa asennon tunnistamisen.
  • Destaco 858-E pneumaattinen kytkinpuristin voi toimia -14 - 194 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
  • Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin pystyy käsittelemään jopa 4000 lb:n kuormia.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 858-E pneumaattinen kiinnityskytkin on ihanteellinen anturivalmius pyöreälle tai T-uratyyppisille sylintereille, mikä mahdollistaa matalaprofiilisen asennuksen ja helpon asennuksen.
  • Tämä pneumaattinen puristin on varustettu sisäänrakennetulla virtauksen säätöjärjestelmällä, joka poistaa ulkoiset virtauksen säädöt.
  • Se on integroitu magneettiseen männänrenkaaseen, joka mahdollistaa asennon tunnistamisen.
  • Destaco 858-E pneumaattinen kytkinpuristin voi toimia -14 - 194 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
  • Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin pystyy käsittelemään jopa 4000 lb:n kuormia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?

A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

K. Kuinka suurelle paineelle vipupuristin pystyy?

A. Destacon pitävät vipupuristimet kohdistavat alaspäin puristusvoiman lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Näet itse pakkauksessa puristusvoiman, joka on määritelty Newtonina (N). Käytä näitä tietoja vipupuristimen koon kanssa laskeaksesi paineen, jonka työkalun on kohdistava puupalaan. Mitä suurempi puupala, sitä suurempi paine vaaditaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPortin kokoPitokykyKiinnitysvarren tyyliSylinterin reikäKiinnitysvarren pituusTyöjaksoKäyttölämpötila.Hinta
DESTACO 858 Pneumaattinen kiinnike, kiinteä tanko, 1/4 tuuman NPT-portin koko | AG3QYE 33TV68 8581/4 ydinsulkusopimus4000 paunaa.Kiinteä baari2.48 "4.81 "Erinomainen/korkea-10-90 astetta C.€1,002.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 858-E Pneumaattinen kiinnityskytkin, 4000 lb:n pitokapasiteetti
€930.82 / yksikkö