Destaco 8007-E pneumaattinen vipupuristin, joka tunnetaan myös nimellä pneumaattinen kiinnityspuristin, on ihanteellinen nopeaan kiinnitykseen, kiinnitykseen ja testaukseen, kokoonpanoon ja hitsaussovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Se käyttää ilmakäyttöistä sylinteriä puristuspaineen kohdistamiseen ja työkappaleiden pitämiseen paikoillaan. Tämä kannettava pneumaattinen puristin mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä, ja se on varustettu vaihtomekanismilla, joka pitää puristimen mekaanisesti lukittuna myös ilmanpaineen häviämisen aikana. Yksikkö on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen. Lisäksi siinä on vankka kiristystanko, joka sopii useisiin sovelluksiin, sekä karkaistut tapit ja holkit kaikissa kääntöpisteissä kestävyyden takaamiseksi. Destaco 8007-E pneumaattinen kiinnityspuristin on anturivalmius sekä pyöreälle että T-uratyyppisille antureille, ja siinä on sisäänrakennettu virtausrajoitus, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen. Tämä puristin on integroitu pulttipidikkeellä jopa 830 lb:n kuormien käsittelyä varten, ja sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 194 astetta F. Destacon pneumaattinen vipupuristin on varustettu kääntymättömällä sylinterillä, joka voidaan helposti liittää kovaan putkeen kiinnittimet, ja se on integroitu magneettiseen männänrenkaaseen tarkan sijainnin havaitsemiseen. Siinä on suljettu rakenne piste- ja MIG-hitsaukseen likaisissa työympäristöissä.
Käyttö:
Destaco 8007-E pneumaattinen kiinnityspuristin on ihanteellinen kiinnitys- ja testaus-, kokoonpano- ja hitsaussovelluksiin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 8007-E pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on anturivalmiustoiminto pyöreille tai T-uratyyppisille sylintereille, mikä mahdollistaa matalaprofiilisen asennuksen ja helpon asennuksen.
- Sisäänrakennettu virtauksensäätöjärjestelmä eliminoi ulkoiset virtauksen säädöt.
- Tässä puristimessa on magneettinen männänrengas asennon tunnistamista varten.
- Se pystyy toimimaan lämpötiloissa -14 - 194 Fahrenheit-astetta.
- Tämä Destacon pneumaattinen kiinnityspuristin kestää jopa 830 lb:n kuormia.
- Se sisältää karkaistuja tappeja ja holkkeja kaikissa nivelpisteissä parantaakseen kestävyyttä.
- Destaco 8007-E pneumaattinen vipupuristin sisältää kiinteän kiristystangon, joka sopii useisiin sovelluksiin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Pikairrotettavat jatkokaapelit CABL-010 (2 mm) ja CABL-013 (5 mm) tarjoavat joustavan pituuden ja korkeuden säädön, ja ne on suunniteltu alueille, joissa tarvitaan useita kiinnityspisteitä.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 8007-E pneumaattinen vipupuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 hyväksytty tarjoamaan korkealaatuisia kiinnityspalveluita.
Asennus:
- Destaco 8007-E pneumaattinen vipupuristin tarjoaa matalaprofiilisen asennuksen ja helpon asennuksen. Sen pohjalevyssä on kierrereiät puristimen kiinnittämiseksi tasaiselle pinnalle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?
A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Mikä on pneumaattinen vipupuristin?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.