Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 8015 kierteinen kääntöpuristin, 0.85 tuuman isku, 18 lb puristusvoima | AC8PJE 3CXJ9

DESTACO 8015 kierteinen kääntöpuristin, 0.85 tuuman isku, 18 lb puristusvoima

Varastossa
Tuote: AC8PJE Malli: 8015Ristiviite: 3CXJ9

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€584.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen kääntöpuristin
Puristusvoima18 paunaa.
Sylinterin reikä0.75 "
Pitokyky25 paunaa.
MateriaaliAlumiini
Maks. Tuloilman paine (PSI)130
MountKierteinen runko
Käyttölämpötila.-14 -+195 astetta F.
Portin koko10-32
Pyörivä aivohalvaus0.47 "
Tahti0.85 "
PyörimissuuntaOikea käsi
Pystysuora puristin0.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 8015 pneumaattinen kääntöpuristin on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen metallintyöstötiloissa. Tämä puristin on suunniteltu kevyisiin kiinnityssovelluksiin, ja siinä on anturivalmis rakenne, joka tunnistaa männän sijainnin tarkasti koko kiristystoiminnon ajan. Siinä on kierrerunko, joka on helppo asentaa välys-/kierrereikiin.

Käyttö:

  • Kevyt työstö
  • Hitsaus- ja kokoonpanotyöt

Ominaisuudet:

  • Destacon pneumaattinen kääntöpuristin, jossa on anturivalmis muotoilu (sopii pyöreät anturit) puristimen männän sijainnin tunnistamiseen
  • Kierrerunko turvalliseen asennukseen välys-/kierrereikiin

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 801528 korvaava puristusvarsi pneumaattisille kääntöpuristimille

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu

Asennus:

  • Pneumaattisen kääntöpuristimen kierrerunko voidaan asentaa välysreiän kautta tai kierrereikään asennuslaipan avulla

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako merkki pneumaattisia keinupintoja vasemman käden keinukokoonpanossa?

V. Kyllä, voit valita Destacon 8416 vasemman käden keinukiinnike tämän oikeanpuoleisen keinuversion lisäksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin reikäPyörimissuuntaTahtiPyörivä aivohalvausPystysuora puristinMountPortin kokoHinta
DESTACO 8016 pneumaattinen vasen kääntöpuristin, alumiini, 25 lb Kapasiteetti | AC8PJF 3CXK1 80160.75 "Vasen käsi0.85 "0.47 "0.38 "Kierteinen runko10-32€615.86
DESTACO 8215 Pneumaattinen kääntöpuristin, oikeanpuoleinen kääntö, anturivalmius | AC8PJJ 3CXK4 82151.5 "Oikea käsi1.25 "0.75 "0.5 "Kierteinen runko3 / 8-16€784.90
DESTACO 8216 Pneumaattinen keinupuristin, kierrerunko, vasen keinu | AC8PJK 3CXK5 82161.5 "Vasen käsi1.25 "0.75 "0.5 "Kierteinen runko3 / 8-16€772.58
DESTACO 8415 Pneumaattinen kääntöpuristin, alumiini, 68 lb Pitokyky | AC8PJN 3CXK8 84151.19 "Oikea käsi1.25 "0.75 "0.5 "Kierteinen runko3 / 8-16€679.95
DESTACO 8416 kierrekääntöpuristin, 1.25 tuuman isku, 55 lb puristusvoima | AC8PJP 3CXK9 84161.19 "Vasen käsi1.25 "0.75 "0.5 "Kierteinen runko3 / 8-16€755.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 8015 kierteinen kääntöpuristin, 0.85 tuuman isku, 18 lb puristusvoima
€584.43 / yksikkö