Valitse language

Deutsch

English

GPI

GPI, Great Plain Industries -brändi, on ollut johtava korkealaatuisten polttoaineen siirtopumppujen, polttoainemittarien, virtausmittareiden ja teollisuuslaitteiden toimittaja yli 40 vuoden ajan. Sen pääkonttori sijaitsee Spartassa, New Jerseyssä. Lue lisää

Suodattaa

avokkaat

testausvälineet

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Putkityöt

Sähkö-

LVI ja jäähdytys

Voitelu

avokkaat Suodattaa

Pumpun säätimetKatso kaikki

  • Elektroniset virtausmittarit

    Ideal kaasun sekoitus- ja sekoitussovelluksiin sekä neste-, paineilma- ja höyryvirtauksen mittaukseen. Mukana LCD-näyttö, joka näyttää mittaukset gallonoina ja litroina, ja voi mitata virtausnopeuksia jopa 600 gpm asti. Saatavana alumiini- / ruostumaton teräs / messinki / nylon / PVC-kotelot

  • Virtausmittarin lisävarusteet
  • Virtausmittareita

    Suunniteltu mittaamaan kaasun, nesteen tai höyryn virtausta ja voi näyttää mittauslukemat jopa +/- 5% tarkkuudella. Mukana on paristokäyttöinen nestekidenäyttö, joka näyttää mitat gallonina ja litroina

Rumpu- ja tynnyripumputKatso kaikki

  • Rummutynnyripumppujen lisävarusteet

    Herbicide sarjat, jotka sisältävät 1 tuuman x 12 jalkaa EPDM-letkun, polypropeenipalloventtiilin suuttimen ja säädettävän polypropeeni/polyeteeni-imuputken. Sopii käytettäväksi chemical-siirtopumput pumpusta poistuvien nesteiden virtauksen ohjaamiseen ja pumppujen kanssa käytettyjen suuttimien hallintaan

  • Rumpupumput

    CSA-certified chemical-siirtopumput matalaviskositeettisten nesteiden ja tyhjien tynnyreiden, tynnyreiden ja säiliöiden pumppaamiseen maataloudessa, harrastustilalla ja nurmikon palveluissa. Mukana täysin suljettu, tuulettamaton moottori, joka tarjoaa a maximum virtaus 12 gpm 115 VAC / 12 VDC jännitteellä

Pumpun tarvikkeetKatso kaikki

  • Polttoaineen siirtopumppujen lisävarusteet

    Sisältää tuuletusaukon caps varustettu venttiileillä, jotka kompensoivat lämpötilan ja polttoaineen annostelun aiheuttamia muutoksia säiliön sisäisessä paineessa. Salli nesteen poisto nopeudella 30 gpm asti. Suunniteltu sopimaan 2 tuuman NPT-säiliön aukkoon

Ohjelmasta Gpi

GPI valmistaa laajan valikoiman nesteensiirtopumppuja ja digitaalisia/mekaanisia nestevirtausmittareita rakennus-, kaivos-, öljy- ja kaasu-, maatalous- ja polttoaineteollisuudelle. The GPI pumppuluettelo sisältää turbine virtausmittarit, öljynsiirtopumput, polttoainepumput ja rumpupumput. Merkin öljynsiirtopumput ovat ideal palamattomille nesteille ja mekaaniset virtausmittarit on suunniteltu mittaamaan kaasujen, nesteiden, höyryn, polttoaineiden ja happamien liuosten virtausnopeuksia. ThesVirtausmittarit on varustettu paristokäyttöisellä LCD-näytöllä, joka näyttää mittaukset gallonoina ja litroina.

Harkittavia asioita

Miksi meistä?

Raptor Supplies, luotettava jakelija GPI, tarjoaa täyden valikoimansa nesteensiirto-, öljynsiirto-, polttoaine- ja rumpupumppuja sekä digitaalisia/mekaanisia nestevirtausmittareita. Voimme suositella GPI sopivalla kotelolla varustetut pumput turvallisen käytön varmistamiseksi chemicals.

TOIMITUS

GPI instrumentit ja tarvikkeet soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin. Ne vaativat yksinkertaisen pakkaamisen tuotteen mitoista riippuen.

Pääkauppa Names

GPRO

These profssiOnal-luokan GPRO polttoaineen siirtopumput tarjoavat korkeat käyttöpaineet, mikä tekee niistä ideal letkukeloille. Niissä on jauhemaalattu valurautarakenne ja pitkäikäinen hiilivanes että...Lue lisää 

TM-sarja

TM-sarjan vesimittarit on suunniteltu vesikäsittelyynssing ja kastelu. Heillä on matalaprofiilinen screen, joka näyttää mitat gallonoina, litroina ja kuutiojalkoina. Niitä on saatavana seitsemässä koossa ...Lue lisää 

FLOMEC

FLOMEC G2-sarjan mittareita on saatavana ruostumattomasta teräksestä valmistettuna vesille, chemiCals & polttoaineet; öljypohjaisten tuotteiden alumiinirakenteet; ja PVDF-rakentaminen aggrellessive chemicals....Lue lisää 

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on tehdaskalibrointitila?

Mittarisi on tehdaskalibrointitilassa ja asetettu mittaamaan vettä ja veden kaltaisia ​​nesteitä, jos sen oikeassa yläkulmassa näkyy FAC tai PRESET.

Mikä on best tapa testata mittarin tarkkuus?

Kalibrointisi on helppo testata täyttämällä säiliö. Start nollaamalla erän kokonaissumma nollaan. Sitten, start virtaus ja täytä säiliö. Näytössäsi pitäisi näkyä "5.00 gallonaa", jos täytit 5 gallonan säiliön.

Mikä on G2-, A1- ja TM-mittareiden litiumakkujen odotettu käyttöikä?

Noin 9000 tuntia.