Destaco 802-U pneumaattinen kiinnityspuristin, joka tunnetaan myös nimellä vipupuristin, on suunniteltu kiinnittämään ja pitämään työkappaleet paikoillaan. Se on ihanteellinen nopeaan kiinnityssovelluksiin metalli-, puuntyöstö-, ilmailu-, auto- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä pneumaattinen puristin on varustettu ilmakäyttöisellä sylinterillä, jossa on tuloliitäntä paineilmalähteeseen liittämistä varten. Se on integroitu keskimmäisellä kytkinvivustolla yhdistettynä pneumaattiseen sylinteriin, mikä tarjoaa laitteen, joka on helposti mukautettavissa monenlaisiin toimintoihin. Tämä pneumaattinen puristin on täysin itsenäinen ja vaatii vain yhden painelähteen. Puristinyksikkö on anturivalmis sekä pyöreälle että T-uratyyppiselle anturille, ja siinä on sisäänrakennettu virtauksenrajoitusjärjestelmä. Tämä eliminoi ulkoisten virtaussäätimien tarpeen, mikä varmistaa tasaisen kiinnityksen. Lisäksi siinä on suljettu rakenne MIG- ja pistehitsaukseen likaisissa ympäristöissä. Pneumaattisessa vipupuristimessa on kääntymätön sylinteri, joka voidaan helposti liittää kiinteästi kiinnikkeisiin ja joka voi tuottaa 145 psig:n maksimipuristuspaineen lämpötiloissa -14 - 194 Fahrenheit-astetta. Se on integroitu karkaistuilla holkeilla ja tappeilla kaikissa nivelpisteissä pitkän käyttöiän takaamiseksi, ja se kestää jopa 200 lb:n kuormitusta. Destaco 802-U -puristin on integroitu U-tangon kiinnitysvarreilla, jotka pitävät työkappaleet turvallisesti paikoillaan, magneettisen männänrenkaan Tarkkaa asennon tunnistamista varten ja ergonominen kahvakahva takaavat käyttömukavuuden ja vähentävät käsien väsymistä.
Käyttö:
Destaco 802-U pneumaattinen vipupuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee niistä mukautettavissa sovelluksiin, kuten metallilevyjen ja osien kiinnitykseen, sijoittamiseen ja pitämiseen kiinnittimissä ja käsittelyjärjestelmissä. Ne sopivat ihanteellisesti ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudelle.
Ominaisuudet:
- Destaco 802-U pneumaattisessa vipupuristimessa on sisäänrakennettu virtauksen säätö, joka poistaa ulkoiset virtauksen säädöt ja varmistaa sujuvan toiminnan.
- Sen mukana tulee magneettinen männänrengas asennon tunnistamista varten.
- Tämä puristin on anturivalmis pyöreälle tai T-uratyyppiselle sylinterille, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja matalaprofiilisen asennuksen.
- Se toimii lämpötiloissa -14 - 195 Fahrenheit-astetta ja sen tuloilman paine on jopa 145 psi.
- Tämä Destaco 802-U pneumaattinen kiinnityspuristin pystyy käsittelemään jopa 200 lb:n kuormia.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: Tuotemerkin 803-ME pneumaattinen suoraviivainen puristin sopii T-uraan (8EA-109-1) tai pyöreään (810169) anturiin.
- Destaco 202208-M: Näitä litteäkärkisiä neopreenikaroja käytetään Destaco 802-U pneumaattisen vipupuristimen kanssa pehmusteen muodostamiseksi puristimien ja kiinnitettyjen esineiden väliin, mikä kiinnittää materiaalin työpintoihin jyrsintä-, poraus- ja hitsaussovelluksissa. Nämä litteäkärkiset neopreenikarat voidaan säätää eripaksuisille materiaaleille, ja ne voidaan myös vaihtaa pidentääksesi vipupuristimien käyttöikää vähentämällä vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua.
- Destaco 215105: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään Destaco 802-U pneumaattisten kiinnityspuristimien kanssa riittävän kuormituksen ylläpitämiseksi laipan tiivisteiden ja pulttien kiristämiseksi kiristyksen aikana. Nämä laipalliset aluslevyt on valmistettu teräksestä, jotta ne tarjoavat rakenteellista jäykkyyttä ja estävät korroosiota paljailla pinnoilla.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 802-U pneumaattinen puristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimen laadun.
Asennus:
- Destaco 802-U pneumaattisessa vipupuristimessa on laippapohja, jossa on kierrereiät helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin manuaalisilla pitopuristimilla tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destacon puristimiin niiden uudelleenrakentamisen aikana?
V. Mobil XTC:n kaltainen kytkinrasva sopii täydellisesti käytettäväksi Destacon mekaanisten puristimien kanssa, kun taas Magnalube G -rasvaa tulee käyttää pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä on puristimen pitokapasiteetti?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima ilmaisee puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä auton osien kokoonpanon tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destacon puristuskahvojen punainen väri tarkoittaa?
V. Puristinkahvan punaisella värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se kuvaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan helposti ja nopeasti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten karan asennosta (kiristysvarren pituus), sylinterin pinta-alasta, sylinterin reiästä ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.