OTC

Sen pääkonttori on Owatonna, Minnesota, Yhdysvallat, OTC Tools valmistaa diagnostiikka- ja korjaustyökaluja valmistus- ja autoteollisuudelle. Lue lisää

Suodattaa

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Kiinnittimet

Hydraulinenics

Materiaalinkäsittely

Lab tarvikkeet

Moottorit

Putkityöt

testausvälineet

Turvallisuus

Koneistus

Sähkö-

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto Suodattaa

AutomechanicalKatso kaikki

  • Jarrutyökalut

    OTC jarrutyökalut sisältävät laajan valikoiman jarrujen huoltotyökaluja, jotka on suunniteltu assist ajoneuvojen rumpujarrujen huollossa. Heillä on myös pyörän napasarjat, vaihtopalat, jarrun ilmattimet, jarrupalojen mittarit, master sylinterin automaattiset täyttöaineet ja levyjarrusatula työkalusarjat.

  • Auton nuket

    OTC autonukkeja käytetään ajoneuvojen siirtämiseen voimansiirron poistamisen jälkeen. Niissä on säädettävä kierteinen nostosatula, jossa on kumityynyt ja 5 tuuman polypropeenipyörät. These dollyt pystyvät käsittelemään a maximum kuorma 1800 lb.

  • Ajojunan työkalut

    OTC voimansiirron työkalut auttavat jakohihnojen / jakoketjujen ja pään tiivisteiden huollossa varmistaakseen tarkan nokka-ajoituksen. Niihin kuuluvat nokkatyökalusarjat, akselin asentajat, master nokkatyökalusarjat ja tukitangot.

  • Moottori Specialty-työkalut

    OTC moottori spectyökaluja ovat hihnan kireysmittarit, master harmoninen balancer asentajia ja erilaisia ​​holkkien poistolevyjä erikokoisina.

  • Pakoputket

    OTC pakotyökaluihin kuuluu anturiavainhes joissa on joustava päärakenne pinttyneiden tai vaurioituneiden O2-anturien poistamiseen. Niissä on myös ripustinpihdit kumisten pakojärjestelmän ripustimien poistamiseksi.

  • Polttoainejärjestelmien työkalut

    OTC polttoainejärjestelmien työkaluja käytetään polttoainejärjestelmän korjaus- ja huoltotehtävissä. Niihin kuuluvat polttoaineen ruiskutussuuttimen puhdistussarjat, happianturin liittimet, propaanin rikastussarjat ja polttoaineletku disconnect työkalusarjat

  • Lämmitys- ja jäähdytystyökalut

    OTC lämmitys- ja jäähdytystyökaluja, kuten tehokkaita 4 CFM-tyhjiöpumppuja, käytetään HFC-, HCFC- ja CFC-yhdisteitä käyttävien ilmastointijärjestelmien kanssa. Niissä on painevalettu alumiinikotelo ja pyörivä vanes, kiinteä takaiskuventtiili, Iso-Valve ja kestävä polykarbonaattipohja.

  • Öljynsuodattimen jakoavainhes

    OTC öljynsuodattimen jakoavainhes on suunniteltu pyörivien öljynsuodattimien poistamiseen autojen huolto-, kuljetus- ja valmistussovelluksissa. Joissakin malleissa on säädettävä muotoilu ja raskaat leuat maximum pito.

  • Jousitustyökalut

    OTC jousitustyökaluja ovat takajousituksen holkkityökalut, pallonivelen huoltosarjat, napa clamp laajennussarjat, raidetangon jakoavainhes ja niihin liittyvät lisävarusteet, joita tarvitaan ajoneuvon jousitusholkkien huoltoon.

Autojen nosto- / autotallilaitteetKatso kaikki

  • Jarrurumpu Dolly

    OTC jarrurumpuvaunut on suunniteltu asentamaan, poistamaan tai kuljettamaan tilaa vieviä kuorma-auton jarrurumpuja ja napaasemblies. Ne on varustettu pne:lläumatic-takarenkaat, räikkänosturi 14 tuuman pystynostimella, taitettava kahva ja sisäinen lube lokero ja työkalulaatikko.

  • King Pin-työntäjä

    OTC king pin työntäjät ovat ideal sukulaisten poistamiseksigpins autoista, kuorma-autoista ja rakennusajoneuvoista. Niissä on viisi kaulusta ja kaksi tappia sekä suorien että kartiomaisten sukulaisten nopeaan poistamiseengpins ja a special adapter jarrun ankkurin tappien irrottamiseen.

  • Öljynsuodatinmurskain

    OTC öljynsuodatinmurskaimet ovat ideal öljynsuodattimien murskaamiseen autoteollisuudessa, huolto- ja kierrätystoiminnoissa. Tietyissä malleissa on suuri murskauskammio jopa 4 suodattimen käsittelyyn samanaikaisesti, ja niitä on saatavana ilmakäyttöisinä ja sähkö-/hydraulisina versioina.

  • Ajoneuvojen nostojärjestelmät

    OTC ajoneuvonostimet soveltuvat paikkoihin, joissa on rajoitettu kerrospace tai selkeän pääsyn puute vaikeuttaa nousua. Niissä on yksi ohjain, joka toimii järjestelmän molemmilla puolilla ja tarjoaa saumattoman tasonnoston renkaiden pohjalta maahan.

Auton nostotyökalutKatso kaikki

  • Moottori Stands ja Cranes

    OTC korkealaatuinen moottori stands pidä raskaita diesel- tai bensiinimoottoreitanes keskiilma korjaus- ja huoltotöihin.

  • Palvelupistokkeet

    OTC Huoltokunkit sisältävät raskaat ilmanostimet ja stands ja hydrauliset huoltotunkit, joissa on pyörät helpottamaan kuljetusta. He voivat nostaa a maximum kuorma 10 tonnin ja niitä tarjotaan eri kahvamateriaaleina ja pituuksina.

  • TransmissiJacksissä

    OTC Lähetinssitunkissa soveltuvat moottorin / vaihteiston nostamiseensemlinja-autot, sähköbussin akut, vetoakseli assemöljyt ja kaasusäiliöt. Niihin kuuluu matalan nostovaihteistossinostureissa ja voimansiirtonostimissa maximum nostokapasiteetit 2200 ja 2500 lbs, respectiiviisti.

  • Ajoneuvo Stands

    OTC raskaaseen käyttöön säädettävä stands Teräsjalustalla varustettuja kuormia, kuten ajoneuvoja, teräsrullia ja raskaita putkia, joiden paino on enintään 20 tonnia, voidaan pitää korotetussa asennossa. Ne voivat tarjota nostotukea välillä 15-1/4 ja 44-1/4 inches.

Auton diagnostiikkaics ja sisäänspecTUKSENKatso kaikki

  • General Tarkoitussarjat

    OTC Hendricksonin valmistama tangon tappi adapter-sarjoja käytetään Hendricksonin tasauspalkkien tandem-kuorma-autojen jousitusten kanssa. Niiden mukana tulee holkkisarja, kuusioruuvi ja aluslevy.

  • Testerisarjat

    Sisältää OTC Työkalujen sylinterivuototestaussarjat, UV-ilmaisinsarjat, tekniikatcope sarjat, muistinsäästölaitteet, akkutesterit ja polttoaineen paine-/lämpötila-analysaattorit, joita käytetään ajoneuvojen virtuaaliseen diagnosointiin

Autojen huoltotyökalutKatso kaikki

  • Automotive Specialisoidut työkalut

    OTC Automotive specialized työkalut sisältävät laajan valikoiman terästä, ohjauspyörän vedinjalkasarjat, kytkimen säätötyökalut, vauhtipyörän vedinsarjat, hihnapyörän irrottimet ja dieselsuodattimen puhdistusaineet.

  • Kierre Chasers

    OTC kierre chasers:iä käytetään osan ulkoisten kierteiden leikkaamiseen, puhdistamiseen tai palauttamiseen. These lanka chasers ovat kriittisiä käsiteltäessä vääntömomenttikuormitettuja kierrereikiä, kuten sylinterinkannen pulttien reikiä moottorilohkon kannessa.

Autojen voiteluaineetKatso kaikki

  • Nesteenpoistin

    Kevyet ja kannettavat nesteimurit erilaisten nesteiden, kuten moottoriöljyjen, jäähdytysnesteiden ja vaihteistorasvan poistamiseen pienistä moottoreistanes, matkailuautot, mönkijät ja vesisäiliöt

Auton ulkopintaKatso kaikki

  • Auton ulkopuoliset lisävarusteet

    Sisältää ajoneuvojen sylinterin tiivisteiden vaihtosarjat, jotka on suunniteltu tiivistämään hydraulisylinterin eri osien välinen rako. Sisältää 2 Alemite rasvanipat, ulkoinen kiinnitysrengas, U-kupin tiiviste, liukueste, pyyhkimen varsi, sylinterin holkki sekä kiinnitysrengas ja mutteri

Ohjelmasta Otc

- OTC Työkaluluettelo sisältää infrapunalämpömittarit, akkutestaajat, diagnostiikkatyökalut, vetimet, laakerinhalkaisijat, huoltonosturit, kourat, voimansiirtonostimet, työvalot, huoltovasarat, rengaspaineen valvontalaitteet, jakoavainhes, pistorasiat, nesteimurit, ripustustyökalut ja hydraulipumput. Brändin ohjauslaakerin vetimet on suunniteltu ohjauslaakereiden vetämiseen kampiakselin päästä sekä varaosien/komponenttien irrotukseen ja asennukseen autojen huoltotiloissa. These OTC Tools-laakerin vedäjissä on sisäänrakennettu rajoituslevy preventvetää leuat pyörimästä, kun voimaa kohdistetaan. Niissä on T-kahvan muotoilu, joka helpottaa käyttöä ja poistamistainalisätyökaluja koskevat vaatimukset. ThesOhjauslaakerin vetäjissä on lämpökäsitelty teräsrakenne, joka kestää kovaakin teollisuudelle abuse. OTC Työkalujen ohjauslaakereiden vetäjiä testataan tiukoilla testeillä, jotka ylittävät niiden nimelliskapasiteetin, mikä takaa täydellisen käyttäjäturvallisuuden teollisuusympäristöissä.

OTC Työkalut infrapuna-lämpömittarit on suunniteltu kohteen pintalämpötilan mittaamiseen autoteollisuuden sovelluksissa. These IR lämpömittareissa on integroitu optical-linssi, joka kerää tarkasti säteilevän infrapunaenergian ja tuottaa erittäin tarkkoja mittauksia laajalla lämpötila-asteikolla. ThesLämpömittareissa on myös sisäänrakennettu laser pointer pinnan lämpötilan mittaamiseen precision. Niissä on alhaisen akun visuaaliset ilmaisimet warnakun varausta vastaan advance. Valitse laajasta valikoimasta OTC Työkalujen vetolaitteet ja spectyökalut, kuten hydraulipuristimet, moottorin stands, nostojärjestelmät, puristustyökalut ja pyörät, päällä Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Ristiviittaus Vaihtoehtoives

OTC Työkalujen osanumerot viittaavat usein erilaisiin Robinair Tuotteet. Joten, jos etsit OTC Työkalulaite, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Miksi meistä?

Toimitamme tai hankimme mitä tahansa US MRO-osia yli 60 maahan maailmanlaajuisesti. Saimme MRO-vaatimukset selvitettyä yli 5000 rintaliivin avullands valita yli 2000000 tuotteesta luettelostamme.

TOIMITUS

ThesDiagnostiset työkalut ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.

Pääkauppa Names

Otc Kilpailuedut

OTC Työkalut Grip-O-Matic-vetimet

OTC Tools Grip-O-Matic -vetimet tarjoavat leukatyyliset muotoilut ja tarjoavat täydellisen pidon koneen osista (kytkimet, laakerit ja hihnapyörät). Thesleuat voidaan lukita paikoilleen preventluistamisen mahdollisuus osan irrotuksen aikana. OTC Tools-leuatyylisissä vetäjissä on lämpökäsitelty teräsrakenne, joka kestää kovan teollisuuden abuse. Lisäksi thesMekaaniset leuat voidaan helposti säätää tarttumaan erilaisiin kytkimiin, laakereihin ja hihnapyöriin käyttötarpeen mukaan.

OTC Genisys Evo ohjelmisto

OTC Työkalut Genisys Evo ohjelmisto diagnosoi ajoneuvojen viat autojen huolto- ja korjaussovelluksia varten. Tämä ohjelmisto on asennettu sisään OTC Työkalujen diagnostiikkatyökalut erilaisten tarkastusten suorittamiseen, mukaan lukien sivuanturin kalibrointispechuolto/huoltovälin nollaus, laturin kenttäohjaus IVD-anturin kalibrointi jne.

Grip-O-Matic-vetimet

ThesVetimet tarjoavat leukatyyppisen suunnittelun, joka tarjoaa täydellisen pidon koneen osista (kytkimet, laakerit ja hihnapyörät). Leuat thesVetimet voidaan lukita paikoilleen preventluistamisen mahdollisuus osien poistamisen aikana. Niiden lämpökäsitelty teräsrakenne kestää taipumista / liitosten rikkoutumista raskaan kuormituksen aikana, mikä varmistaa kestävyyden. Lisäksi thesMekaaniset leuat voidaan helposti säätää tarttumaan erilaisiin kytkimiin, laakereihin ja hihnapyöriin käyttötarpeen mukaan.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvatoimia noudatamme käytön aikana OTC Työkalujen vetäjiä?

  • Käyttäjän tulee tarkistaa vedin halkeamien, kolhujen tai ylimääräisten varaltassikulunut ennen koneen osan irrottamista. Lisäksi ulosvetimen pakotusruuveissa on tarkastettava sei-jälkiäzing tai kiukkuinen.
  • Käyttäjän tulee valita vedin koko käyttötarpeen mukaan. On huomioitava, että vedinten nimelliskapasiteetti ei ylity käytön aikana.
  • Ennen irrottamista käyttäjän tulee varmistaa, että vedin ja työkappale on kohdistettu oikein. Vedin on asetettava poistettavan työkappaleen päälle.
  • Ennen kuin käytät mitään voimaa, peitä työkappale suojakankaalla tai -suojalla lentävien murtumien ja roskien estämiseksi.
  • Käyttäjien ei tule käyttää mitään tyyliä impact jakoavain voiman kohdistamiseksi ulosvetimeen, vaan käytä asteittaista voimaa kädellä.
  • Käyttäjän tulee käyttää hyväksyttyjä silmäsuojaimia, kuten kasvonsuojainta tai suojalaseja.

Mitkä ovat vedintyypit?

Koneiden ja ajoneuvojen osien, kuten laakerien halkaisulevyt, laakerinvetimet, liukuvasaran vetimet ja tankotyyppiset vetäimet, poistamiseen on saatavana erilaisia ​​vetäjiä.

Mitä ovat OTC Työkalujen vetäjiä?

OTC Työkalujen vetäjiä käytetään erilaisten osien, kuten hammaspyörien, laakerien ja hihnapyörien, poistamiseen akseleista. ThesTyökaluissa on useita varsia (kaksi tai kolme), jotka ympyröivät aroja sen osa ja voimaruuvi, joka keskittyy akselin päätä vasten turvallisen otteen saamiseksi.

Mitä ovat OTC Työkaluja leukatyyppiset vetimet?

OTC Työkalut 3 leuan vedintä käytetään pyörän napojen, hammaspyörien ja hihnapyörien irrottamiseen erilaisissa autojen huoltosovelluksissa.

Yksinomaiset tuotemerkit