Destaco 803-LC korvaava pneumaattinen kiinnityskytkin käyttää paineilmaa puristuspaineen kohdistamiseen työkappaleiden paikoillaan pitämiseksi. Tämä pneumaattinen puristin on valmistettu teräksestä ja kestää käyttölämpötiloja -14 - 195 astetta Fahrenheit. Se toimii Destaco 603 manuaalisen suoratoimipuristimen pneumaattisena versiona. Tässä pneumaattisessa puristimessa on vipumekanismi, jonka avulla se voidaan kiristää voimaa suuremmalla voimalla, mikä tekee siitä ihanteellisen monenlaisiin sovelluksiin, kuten yleisten koneiden, laivojen ja autojen käsittelyyn ja kokoonpanoon. Tämä tarjoaa puristusvoiman, joka on suoraan verrannollinen reiän kokoon ja tulopaineeseen. Tämä puristin koostuu kaksitoimisesta sylinteristä, kiristysvarresta ja nivelistä, jotka moninkertaistavat kohdistetun voiman. Destaco 803-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin käyttää ilmanpainetta työkappaleiden kiinnittämiseen ja kiinnittämiseen paikoilleen vipumekanismin voimalla. Se on varustettu vivulla, joka voidaan kytkeä kohdistamaan pneumaattinen paine puristuspäähän. Tässä pneumaattisessa vipupuristimessa on sisäänrakennettu virtauksensäätöjärjestelmä tasaista toimintaa varten ja magneettinen männänrengas asennon tunnistamiseen. Vankka teräsrakenne tarjoaa lujuutta ja rakenteellista jäykkyyttä samalla, kun se kestää painetta jopa 80 psi:iin. Sen maksimikantavuus on 600 lb.
Käyttö:
Tämä Destaco 803-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin on ihanteellinen monenlaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen ja kokoonpanoon, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuuteen.
Ominaisuudet:
- Destaco 803-LC:n vaihtopidin on varustettu pneumaattisella sylinterillä, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätö, joka tarjoaa sujuvan toiminnan, ja magneettirengasmäntä varmistaa tarkan asennontunnistuksen.
- Tämä pneumaattinen vipupuristin on pneumaattinen versio Destaco 603:n manuaalisesta suoratoimipuristimesta ja vaihtopuristinkokoonpano Destaco 803:lle. Se käyttää paineilmaa puristuspaineen kohdistamiseen työkappaleiden pitämiseksi paikoillaan.
- Tässä pneumaattisessa vipupuristimessa on anturivalmius pyöreitä tai T-uratyyppisiä antureita varten.
- Destaco 803-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin sopii joko T-uraan (8EA-109-1) tai pyöreään (810169) anturiin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 807CYL: Nämä vaihtosylinterikokoonpanot on suunniteltu korvaamaan vialliset sylinterit, jos vanha kuluu tai on viallinen.
- Destaco 810169: Näissä pyöreissä kielikytkimissä on pikakatkaisumekanismi, jossa on LED-valo asennuksen helpottamiseksi. Nämä IP67-luokiteltu kytkimet voidaan aktivoida puristimen sylinteriin asennetulla magneettirenkaalla. Ne on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on 4 mm pyöreät urat.
- Destaco 8EA-109-1: Näissä T-ura-kiekkokytkimissä on pikakatkaisumekanismi, joka voidaan asentaa sylintereihin, joissa on T-uraurat. Ne ovat IP67-luokiteltuja ja aktivoituvat puristimen sylinteriin asennetun magneettirenkaan avulla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 803-LC korvaava pneumaattinen kiinnityspuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 803-LC:n korvaavassa pneumaattisessa vipupuristimessa on kierrereiät nopeaan ja turvalliseen asennukseen tasaisille pinnoille / työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Se voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pneumaattinen vipupuristin?
A. Destacon vipupuristimet tai pneumaattiset vipupuristimet toimivat kaksitoimisella pneumaattisella sylinterillä sujuvan toiminnan takaamiseksi.
K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?
A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco-puristimien kanssa, kun niitä rakennetaan uudelleen?
V. Jos olet tekemisissä Destacon mekaanisten puristimien kanssa, kannattaa käyttää Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasvaa tulee käyttää pneumaattisten sylinterin tiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai peltiä valmistusprosessien aikana tai kokoonpanolinjoilla.
K. Mitä Destacon puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
V. Kahvan värillä ei ole merkitystä, vaan se korostaa tunnistettavaa aluetta ja auttaa löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Tarjoaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
V. Kyllä, Destaco toimittaa induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan pölyltä, rankalta sateelta ja voimakkailta hydraulisuihkuilta.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.