Desteco 9540-2L pneumaattisessa kääntöpuristimessa on hydraulinen kiinnitysmekanismi, joka mahdollistaa sekä ei-metallisten että metallisten tuotteiden nopean kiinnityksen ja lisää tuottavuutta toissijaisissa valmistustoiminnoissa. Kompaktin rakenteensa ansiosta se soveltuu ahtaisiin tiloihin ja käsivartta voidaan kääntää vedon yläosassa. Tätä puristinta voidaan käyttää erittäin kompaktilla alueella sen suuren tarkkuuden ja lukituskulmien toistettavuuden ansiosta. Tätä puristinta käytetään, kun tarvitaan keskeytymätöntä ja nopeaa pääsyä kiinnitysasemaan, ja se on ihanteellinen kiinnitys-, testaus-, kokoonpano- ja hitsaussovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä kaksitoiminen, lukkiutumaton puristin antaa puristusvoiman suoraan suhteessa tulopaineeseen ja reiän kokoon, ja siinä on suojattu männänvarsi suojaamaan hitsausroiskeilta. Puristin on anturivalmis joko pyöreätyyliselle anturille tai T-ura-antureille. Sen kääntösuunta on säädettävissä vasemmalta oikealle 90 astetta. Desteco 9540-2L pneumaattisessa kääntöpuristimessa on lohkotyylinen runko asennuksen helpottamiseksi, ja sen mukana tulee tankohitsaussuojukset, jotka suojaavat tankoa koko iskun ajan. Se pystyy sovittamaan 6.5 mm x 5 mm T-raon ja 4 mm pyöreät kytkimet. Lisäksi tämä puristin on testattu useiden miljoonien jaksojen ajan, ja sen vankka rakenne parantaa puristimen perustoimintoja ja varmistaa johdonmukaisuuden. Destaco 9540-2L pneumaattinen kääntöpuristin voi toimia 45 psig:n ja 120 psig:n välillä olevan paineen alaisena jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Puristusvarsi varmistaa suurimman puristustehon (kokonaisisku noin 20 mm) ja siinä on tuloliitäntä paineilman syöttöön liittämistä varten. Se on yhteensopiva useiden kiinnitystarvikkeiden kanssa, mukaan lukien rungon kiinnityslaipat ja vaihtotiivistesarjat, jotta puristimen toiminta on esteetöntä.
Käyttö:
Tämä Destaco 9540-2L pneumaattinen kääntöpuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kiinnitys-, testaus-, kokoonpano- ja hitsaussovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 9540-2L pneumaattinen kääntöpuristin on suunniteltu metallisten tai ei-metallisten tuotteiden nopeaan heilautukseen, ja sen pitokapasiteetti on 160 lb.
- Se sopii erinomaisesti hitsaukseen, kokoonpanoon ja kevyeen koneistussovelluksiin ahtaissa tiloissa.
- Tässä pneumaattisessa kääntöpuristimessa on alumiinirakenne, joka kestää korroosiota.
- Destaco 9540-2L pneumaattisessa kääntöpuristimessa on puristinvarsi, joka voi kääntyä vasemmalle 90 astetta vaakatasossa, ennen kuin se liikkuu alaspäin puristusiskulla.
- Tämän kääntöpuristimen mukana tulee suojattu männänvarsi hitsausroiskeiden estämiseksi.
- Se sisältää valinnaiset asennustarvikkeet kierre- tai sivulaippa-asennukseen.
- Destaco 9540-2L pneumaattinen kääntöpuristin voi toimia -14 - 195 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa ja sallii syöttöilman paineen jopa 120 psi:iin asti.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 9540153: Nämä Destacon kiinnitysvarret ovat yhteensopivia Destaco 9540-2L pneumaattisen kääntöpuristimen kanssa. Niissä on kevyt alumiinirakenne erinomaisen rakenteen jäykkyyden saavuttamiseksi, ja ne on varustettu lukittavalla kartioliitoksella, joka helpottaa varren asettamista jopa 360 astetta.
- Destaco 953092 & 954092: Nämä vaihtotiivistesarjat on suunniteltu Destaco 9540-2L pneumaattisen kääntöpuristimen esteettömään toimintaan.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 9540-2L pneumaattinen kääntöpuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, mukaisesti ja varmistaa hyvän ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen paremman suorituskyvyn.
Asennus:
- Tässä Destaco 9540-2L pneumaattisessa kääntöpuristimessa on lohkotyylinen runko, jossa on sivulaippa, jotta voidaan kiinnittää useita asennustarvikkeita. Se on varustettu kiristysvarrella, jossa on kierrereiät karan lisävarusteita varten, mikä mahdollistaa helpon pinta-asennuksen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?
A. Destacon kääntöpuristimet tai pneumaattiset kääntöpuristimet ovat lukkiutumattomia puristimia, jotka tuottavat puristusvoiman, joka on suoraan verrannollinen tulopaineeseen ja reiän kokoon. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, jotka vaativat vain pientä puristusvoimaa, ja pitävät kiinnitysalueen vapaana hihnoista ja kiinnitysosista rajoittamattomaan työkappaleen lataamiseen ja purkamiseen.
K. Onko Destaco 9500 -sarjan pneumaattisia kääntöpuristimia saatavilla eri sylinterin kokoisina?
V. Kyllä, Destaco 9500 -sarjan pneumaattisia kääntöpuristimia on saatavana sylinterin kokoisina 22 mm, 32 mm, 40 mm ja 50 mm.
K. Kuinka valita vasemman ja oikean käden keinupidikkeen välillä?
A. Jotta voit määrittää, onko vasemmalle vai oikealle suunnattu keinuvaihtoehto ihanteellinen, sinun on visualisoitava käsivarsi ylhäältä puristusiskun aikana. Myötäpäivään liikkuvat varret ovat oikeakätisiä kääntövarsia ja vastapäivään liikkuvat varret ovat vasenkätisiä.
K. Mitä lisävarusteita Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarvitsevat toimiakseen?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet vaativat karat (litteä kärki, kääntöjalka tai kuusiopää), laipat, vaihtotiivistesarjat, kiristysvarren sovittimet ja päätyasennusjalkakokoonpanot asianmukaisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.