Destaco 8116 pneumaattinen kääntöpuristin käyttää vahvaa hydraulista kiristysmekanismia nopeaan kääntö- ja puristusliikkeeseen tuottavuuden parantamiseksi. Se on tarkoitettu nopeaan kiinnitykseen sekä metallisten että ei-metallisten tuotteiden toissijaisissa valmistustoiminnoissa. Tämä yksikkö tarjoaa lukituskulman toistettavuuden suurella tarkkuudella, mikä mahdollistaa kiinnittämisen erittäin pienelle alueelle. Siinä on lohkotyylinen alumiinirunko, joka voidaan asentaa sivuilta tai päältä. Tässä pneumaattisessa kääntöpuristimessa on magneettinen männänrengas asennon tunnistamista varten, ja sen mukana toimitetaan kiristysvarsi ja kara, joiden maksimi pitokapasiteetti on 25 lb. Tämä pneumaattinen puristin voi toimia jopa 130 psi:n paineessa ja -14 asteen lämpötiloissa Fahrenheit - 195 Fahrenheit-astetta. Se on varustettu manuaalisesti säädettävällä kierteitetyllä nastalla ilmakäyttöisen kääntövarren päässä, joka kiinnittyy työkappaleeseen. Tämä yksikkö on integroitu pneumaattiseen sylinteriin, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Tämä lukkiutumaton Destacon puristin tarjoaa puristusvoiman, joka on suoraan verrannollinen reiän kokoon ja tulopaineeseen. Kevyt ja vankka rakenne mahdollistaa useita miljoonia käyttöjaksoja. Jos haluat tilata nämä kääntöpuristimet ilman kiristysvartta, lisää yksinkertaisesti -LA MPN:n loppuun. (Esimerkiksi 8116-LA).
Käyttö:
Destaco 8116 lohkotyylinen pneumaattinen kääntöpuristin on hyödyllinen monenlaisiin sovelluksiin, mukaan lukien hitsaus, kevyt koneistus ja kokoonpano. Se on ihanteellinen auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudelle.
Ominaisuudet:
- Destaco 8116 pneumaattinen kääntöpuristin on suunniteltu metallisten tai ei-metallisten tuotteiden nopeaan heilautukseen, ja sen pitokapasiteetti on 25 lb.
- Se on ihanteellinen hitsaus- ja kokoonpanosovelluksiin.
- Tässä pneumaattisessa puristimessa on alumiinirakenne, joka kestää korroosiota.
- Destaco 8116 pneumaattisessa kääntösylinterissä on sivu- tai yläkiinnitys joustavuuden vuoksi tilanrajoitteisissa toimissa.
- Tämä pneumaattinen puristin sisältää kiristysvarren vasemmalla keinulla ja karalla tehokkaan ja tarkan kiinnityksen varmistamiseksi.
- Siinä on magneettinen männänrengas asennon tunnistamista varten.
- Tämä puristin mahdollistaa ilmanpaineen syöttämisen jopa 130 psi:iin ja voi toimia lämpötiloissa -14 - 195 astetta Fahrenheit.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 801528 & 801529: Näitä Destacon kiinnitysvarsia käytetään Destaco 8116 pneumaattisen kääntöpuristimen kanssa. Niissä on kevyt alumiinirakenne ja lukittava kartioliitäntä, joka helpottaa käsivarren asettamista jopa 360 astetta.
- Destaco 801532: Nämä Destacon kiinnitysvarren sovittimet parantavat Destaco 8116 -pneumaattisen kääntöpuristimen ominaisuuksia tarjoamalla keinon räätälöityjen puristusvarsien kiinnittämiseen. Jokaisessa yksikössä on alumiinirakenne ja pyörivä varsi, joka pystyy tarjoamaan vapaan liikkeen jopa 360 astetta.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 8116 pneumaattinen kääntöpuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 8116 pneumaattisessa kääntöpuristimessa on lohkotyyppinen asennusrunko, jonka avulla yksikkö voidaan mukauttaa yksittäisten kiinnitysten vaatimuksiin. Se voidaan asentaa ylhäältä tai sivuilta lisää joustavuutta, ja se vaatii hyvin vähän aikaa asennukseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet sopivat sovelluksiin, jotka vaativat pientä puristusvoimaa. Lisäksi ne pitävät kiinnitysalueen vapaana kiinnitysosista ja hihnoista esteettä ja esteetöntä työkappaleen lataamista ja purkamista varten.
K. Kuinka erottaa vasemman ja oikean käden keinupuristin?
A. Jotta voit määrittää, onko puristin vasemman vai oikean käden kääntöpuristin, sinun on visualisoitava käsivarren katsominen ylhäältä puristusliikkeen aikana. Vastapäivään liikkuvat kädet ovat vasemman käden keinuja, kun taas myötäpäivään liikkuvat kädet ovat oikean käden keinuja.
K. Kuinka pneumaattiset kääntöpuristimet toimivat?
A. Pneumaattisessa kääntöpuristimessa on kaksitoiminen, vetotyyppinen sylinteri, jossa osa koko iskusta käytetään kierrettävään kiristysvarteen sekä männän heilautukseen.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Destaco-puristimet suojaavat pölyltä, rankalta sateelta ja voimakkailta vesisuihkuilta IP65-standardien mukaisesti suunniteltujen induktiivisten antureiden ansiosta.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti edustaa puristimen kykyä pitää metallilevyä tai laitteita painettuna valmistusprosessien aikana.
K. Mitä lisävarusteita Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarvitsevat toimiakseen?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet vaativat karat (litteä kärki, kääntöjalka tai kuusiopää), laipat, vaihtotiivistesarjat, kiristysvarren sovittimet ja päätyasennusjalkakokoonpanot asianmukaisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
V. Käsiteltäessä merkin mekaanisia puristimia suosittelemme käyttämään Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa. Pneumaattiset sylinteritiivisteet vaativat Magnalube G -rasvan. Ne vaativat vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen ne erinomaisessa kunnossa.