APOLLO VENTTIILIT

Apollon kemikaaleja ja korroosiota kestäviä venttiileitä käytetään estämään saastuneen veden käänteinen virtaus juomaveteen ja ylläpitämään yksisuuntaista nestevirtausta. Tuotemerkin palloventtiilejä on saatavana pronssista, hiiliteräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuina, ja niissä on puhalluksenkestävä varsi parantaakseen suojausta. Apollo Palloventtiilit käytetään säätelemään ja ohjaamaan nesteiden virtausta. Näissä 70-100-sarjan venttiileissä on RPTFE- ja TFM-istuinrakenne, joka takaa erinomaisen suorituskyvyn kuormitettuna. 500 sarja Apollon varoventtiilit ovat ihanteellisia suljettuihin järjestelmiin ja paineputkisovelluksiin suuren kapasiteetin ja täyden suutinrakenteensa ansiosta. Ne on valmistettu pronssista, jotta ne johtavat lämpöä ja sähköä tehokkaasti.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

APOLLO VENTTIILIT Palloventtiilit

PalloventtiilitLaaja valikoima pronssi-, messinki- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja palloventtiilejä nestevirtauksen hallitsemiseksi tai rajoittamiseksi. Varustettu käännettävällä virtauksen säätökahvalla helppoa käyttöä varten(19556 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Läppäventtiilit

läppäventtiilitNeljänneskierrosventtiilit, joita käytetään säätämään nestevirtausta putkistoissa. Nimetty perhosen siipiä muistuttavan kiekon muodon mukaan. Venttiililevyt pyörivät keskiakselin ympäri venttiilin avaamiseksi tai sulkemiseksi.(901 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Taka- ja jalkaventtiilit

Tarkista ja jalkaventtiilitNäissä takaisku- ja jalkaventtiileissä on laaja valikoima messinkisiä ilmahanoja, joissa on tee- tai vipukahva. Niitä käytetään helposti ohjaamaan ilman tuloa / poistumista putkistosta.(917 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Luukku- ja palloventtiilit

Portti- ja maaventtiilitPorttiventtiilit on suunniteltu tarjoamaan nesteeristys tarjoamalla positiivinen istuma sekä täysin auki että täysin suljetuissa asennoissa, kun taas maapalloventtiilit käyttävät siihen ylimääräistä tulppaa tai hanaa. Saatavana ruostumattomasta teräksestä, hiiliteräksestä, messingistä ja matalaa lyijyä sisältävistä pronssipinnoista(581 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Sekoitusventtiilit

SekoitusventtiilitNämä sekoitusventtiilit säätävät vedenlämmittimestä tulevan veden lämpötilaa sekoittamalla automaattisesti oikean määrän kylmää vettä turvallisten ja optimaalisten ulostuloolosuhteiden ylläpitämiseksi.(76 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Pneumaattiset virtauksensäätö- ja neulaventtiilit

Pneumaattinen virtauksen säätö ja neulaventtiilitSäädä nesteiden, kaasun tai muiden materiaalien nopeutta teollisissa tai prosessinohjausjärjestelmissä säätämällä painehäviötä venttiilin yli. Käytetään järjestelmän suorituskyvyn optimointiin tai turvallisten ja vakaiden käyttöolosuhteiden ylläpitämiseen.(1 tuote)

APOLLO VENTTIILIT Ylipaineventtiilit

Relief-venttiilitNiitä käytetään säätämään ja poistamaan ylipainetta ilma-/höyry-/kaasulinjoissa, kun esiasetettu painetaso on ylitetty, mikä voi muuten vahingoittaa putkistoja ja laitteita.(6201 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Lämpötila- ja paineenalennusventtiilit

Lämpötila- ja paineenpoistoventtiilitNämä varoventtiilit suojaavat liialliselta vesi- ja höyrypaineelta, joka syntyy, kun lämpöyksikön tulon säätimet epäonnistuvat. Ne kestävät jopa 150 psi:n paineita ja ovat ihanteellisia käytettäväksi kuumavesikattiloiden ja lämmitysjärjestelmien kanssa.(67 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Hydrauliset ohjausventtiilit

Hydrauliset säätöventtiilitSisällytä ohjausventtiilejä, jotka käyttävät sähköisiä, pneumaattisia tai painesignaaleja säätämään automaattisesti venttiilin asentoa nesteen, kaasun tai muun materiaalin virtausnopeuden ja suunnan tarkkaa säätöä varten.(8 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Vedenpaineen alennusventtiilit

Vedenpaineen alentavat venttiilitPaineenalennusventtiileihin kuuluvat Apollo 36 ELF -sarjan lyijyttömät venttiilit, jotka on suunniteltu vähentämään ylipainetta vesiputkissa vähentämällä veden virtausta.(569 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Kattilan tyhjennysventtiilit

Kattilan tyhjennysventtiilitNäitä tyhjennysventtiilejä käytetään kattiloiden, vedenlämmittimien ja varastosäiliöiden kanssa veden tyhjentämiseen putkistosta tai lämmitysjärjestelmästä. Niissä on täysvirtausrakenne, jonka maksimipaine on 125 psi WOG (vesi, öljy ja kaasu).(20 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Kaasuventtiilit

KaasuventtiilitSäädä maakaasun, propaanin tai muiden kaasujen virtausta laitteisiin, kuten uuneihin, kattiloihin ja uuneihin kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Suunniteltu katkaisemaan kaasun virtaus hätätilanteissa.(83 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Termostaattiset paisuntaventtiilit

Termostaattiset paisuntaventtiilitKäytetään jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä ohjaamaan kylmäaineen virtausta höyrystimeen. Säädä painehäviö höyrystimen yli, jotta kylmäainetta saadaan oikealla nopeudella ja imeä lämpöä jäähdytettävästä ilmasta tai nesteestä.(517 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Tyhjennys- ja täyttöventtiilit

Puhdista ja täytä venttiilitPoista neste, ilma tai muut kaasut LVI- tai putkijärjestelmästä ylläpitääksesi haluttua painetasoa ja suojataksesi herkkiä laitteita saastumiselta. Rakenteeltaan pronssi.(1 tuote)

APOLLO VENTTIILIT Takaisinvirtauksen estäjät

TakaiskuventtiilitNe estävät juomaveden saastumisen, joka johtuu ei-toivottujen aineiden takaiskusta tai vastapaineesta. Näitä estoaineita on saatavana pronssisena ja lyijyttömänä pronssisena versiona.(305 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Takaisinvirtauksen eston korjaussarjat

Takaisinvirtauksen estäjän korjaussarjatNämä sarjat sisältävät ylemmän ja alemman tarkistusvarren O-renkaan, tarkistuslevyn, kalvon, männän tiivisteen ja voiteluaineen. Niitä käytetään takaisinvirtauksen estäjien korjaukseen ja huoltoon.(19 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Sähköiset venttiilitoimilaitteet

Sähköiset venttiilitoimilaitteetOhjaa venttiilin toimintaa muuntamalla sähköinen signaali fyysiseksi liikkeeksi. Suunniteltu automatisoimaan venttiilin toimintaprosessi tehokkuuden, luotettavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.(283 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Rajakytkinvarret ja toimilaitteet

Rajakytkimen varret ja toimilaitteetKäytetään olemassa olevien rajakytkimien korjaamiseen ja käyttöiän ja tarkkuuden pidentämiseen. Rajakytkimen varret muodostavat tai katkaisevat sähköliitännät toimilaitteiden avulla, kun ne täyttävät minkä tahansa parametrin.(404 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Pneumaattiset puristimet

Pneumaattiset kiinnittimetSisältää kääntövarret, jotka kiinnittyvät pneumaattiseen toimilaitteeseen ja liikkuvat edestakaisin heiluvalla liikkeellä pneumaattisen puristimen kiristysleuan avaamiseksi tai sulkemiseksi.(1 tuote)

APOLLO VENTTIILIT Vesimittarit

VesimittaritAntaa käyttäjän valvoa kattilan ja nesteputken nesteen tasoa, virtausta, kirkkautta ja väriä. Mukana mittamuhvit lasimittarin molemmilla puolilla ja automaattinen pallotarkastusventtiili kammion eristämiseksi aluksesta(179 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Paine- ja tyhjiömittarit

Paine- ja tyhjiömittaritMittaa paine tai alipaine LVI-, putki-, auto- tai teollisuusjärjestelmässä. Käytetään paineen ja tyhjiön valvontaan tai ohjaamiseen järjestelmässä sen turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.(353 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Vesisäiliöt

VesisäiliötKannettavat veden paisuntasäiliöt, jotka ovat ihanteellisia saniteettisovelluksiin ylimääräisen vesimäärän ja paineen nousun käsittelemiseksi. Kestää korkeita lämpötiloja.(4 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Holkkilaakerit

HolkkilaakeritTue venttiilin karaa tasaisen ja vakaan toiminnan takaamiseksi. Sijoitettu venttiilivarren ja venttiilirungon väliin, mikä vähentää kitkaa, vähentää kulumista ja parantaa suorituskykyä, jolloin kara pyörii helposti. (1 tuote)

APOLLO VENTTIILIT Painelaakerit

PainelaakeritTukea ja ohjaa venttiilin osien, kuten venttiilin varren tai venttiilin roottorin, aksiaalista liikettä, joka syntyy venttiilin toiminnasta. Varmista venttiilikomponenttien vakaa ja tasainen liike.(1 tuote)

APOLLO VENTTIILIT Arkistokaappi ja nokkalukot

Tiedostokaappi ja nokan lukotNokkalukot salvalla arkistokaappien, venttiilien ja muiden laitteiden turvalliseen lukitsemiseen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne takaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden.(1 tuote)

APOLLO VALVES PEX Liittimet

PEX-liittimetKäytetään korkeapainetiivisteiden luomiseen erilaisissa LVI-sovelluksissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runkorakenne takaa luotettavan suojan vastavirtausta vastaan(459 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Putkiliittimet

Pipe Fittings(12 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Press Fit Fittings

Paina Fit FittingsKäytetään putki- ja lämmitysjärjestelmissä putkien liittämiseen helposti ilman juottamista tai hitsausta. Sisältää letkut, liitokset, liittimet, liitosten supistusliittimet, laippasovittimet ja paljon muuta.(153 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Messinkiputkiliittimet

MessinkiputkiliittimetMessinkiliittimet, joita käytetään merivesisovelluksissa putkien tai letkujen liittämiseen veneen rungon läpi. Suunniteltu vesitiiviiksi ja kestämään suolaisen veden syövyttäviä vaikutuksia.(35 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT PVC-putkiliittimet

PVC-putkenosatMukana Tectite Series 219 IPS-siirtosovittimet kahden erikokoisen tai -tyyppisen putken liittämiseksi. Tarjoa turvallinen ja vuotamaton liitäntä putkisto-, lämmitys- ja jäähdytyssovelluksissa, joissa tarvitaan sujuvaa siirtymistä useiden putkijärjestelmien välillä. (3 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Kahvan mutterit

Kahvan mutteritSisältää Apollo 70 -sarjan kahvamutterit 1-1/4-3 tuuman, 1/2 tuuman ja 3/4-1 tuuman muodossa(3 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT kuusiomutterit

Hex PähkinätKuusikulmaiset mutterit pulttien tai ruuvien kiinnittämiseen materiaaliin. Tarjoa sisäkierteet, jotka vastaavat kiinnitettävän pultin tai ruuvin kierteitä. Helppo asentaa ja se voidaan kiristää tai löysää avaimella tai hylsyllä.(27 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Mutterit ja aluslevyt

Pähkinät ja aluslaatatApollo-mutterit kiinnittävät pultit tai ruuvit materiaaliin sisäkierteillä, jotka vastaavat kiinnitettävän pultin tai ruuvin kierteitä. Saatavana lukkomuttereina, vastamuttereina, liitosmutteriversioina ja muina versioina.(55 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Litteät aluslevyt

Litteät aluslevyt3/4-tuumaiset messinkialuslevyt, joita käytetään kierteisen kiinnittimen kuormituksen jakamiseen(1 tuote)

APOLLO VENTTIILIT Kannakkeet

SulkeetKäytetään tukirakenteina tai asennusvälineinä esineiden, kuten putkien, kiinnittämiseen tai kiinnittämiseen seinään tai muuhun pintaan. Tarjoa vakautta pidetyille esineille. (10 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT O-renkaat

O-renkaatPyöreitä tiivisteitä käytetään estämään vuotoja ja ylläpitämään painetta mekaanisissa ja hydraulisissa sovelluksissa. Valmistettu elastomeerisista materiaaleista ja on helppo asentaa ja huoltaa.(14 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Vaihteet

GearsSisältää hammaspyörän käyttösarjat, joissa on ketjupyörä tai kahvapyörä, hammaspyörät, ulostulovaihteet, härkä-/klusterivaihteistokokoonpano, hammaspyöräohjaimet ja paljon muuta käytettäväksi venttiileissä.(30 tuotetta)

APOLLO VENTTIILIT Potentiometrit

PotentiometritSäädä nesteen tai kaasun virtausta putkistossa lähettämällä sähköinen signaali ohjausjärjestelmään ja säätämällä venttiilin toimilaitteen asentoa, joka avaa tai sulkee venttiilin. (1 tuote)

APOLLO VENTTIILIT Putket

LetkutAsennusliitosputket ovat putkia tai putkia, joita käytetään asennusprosessissa putkien, venttiilien ja muiden komponenttien yhdistämiseen putkistossa.(2 tuotetta)

Tietoja Apollo-venttiileistä

Apollon kemikaaleja ja korroosiota kestäviä venttiileitä käytetään estämään saastuneen veden käänteinen virtaus juomaveteen ja ylläpitämään yksisuuntaista nestevirtausta. Tuotemerkin palloventtiilejä on saatavana pronssista, hiiliteräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuina, ja niissä on puhalluksenkestävä varsi parantaakseen suojausta. Apollo Palloventtiilit käytetään säätelemään ja ohjaamaan nesteiden virtausta. Näissä 70-100-sarjan venttiileissä on RPTFE- ja TFM-istuinrakenne, joka takaa erinomaisen suorituskyvyn kuormitettuna. 500 sarja Apollon varoventtiilit ovat ihanteellisia suljettuihin järjestelmiin ja paineputkisovelluksiin suuren kapasiteetin ja täyden suutinrakenteensa ansiosta. Ne on valmistettu pronssista, jotta ne johtavat lämpöä ja sähköä tehokkaasti.

Tärkeimmät kauppanimet

Hastelloy C Class 600 NPT -palloventtiilit

Hastelloy C Class 600 NPT -palloventtiilit

Ominaisuus 3-osainen rakenne suljetuilla kiinnikkeillä helpottaa purkamista ja huoltoa. Varustettu kierteillä kierretyillä tiivisteillä, jotka kestävät korkean istukan jännityksen aiheuttamaa liiallista puristusta korkeapainesovelluksissa. Staattisesti maadoitettu runko, varsi ja pallo takaavat suojan kipinöiltä...

ja kaksiasentoinen lukitus lisää turvallisuutta. Tarjoa tyhjiöpalvelua jopa 29 tuuman Hg:iin asti ja kestää 250 psig:n suurimman kylläisen höyryn paineen.

APOLLOXPRESS Palloventtiilit

APOLLOXPRESS Palloventtiilit

77VLF-140-sarja, 2-osaiset messingistä valmistetut venttiilit korroosionkestävyyttä varten ja ovat silikonittomia venttiilien likaantumisen estämiseksi. Ominaisuus Leak before Press -tekniikka varmistaa nopeat ja turvalliset liitännät. Varustettu EPDM O-renkaalla ja RPTFE-karan tiivisteellä tehokkaan tiivistyksen takaamiseksi, ja ne ovat yhteensopivia mm...

th Ridgid XLC puristustyökalut. 100 % tehtaalla testattu ja täyttää liittovaltion julkisoikeuden 111-380, ANSI 3rd Party -standardit.

CVB-pallokartion takaiskuventtiilit

CVB-pallokartion takaiskuventtiilit

Jousitoimiset venttiilit tarjoavat luotettavan suojan vastavirtausta ja korroosiota vastaan; ihanteellinen kylläisen höyryn palveluun. Voidaan asentaa sekä pysty- että vaakasuunnassa ylöspäin suuntautuvalla virtauksella. Varustettu RPTFE-pallokartiolla kemiallisen kestävyyden vuoksi ja helpottaa tankojen tai harjojen käyttöä...

ja venttiili. Siinä on tiivis sulkuyksikkö, jossa on nestemäistä väliainetta virtauksen turbulenssin minimoimiseksi.

Apollo-venttiilien kilpailuedut

Therma-Seal eristävät tee-kahvat

Therma-Seal eristävät tee-kahvat

Nämä eristetyt ja 2-1/4 tuuman pitkät kahvat on suunniteltu eristettyihin putkiin käytettäville palloventtiileille. Niitä käytetään estämään uusien venttiilien asennus tai venttiilin jälkiasennus uusilla kahvoilla putkistoa kunnostettaessa. Niissä on lasivahvistettu nailonrakenne, joka takaa alhaisen kitkan ja kulutuskestävyyden, ja niissä on tulppa ja korkki...

Syö höyrytiiviste estääksesi kondensaation ja liittimien hikoilun aiheuttamat ongelmat. Näissä kahvoissa on innovatiivinen pysäytyslevy, jossa on pinnoitettu teräs, jotta niitä voidaan käyttää 2- ja 3-osaisten palloventtiilien kanssa. Ne täyttävät UL 2043 -standardit, joten ne sopivat ihanteellisesti ilmankäsittelysovelluksiin ja niitä voidaan käyttää jopa 275 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi palloventtiilin antistaattinen rakenne on välttämätön?

Antistaattinen rakenne eliminoi pallon ja ei-metallisen rungon, varren ja istuinpallon välisen kitkan aiheuttaman staattisen kipinän, joka saattaa vahingoittaa koko putkistojärjestelmää.

Ovatko Apollo palloventtiilit suuntaavia?

Kyllä, merkin kaksiosaiset kierrepäätyventtiilit ovat kaksisuuntaisia. Ne voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuoraan putkilinjaan virtaussuunnasta ja karan suunnasta riippumatta.

Mitä ovat takaisinvirtauksen estäjät?

Ne estävät juomaveden saastumisen vastapaineen tai ei-toivottujen aineiden aiheuttaman takaiskun seurauksena. Apollon takaisinvirtauksen estolaitteita on saatavana pronssisena ja lyijyttömänä pronssisena versiona.

Voidaanko Apollo-venttiilejä käyttää korkeissa lämpötiloissa?

Tuotemerkin 18C-400-sarja ja 18C-500-sarja Varoventtiilit ovat ihanteellisia korkeissa lämpötiloissa.

Voivatko Apollo-venttiilit automatisoida tai kauko-ohjata?

Kyllä, Apollo-venttiilit voidaan automatisoida tai kauko-ohjata käyttämällä sähköisiä tai pneumaattisia toimilaitteita, ja ne voidaan integroida rakennuksen hallintajärjestelmiin kauko-ohjausta ja valvontaa varten.

Kuinka valitsen sovellukselleni oikean Apollo-venttiilin?

Oikean Apollo-venttiilin valitsemiseksi harkitse sellaisia ​​tekijöitä kuin nesteen tyyppi ja lämpötila, paine, koko ja virtausvaatimukset.

Kuinka huoltan Apollo-venttiiliäni?

Apollo-venttiilien huolto sisältää säännöllisen tarkastuksen, puhdistuksen ja voitelun.