Destaco 8031 pneumaattinen kiinnityspuristin, joka tunnetaan myös nimellä pneumaattinen puristin tai pneumaattinen vipupuristin, yhdistää pneumaattisen sylinterin vaihtomekanismiin ja sitä käytetään pitämään alas ja kiinnittämään työkappaleita kokoonpano- ja hitsaussovelluksissa auto- ja ilmailuteollisuudessa. Yksikkö on täysin itsenäinen ja vaatii turvallisuuden vuoksi vain painelähteen. Siinä on myös suljettu rakenne piste- ja MIG-hitsaukseen likaisissa työympäristöissä. Destaco 8031 pneumaattinen kiinnike on anturivalmis pyöreitä antureille ja se kestää jopa 2000 lb:n työkuormituksen. Tämä 8031 pneumaattinen kiinnityspuristin on yhteensopiva pikakatkaisujen (2 mm ja 5 mm) jatkokaapeleiden kanssa joustavan pituuden ja pituuden säätämiseksi. korkeus ja sopii alueille, joissa tarvitaan useita kiinnityspisteitä. Lisäksi se vaatii pyöreän kielikytkimen, jossa on pikakatkaisukaapeli, jota ohjaa puristimen sylinteriin kiinnitetty magneettirengas.
Käyttö:
Destaco 8031 pneumaattinen kiinnityspuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaaseen tuotantoon auto- ja ilmailuteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 8031 pneumaattinen kiinnityspuristin tarjoaa maksimipidätyskyvyn 2000 lb.
- Yksikkö on täysin koteloitu ja sen kompakti muotoilu soveltuu käytettäväksi likaisimmissa ympäristöissä.
- Se on anturivalmiina pyöreisiin antureihin, helppo asentaa ja matalaprofiilinen asennus.
- Puristin yhdistää pneumaattisen sylinterin ja kohdistaa alaspäin suuntautuvan puristusvoiman lisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Pikairrotettavat jatkokaapelit [2 mm (CABL-010) ja 5 mm (CABL-013) kaapelipituudet] tarjoavat joustavan pituuden ja korkeuden säädön ja sopivat alueille, joissa on useita kiinnityspisteitä vaaditaan.
- Destaco 810169: Pyöreät kielikytkimet pikakatkaisukaapeleilla toimivat puristimen sylinteriin kiinnitetyllä magneettirenkaalla.
Standardit ja hyväksynnät:
Asennus:
- Destaco 8031 pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on kierrerunko puristimen läpireikään kiinnittämiseksi pintaan.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä pneumaattiset puristimet ovat?
A. Destacon pneumaattisissa puristimissa käytetään ilmatoimisia sylintereitä kiinnitysmekanismin käyttämiseen. Ne soveltuvat nopeaan kiinnitykseen jatkuvassa tuotantotoiminnassa ja väliaikaiseen kiinnitykseen.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.