Destaco 9530-2L pneumaattinen kääntöpuristin käyttää paineilmaa puristuspaineen kohdistamiseen työkappaleiden pitämiseksi paikoillaan. Tämä puristin on valmistettu alumiinista ja se kestää käyttölämpötiloja -14 - 195 Fahrenheit-astetta ja painetta 120 psi:iin asti. Se on lukkiutumaton puristin, joka tarjoaa puristusvoiman suoraan suhteessa reiän kokoon ja tulopaineeseen. Tämä pneumaattinen kääntöpuristin on tarkoitettu nopeaan kääntö- ja puristinliikkeeseen metallisten ja ei-metallisten tuotteiden toissijaisissa valmistustoiminnoissa auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 9530-2L pneumaattinen kääntöpuristin on integroitu tukevaan kääntömekanismiin, joka varmistaa, että kiristysvarren kulma-asento pysyy samana, jopa lievän törmäyksen jälkeen työkappaleeseen purkamisen tai lastauksen aikana. Tässä Destaco 9530-2L pneumaattisessa kääntöpuristimessa on sauvahitsaussuojus, joka suojaa tankoa koko iskun ajan. Se voidaan asentaa mihin tahansa pintaan valinnaisella sivulaippakiinnityssarjalla, ja se on suunniteltu kytkinvalmiiksi antureille. Vankka yksiosainen rakenne takaa sisäosien tarkan kohdistuksen ja puristusjäykkyyden. Tämä pneumaattinen puristin on yhdistetty pneumaattiseen syöttösylinteriin paineilmalähteeseen liittämistä varten, ja siinä on sisäiset aukot, jotka estävät puristimen liiallisen kiihdytyksen aiheuttamat nokkavauriot. Se kiinnittyy työkappaleeseen manuaalisesti säädettävän kierretapin avulla ilmakäyttöisen kääntövarren päässä.
Käyttö:
Destaco 9530-2L pneumaattinen kääntöpuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se soveltuu sellaisiin sovelluksiin kuin hitsaus, kevyt työstö, kokoonpano, kiinnitys ja testaus ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 9530-2L pneumaattinen kääntöpuristin tarjoaa puristusvoiman, joka on suoraan verrannollinen tulopaineeseen ja reiän kokoon.
- Siinä on suojattu männänvarsi, joka suojaa roiskeilta tai roiskeilta, sulalta metallilta / ei-metalliselta materiaalilta.
- Tämä pneumaattinen kääntöpuristin on integroitu pneumaattiseen sylinteriin, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen kiinnittämistä varten.
- Tämä puristin on kytkinvalmis 6.5 mm x 5 mm antureille.
- Destaco 9530-2L pneumaattinen kääntöpuristin on ihanteellinen ahtaisiin tiloihin, ja siinä on iskun yläosassa pyörivä varsi.
- Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta puristinvarsi voi kääntyä 90 astetta vaakatasossa ennen kuin se liikkuu alaspäin kiinnitysliikkeellä.
- Se voidaan asentaa mille tahansa pinnalle valinnaisella sivulaippakiinnityssarjalla.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 9540150: Nämä Destacon kiinnitysvarret ovat yhteensopivia Destaco 9530-2L pneumaattisen kääntöpuristimen kanssa. Niissä on kevyt alumiinirakenne erinomaisen rakenteen jäykkyyden saavuttamiseksi, ja ne on varustettu lukittavalla kartioliitoksella, joka helpottaa varren asettamista jopa 360 astetta.
- Destaco 953092 & 954092: Nämä vaihtotiivistesarjat on suunniteltu Destaco 9530-2L pneumaattisen kääntöpuristimen esteettömään toimintaan.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 9530-2L pneumaattinen kääntöpuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 9530-2L pneumaattinen kääntöpuristin voidaan kiinnittää mihin tahansa pintaan kiinnitysruuveilla, jotka on kierretty suoraan runkoon.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet sopivat sovelluksiin, joissa tarvitaan pientä puristusvoimaa. Lisäksi ne pitävät kiinnitysalueen vapaana kiinnitysosista ja hihnoista esteettä ja esteetöntä työkappaleen lataamista ja purkamista varten.
K. Kuinka erottaa vasemman käden ja oikean käden keinupuristin?
A. Jotta voit määrittää, onko puristin vasemman vai oikean käden kääntöpuristin, sinun on visualisoitava käsivarren katsominen ylhäältä puristusliikkeen aikana. Vastapäivään liikkuvat kädet ovat vasemman käden keinuja, kun taas myötäpäivään liikkuvat kädet ovat oikean käden keinuja.
K. Kuinka pneumaattiset kääntöpuristimet toimivat?
A. Pneumaattisessa kääntöpuristimessa on kaksitoiminen, vetotyyppinen sylinteri, jossa osa koko iskusta käytetään kierrettävään kiristysvarteen sekä männän heilautukseen.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Destaco-puristimet suojaavat pölyltä, rankalta sateelta ja voimakkailta vesisuihkuilta IP65-standardien mukaisesti suunniteltujen induktiivisten antureiden ansiosta.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti edustaa puristimen kykyä pitää metallilevyä tai laitteita painettuna valmistusprosessien aikana.