Turvakytkimet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Enhanced Visible Blade Single-Throw Safety Switch, 600 A, Nema 3R, Class Hr-Pole
Tuotenumero: BJ2KNG
Malli: DH426FRK
€9,657.75 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Parannettu näkyvän terän yhden heiton turvakytkin, korroosionkestävä
Tuotenumero: BJ2KXR
Malli: DH662FWKW
€22,426.13 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Heavy Duty yhden heiton sulaketurvakytkin, Enhanced Visiible Blade, 800 A, Nema 3R
Tuotenumero: BJ2GTK
Malli: DH227FRK
€10,913.41 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Heavy Duty yhden heiton sulakkeeton turvakytkin, yksiheitto, 1200A, Nema 4X
Tuotenumero: BJ2KLB
Malli: DH368UWK
€40,035.81 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Rotary Disconnect Switch Rotary Disconnects, Switch Body, 800A, 600V, Two-Pole, R9
Tuotenumero: BH6PFD
Malli: R9N2800FL
€8,900.18 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Pyörivä manuaalinen siirtokytkin, 3-napainen, 600 VAC, 260A, 65Ka Sccr, paneelikiinnitys
Tuotenumero: CV8AVP
Malli: 41503026
€1,722.00 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Turvakytkin 600 VAC / DC 2PST 400 A AC
Tuotenumero: AH2PDV
Malli: H265R
€7,411.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Safety Switch Myers Type Hub, 400 A, Nema 3R, 4, 4X, 12, Heavy Duty Double-Throw
Tuotenumero: BJ2MPW
Malli: DS300MH
€203.57 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Turvakytkinsarja, kosketukseton pääkoodattu Rfid, 2 NC-turvalähtöä
Tuotenumero: CV8CPX
Malli: SPF-M-405102
€280.64 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Turvakytkin, kaapelivetolukitus nollauksella, 25 m vetokaapelin enimmäispituus
Tuotenumero: CV8CDK
Malli: SBM2K9900W02
€51.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Turvakytkin, yleinen, 2 -vaihe
Tuotenumero: CE9LAN
Malli: GNF221RA
€164.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Turvakytkin, Tongue Interlock, 90 astetta Säädettävä pää, 2 N.C. turvalähtöä
Tuotenumero: CV8CDE
Malli: SBM2K4000X12
€63.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...133134

Turvakytkimet

Turvakytkimet ovat välttämätön, jos haluat pitää työpaikkasi puhtaana onnettomuuksista. Raskaissa koneissa, polttoainepumppujen hisseissä jne. Kaikilla on oltava turvakytkimet virran katkaisemiseksi hätätilanteessa. Samalla tavalla kaikilla korkean teknologian laboratorioillasi on oltava turvakytkin virran katkaisemiseksi. Raptor Supplies tarjoaa sinulle korkealaatuisia turvakytkimiä kaikkiin tällaisiin tarkoituksiin. Katso lisätietoja koko tuotevalikoimastamme.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?