Destaco 803-ME pneumaattinen suoralinjainen puristin, joka tunnetaan myös nimellä pneumaattinen vipupuristin, käyttää suoraviivaista vipupuristustoimintoa, joka on ihanteellinen kiinnitys- ja testaus-, hitsaus- ja kokoonpanosovelluksiin metallintyöstö-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä pneumaattinen puristin käyttää paineilmaa puristuspaineen kohdistamiseen työkappaleiden pitämiseksi paikoillaan, ja se on varustettu pneumaattisella sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Suoraviivaisessa puristimessa on vipu, joka voidaan kytkeä paineilman painamiseen kiristyspäähän ja se mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä tilapäisellä kiinnityksellä. Tässä pneumaattisessa vipupuristimessa on myös sisäänrakennettu virtauksen säätö sujuvaa toimintaa varten ja magneettinen männänrengas tarkan asennon tunnistamiseen. Se voi sovittaa joko T-aukon (8EA-109-1) tai pyöreän (810169) tyylisen sensorin. Destaco 803-ME -pneumaattisella vipupuristimella on ergonominen muotoilu, joka mahdollistaa 600 kg:n maksimikuorman käsittelyn lämpötiloissa -272.15 - 14 Fahrenheit-astetta.
Käyttö:
803-ME Destacon pneumaattinen alaspainettu vipupuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee niistä soveltuvia sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen, kiinnitykseen ja testaukseen, CNC-koneistukseen, muovin ruiskuvaluun ja kevyeen puristustoimintoihin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 803-ME pneumaattisessa vipupuristimessa on sisäänrakennetut virtauksen säätimet, jotka poistavat ulkoiset virtauksen säädöt ja varmistavat sujuvan toiminnan.
- Siinä on magneettinen männänrengas tarkan asennon havaitsemiseen.
- Se on varustettu anturivalmiudella pyöreälle tai T-uratyyppiselle sylinterille, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja matalaprofiilisen asennuksen.
- Tässä puristimessa on M8-kierrekoko nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten.
- Se toimii lämpötiloissa -14 - 195 Fahrenheit-astetta.
- Destaco 803-ME pneumaattinen suoralinjainen puristin tuottaa tuloilman paineen jopa 145 psig.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: Tuotemerkin 803-ME pneumaattinen suoraviivainen puristin sopii T-uraan (8EA-109-1) tai pyöreään (810169) anturiin.
- Destaco 803-M-LC: Nämä vaihtopuristinkokoonpanot tarjoavat vaihtoehdon 803-ME-puristimelle, kun jälkimmäinen on kulunut.
- Destaco 802450-32-1-00: Näitä vaihtotiivistesarjoja käytetään merkin 803-ME pneumaattisten vipupuristimien kanssa puristimien esteettömän toiminnan varmistamiseksi.
- Destaco 807CYL: Nämä vaihtosylinterikokoonpanot on sisäisesti voideltu käyttöiän pidentämiseksi. Ne takaavat korkean suorituskyvyn työskentely-, automaatio- ja suojaratkaisut.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 803-ME pneumaattinen suoralinjainen puristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimen laadun.
Asennus:
- Tässä Destaco 803-ME pneumaattisessa suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierteitetyt kiinnitysreiät, jotka helpottavat laitteen asentamista pintoihin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pneumaattinen puristin?
A. Destacon pneumaattiset puristimet ovat kannettavia pneumaattisia vipupuristimia, jotka ovat ihanteellisia nopeaan kiinnitykseen jatkuvassa tuotantotoiminnassa.
K. Mikä on pneumaattisten puristimien tehtävä?
A. Destacon pneumaattisissa suoralinjaisissa puristimissa käytetään ilmatoimisia sylintereitä tilapäiseen kiinnitykseen ja ne ovat ihanteellisia nopeaan kiinnitykseen jatkuvassa tuotantotoiminnassa.
K. Mikä on pneumaattinen vipupuristin?
A. Pneumaattiset vipupuristimet käyttävät paineilmaa mekaanisen voiman sijaan puristusvoiman kohdistamiseen työkappaleiden paikoillaan pitämiseksi. Niitä käytetään kaksitoimisella pneumaattisella sylinterillä.
K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?
A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Toimittaako Destaco myös vedenkestäviä puristinantureita?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu erityisesti IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.