868-sarjan Pneumatic Vaihda Clamps
Destaco 868-sarjan pneumatic-kytkin clamps, joka tunnetaan myös nimellä pneumatic pidä painettuna clamps, sopivat nopeaan ja turvalliseen clampautoteollisuudessa sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Ne on integroitu ilmakäyttöiseen sylinteriin, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Ne käyttävät paineilmaa clamppainetta pitääkseen työkappaleen paikallaan. These pneumatic-kytkin clamps on integroitu karkaistuilla holkeilla ja tappeilla kaikissa nivelpisteissä pitkän käyttöiän takaamiseksi. Niissä on suljettu rakenne piste- ja MIG-hitsaukseen likaisissa työympäristöissä, ja niissä on kääntymätön sylinteri, joka voidaan helposti liittää kovaputkilla kiinnikkeisiin. These kannettava pneumatic clamps on sisäänrakennettu virtauksen rajoitusjärjestelmä eliminaulkoisten virtaussäätimien tarve. ThesYksiköt mahdollistavat taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisilla kiinnikkeillä ja ovat täysin itsenäisiä ja tarvitsevat vain yhden painelähteen turvallisuuden lisäämiseksi. These 868 -sarja Destaco clamps ovat anturivalmiita pyöreitä ja T-aukoisia antureita varten, ja niissä on U-tankokahva, joka mahdollistaa varren jatkeiden sujuvan kiinnityksen. These mukana oleva kytkin clamps ovat idealKäytetään vain hitsaus- ja koneistussovelluksissa ja voidaan asentaa vaakasuoraan asennuksen helpottamiseksi. Destaco 868-sarjan pneumatic clampNe pystyvät kantamaan jopa 4000 lb. T:n kuormiaheseclamps on varustettu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennon tunnistamista varten, ja niitä voidaan käyttää -14 - 194 asteen lämpötiloissarees Fahrenheit, sylinterin paineet jopa 145 psi. These pneumatic-kytkin clamps ovat yhteensopivia 810169 pyöreän ruokokytkimen kanssahes nopealla disconnect-kaapelit ja 8EA-109-1 T-paikkainen reed-kytkinhes nopealla disconnect kaapelit.
Tarjoamme myös Destaco 850-sarjan pneumatic clamps joiden kantavuus on enintään 16000 paunaa.
käytät
Destaco 868-sarjan pneumatic-kytkin clamps käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, kiinnikkeiden tarkastukseen ja autojen osiinsembling auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on pneumatic-kytkin clamp?
PNEumatic-kytkin clamps käyttää paineilmaa mekaanisen voiman sijaan clampvoimaa pitää työkappaleet paikoillaan. Niitä käytetään kaksitoimisella pne:lläumatic sylinteri.
Miten pneumatic-kytkin clamps työtä?
Vaihda clamps liikuttaa työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vipuja pitääkseen työkappaleet paikallaan.
Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?
Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee käyttää käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.
Mitä clampn pitokapasiteetti tarkoittaa?
Clampn pitokyky tai pitovoima edustaa kykyä aclamp mekaanisten laitteiden tai metallilevyn pitämiseen painettuna samalla kun assemautojen osien tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
Mitä merkitystä kahvan punaisella värillä on Destaco clamps?
C:n värillä ei ole sellaista merkitystälampkahva, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä hänlps käyttäjät löytävät kahvan nopeasti ja helposti.
Mitä clampvoima tarkoittaa?
Clamping voima on voiman määrä, joka tosiasiallisesti kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla clamp. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Varsinainen clampvoima syvänds useista tekijöistä, mukaan lukien sylinterin reikä, sylinterin pinta-ala, karan asento (nlampvarren pituus) ja käytettävissä oleva ilmanpaine. Useimmissa tapauksissa clampvoima on noin 2-3 kertaa pne:n kohdistama voimaumatic sylinteri.
Onko Destaco toimittaa mitä tahansa vettästant clamp anturit?
Kyllä Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.