Destaco 847-S vipupuristin on pneumaattinen versio 247-S:n manuaalisesta pystysuoraan painettuun lukituspuristimesta. Siinä on ylikeskittyvä vivusto yhdistettynä pneumaattiseen sylinteriin, mikä tarjoaa laitteen, joka on helposti mukautettavissa monenlaisiin sovelluksiin. Tämä puristin on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen käyttäjän turvallisuuden vuoksi. Destacon pneumaattinen vipupuristin on anturivalmis sekä pyöreälle että T-uratyyppisille antureille. Siinä on sisäänrakennettu virtauksen rajoitus, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen. Tässä puristimessa on kiinteä kiristysvarsi, joka pitää työkappaleet tukevasti paikoillaan ja käsittelee jopa 1000 lb:n kuormia. Kiristysvarsi tarjoaa laajan välyksen, joka helpottaa lastausta käyttämällä tukevaa kierukkamaista nokkamekanismia, jota ohjaa kaksitoiminen ilmasylinteri. Siinä on suuri avautumiskulma, joka varmistaa komponenttien helpon poistamisen ja kestää 145 psig:n maksimipaineen. Tämä vipupuristin käyttää pitovoimaa samaan alaspäin, mutta kahva on vaakasuorassa asennossaan. Tämä mahdollistaa yksikön käytön tilanteissa, joissa käyttäjä tarvitsee enemmän tilaa puristimen yläpuolella tai kun käyttäjän käden on oltava poissa puristimesta käytön aikana.
Käyttö:
Destaco 847-S pneumaattista kytkintä käytetään sovelluksiin, kuten koneistukseen, hitsaukseen, hiontaan ja metallien valmistukseen elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, automaatiossa, ilmailu- ja autoteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 847-S pneumaattinen vipupuristin on integroitu sisäänrakennetulla virtauksen rajoitusmekanismilla, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen.
- Tämä pneumaattinen vipupuristin on varustettu ergonomisella kädensijalla, joka tarjoaa käyttömukavuuden.
- Se toimitetaan täysin koottuna ja käyttövalmiina.
- Tämän mallin mukana toimitetaan pulttipidike (247110), joka takaa turvallisen liitännän tärinää vastaan.
- Destaco 847-S pneumaattinen kiinnityskytkin on anturi valmis T-ura- (8EA-109-1) tai pyöreälle (810169) antureille.
- Se on kytkinvalmis 4 mm tai 6.5 x 5 mm antureille.
- Tämä puristin on varustettu magneettisilla männänrenkailla, jotka mahdollistavat tarkan asennon havaitsemisen.
- Sen avautumiskulma on 94 astetta, mikä varmistaa komponenttien helpon poistamisen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 247110 pulttipidin: Näitä pulttipidikkeitä käytetään kiinnittämään / pitämään karakokoonpano paikallaan Destaco 847-S pneumaattista vipupuristinta varten.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 847-S pneumaattinen lukituskiinnike noudattaa kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, ja varmistaa hyvän ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen paremman suorituskyvyn.
Asennus:
- Tämän Destaco 847-S:n pneumaattisen kiinnityskiinnikkeen pohjassa on läpivientireiät, joiden avulla yksikkö on helppo asentaa pintoihin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?
A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Kuinka suurelle paineelle vipupuristin pystyy?
A. Destacon pitävät vipupuristimet kohdistavat alaspäin puristusvoiman lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Näet itse pakkauksessa puristusvoiman, joka on määritelty Newtonina (N). Käytä näitä tietoja vipupuristimen koon kanssa laskeaksesi paineen, jonka työkalun on kohdistava puupalaan. Mitä suurempi puupala, sitä suurempi paine vaaditaan.