Destaco 817-S-LC vaihtopuristinkokoonpano on ihanteellinen korvaamaan kuluneet Destaco 817-S -sarjan pneumaattiset vipupuristimet ja nopeaan kiinnitykseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Se toimii yhdistämällä pneumaattisen sylinterin vaihtomekanismiin työkappaleiden kiinnittämiseksi ja pitämiseksi paikoillaan. Tämä pneumaattinen puristin on varustettu ilmakäyttöisellä sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten ja sen jälkeen paineilman käyttämiseksi puristuspaineen kohdistamiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan. Se on anturivalmis sekä pyöreille että T-aukoisille antureille, ja siinä on sisäänrakennettu virtauksen rajoitus, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen. Puristin on varustettu ylikeskikytkentäisellä vivustolla yhdistettynä pneumaattiseen sylinteriin, mikä tarjoaa laitteen, joka on helposti mukautettavissa monenlaisiin sovelluksiin, mukaan lukien kiinnitys, testaus, hitsaus ja autonosien kokoonpano. Destaco 817-S-LC -puristinkokoonpanossa on suljettu rakenne käytettäväksi likaisissa ympäristöissä (MIG- ja pistehitsaus), ja sitä käytetään kaksitoimisilla pneumaattisilla sylintereillä, jotka tuottavat 145 psig:n maksimipuristuspaineen. Destaco 817-S-LC pneumaattinen vipupuristin on varustettu ergonomisella kahvakahvalla, joka takaa käyttäjän äärimmäisen mukavuuden vähentämällä käsien väsymistä. Yksikkö mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä tilapäisellä kiinnityksellä ja on varustettu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennon tunnistamista varten. Tämä pneumaattinen vipupuristin on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen käyttäjän turvallisuuden vuoksi. Se mahdollistaa kaksinkertaisen asennuspinnan maksimaalisen joustavuuden saavuttamiseksi ja pystyy käsittelemään jopa 450 lb:n kuormia lämpötiloissa -14 - 194 astetta Fahrenheit. Siinä on kiinteä tangon kiinnitysvarsi, joka pitää työkappaleet tukevasti paikoillaan.
Käyttö:
Destaco 817-S-LC suoraviivainen puristin on ihanteellinen hitsaukseen, autonosien kokoonpanoon ja kiinnitysten tarkastamiseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 817-S-LC pneumaattinen vaihtopuristinkokoonpano tarjoaa sisäänrakennetun virtausrajoituksen, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen.
- Sen mukana toimitetaan magneettinen männänrengas asennon tunnistamista varten.
- Puristin tarjoaa sylinterin paineen jopa 145 psig lämpötilassa -14 - 194 astetta Fahrenheit.
- Se pystyy kantamaan jopa 450 lb:n kuormia.
- Siinä on kiinteä tankomainen varsi, joka helpottaa kiinnitystä.
- Destaco 817-S-LC -puristimessa on kaksi kiinnityspintaa maksimaalisen joustavuuden takaamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 810169 & 8EA-109-1: Nämä pyöreät (810169) tai T-aukot (8EA-109-1) anturit on suunniteltu merkin 817-S-LC suoraviivaiselle puristimelle tehokkaisiin työskentely-, automaatio- ja suojaratkaisuihin. .
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 817-S-LC suoraviivainen puristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 817-S-LC suoraviivaisessa puristimessa on kierrereiät, joissa on kaksi kiinnityspintaa turvallisen asennuksen ja optimaalisen joustavuuden takaamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?
A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä on puristimen pitokapasiteetti?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima ilmaisee puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä auton osien kokoonpanon tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten karan asennosta (kiristysvarren pituus), sylinterin pinta-alasta, sylinterin reiästä ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.