Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 812-U Pneumaattinen voimapuristin, Toggle Action Mechanism, 100 lb | AC8PHY 3CXJ1

DESTACO 812-U pneumaattinen voimapuristin, vaihtomekanismi, 100 lb

Varastossa
Tuote: AC8PHY Malli: 812-URistiviite: 3CXJ1

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pidätin
Ilmankulutus0.003 kuutio. ft.
Kiinnitysvarren pituus1.02 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Sylinterin reikä0.75 "
TyöjaksoHuono/matala
Voiman käyttäminen136 paunaa.
Korkeus kiristysvarren alla0.68 "
Pitokyky100 paunaa.
MateriaaliTeräs
Maks. Tuloilman paine (PSI)80
Käyttölämpötila.-23-74 astetta C.
Portin kokoM5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 812-U pneumaattinen voimapuristin soveltuu hitsaus-, tartunta-, kiinnitys- ja paikannussovelluksiin. Tämä pneumaattinen puristin pitää tuotteet tukevasti paikoillaan varmistaakseen virheettömän toiminnan, ja se sopii erinomaisesti vaativiin hitsausympäristöihin, jotka vaativat ylivoimaista puristusvoimaa parantaakseen luotettavuutta ja tarkkuutta. Destaco 812-U pneumaattinen voimapuristin on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden varmistamiseksi paljailla pinnoilla. Se vaatii toimiakseen kaksitoimisen pneumaattisen järjestelmän, ja se on integroitu pneumaattiseen sylinteriin, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Tämä pneumaattinen voimapuristin on varustettu karkaistuilla niiteillä ja holkeilla kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, pyörittämiseksi ja siirtämiseksi haluttuun työasentoon. Destaco 812-U pneumaattista voimapuristinta voidaan käyttää -10 - 165 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa, ja se pystyy käsittelemään jopa 100 lb:n kuormia. Destaco 812-U pneumaattinen voimapuristin sopii antureille, kuten 810156 ja 810158. asennettu sylintereihin ilman uria tai kiinnitystankoja sylinterin rungossa. Nämä anturit on integroitu LED-valolla asennuksen helpottamiseksi, ja niitä voidaan käyttää 14-140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Käyttö:

Destaco 812-U pneumaattinen voimapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten tartuntaan, kiinnitykseen, järjestelmän tarkastukseen, kiinnitykseen, testaukseen, hitsaukseen, CNC-koneistukseen ja paikannukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 812-U pneumaattisessa puristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Tämä pneumaattinen voimapuristin kestää jopa 100 lb:n kuormituksen.
  • Destaco 812-U pneumaattista voimapuristinta voidaan käyttää -10 - 165 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 812-U pneumaattinen voimapuristin on yhteensopiva Destaco 810156 & 810158 -anturien kanssa ja se on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin ilman uria tai sidontatankoja sylinterin rungossa. Nämä anturit on integroitu LED-valolla asennuksen helpottamiseksi, ja niitä voidaan käyttää 14-140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 812-U pneumaattinen voimapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 812-U pneumaattisessa voimapuristimessa on kierrereiät pohjalevyssä, mikä varmistaa puristimen helpon ja turvallisen asennuksen tasaiselle pinnalle.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka säädät kytkinpuristinta?

A. Kiristyksen jälkeen voimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.

K. Kuinka määrittää oikea virtapihdit tietylle sovellukselle?

V. Tärkein näkökohta on kiinnitettävän komponentin koko, tuotantoprosessissa käytettävissä olevan tilan määrä ja se, millainen pääsy sinulla on oltava puristimen ympärillä. Jos kiinnität hyvin pientä komponenttia ja sinun on pidettävä sitä lähellä puristinta, tarvitaan selvästi pienempi puristin. Toiseksi on otettava huomioon kääntöpisteen ja puristinvarren pituuden välinen etäisyys ja työkalun paino. Lisäksi käyttäjän on myös otettava huomioon puristusvoiman tai pitovoiman määrä, jota tarvitset puristimen käyttämiseen.

K. Miksi tarvitset virtalukon?

A. Destacon tehopuristimet on suunniteltu erityisesti käytettäviksi automatisoiduissa valmistusprosesseissa, joissa vaaditaan komponenttien tarkasti kiinnittämistä toistuvasti, nopeasti ja tarkasti. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa on rajoitettu tai ei lainkaan pääsyä puristimen manuaaliseen aktivoimiseen joko tilanrajoituksen vuoksi (manuaalinen pääsy ei ole mahdollista) tai koska puristin sijaitsee etänä.

K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?

A. Tarkistamalla tekniset tiedot voit varmistaa vaihtopuristimen kapasiteetin, joten se on varma kyllä. Valmistajan tuotetiedot sisältävät riittävästi tietoa kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkkaa opasta omistautuneelta hankintatiimiltämme.

K. Mitä puristimen pitokapasiteetti tarkoittaa?

V. Puristimen pitokyky tai pitovoima on pohjimmiltaan puristimen kyky pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 812-U pneumaattinen voimapuristin, vaihtomekanismi, 100 lb
€235.40 / yksikkö