Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 870-2 Pneumaattinen voimapuristin, 1.5 tuuman sylinterin reikä, 2000 lb | AG3QYH 33TV71, 33TV90, 841

DESTACO 870-2 Pneumatic Power Clamp, 1.5 tuuman sylinterin reikä, 2000 lb

Varastossa
Tuote: AG3QYH Malli: 870-2Ristiviite: 33TV71

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,388.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen virtapihti
Ilmankulutus0.03 kuutio. ft.
PuristinKeskitasoinen pneumaattinen pito
Kiinnitysvarren tyylikeskus
Kiristysvarren momentti60 Nm
Sylinterin reikä1.5 "
Pitokyky2000 paunaa.
Pitovoima192 Ft. Kg.
MateriaaliTeräs
Maks. Tuloilman paine (PSI)145
Avauskulma112 astetta
Käyttölämpötila.-14 -+194 astetta F.
Portin kokoG 1/8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.99
Laivan korkeus (cm)5.51
Laivan pituus (cm)35.1
Laivan leveys (cm)5.51
HS-koodi8466208065

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 870-2 pneumaattinen puristin tai pneumaattinen voimapuristin on suunniteltu monenlaisiin sovelluksiin, kuten metallilevyjen kiinnittämiseen, tarttumiseen, kiristykseen ja paikantamiseen. Se on ihanteellinen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudelle. Tämä puristin on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävän alttiiden pintojen vuoksi. Mukana oleva pneumaattinen puristin on suunniteltu tarkasti ja on tarkoitettu erityisesti vaativiin hitsausympäristöihin, jotka vaativat ylivoimaista puristusvoimaa. Tämä puristin on myös integroitu karkaistuihin niitteihin ja holkkeihin kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, kiertämiseksi ja siirtämiseksi haluttuun työasentoon. Se toimii 120 psi:n suurimmalla puristinvarren paineella tarjoamalla 192 ft-lb:n vääntömomentin. Siinä on pneumaattinen sylinteri, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Tätä voimapuristinta suositellaan sovelluksiin, joissa työkappaleen paksuus vaihtelee, ja siinä on puristinvarsi, joka on samansuuntainen puristimen rungon kanssa lukitussa asennossa ja jonka avautumiskulma on 112 astetta. Destaco 870-2 pneumaattinen voimapuristin kestää 2000 lb:n maksimikuorman lämpötiloissa -14 - 195 astetta Fahrenheit, ja se voidaan helposti asentaa pinnoille edestä, takaa tai sivuilta helppoa ja turvallista asennusta varten.

Käyttö:

Destaco 870-2 pneumaattinen voimapuristin on ihanteellinen metallilevyjen ja -osien kiinnittämiseen, kiinnittämiseen ja sijoittamiseen kiinnikkeissä ja käsittelyjärjestelmissä auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 870-2 paineilmapuristimessa on teräsrakenne, joka tekee rakenteesta jäykkyyden ja kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Tämä pneumaattinen voimapuristin kestää enintään 2000 lb:n kuorman.
  • Destaco 870-2 pneumaattinen voimapuristin voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 195 astetta Fahrenheit.
  • Tämä pneumaattinen puristin mahdollistaa asennuksen eteen, taakse tai sivulle helppoa ja turvallista asennusta varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco BIM-IKE-AP: Tämä magneettinen anturi on suunniteltu PMP-toiminnallisuudella ja tarjoaa maksimikytkentävirran 200 mA.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 870-2 pneumaattinen voimapuristin noudattaa kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 870-2 pneumaattinen voimapuristin mahdollistaa asennuksen taakse, eteen ja sivulle helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?

A. Destaco-puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa-, kapealaippa-, suora- tai kiinteäpohjaiseen asennustyyliin asennuksen helpottamiseksi. Näitä puristimia on saatavana vaihtelevalla pitokapasiteetilla osoittamaan suurinta ulkoista voimaa, jonka lukitussa asennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti ilman pysyvää muotoaan. Suoraviivaisissa kiinnittimissä on myös keisarilliset tai metriset männänkierteet turvallisen asennuksen takaamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet sen matkan perusteella, jonka männät kulkevat ojennetussa asennossaan.

K. Kuinka määrittää oikea virtapihdit tietylle sovellukselle?

V. Tärkein näkökohta on kiinnitettävän komponentin koko, tuotantoprosessissa käytettävissä olevan tilan määrä ja se, millainen pääsy sinulla on oltava puristimen ympärillä. Jos kiinnität hyvin pientä komponenttia ja sinun on pidettävä sitä lähellä puristinta, tarvitaan selvästi pieni puristin. Toiseksi on otettava huomioon kääntöpisteen ja puristinvarren pituuden ja työkalun painon välinen etäisyys. Lisäksi käyttäjän on myös otettava huomioon puristusvoiman tai pitovoiman määrä, jota tarvitset puristimen käyttämiseen.

K. Miksi tarvitset virtalukon?

A. Destacon tehopuristimet on erityisesti suunniteltu käytettäviksi automatisoiduissa valmistusprosesseissa, joissa vaaditaan komponenttien tarkka kiinnitys toistuvasti ja nopeasti. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa on rajoitettu tai ei lainkaan pääsyä käsin aktivoida puristin joko tilan rajoituksen vuoksi (täten manuaalinen pääsy ei ole mahdollista) tai koska puristin sijaitsee etänä.

K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?

A. Tarkistamalla tekniset tiedot voit varmistaa vaihtopuristimen kapasiteetin, joten se on varma kyllä. Valmistajan tuotetiedot sisältävät riittävästi tietoa kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkkaa opasta omistautuneelta hankintatiimiltämme.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?

V. Kyllä, Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan voimakkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 870-2 Pneumatic Power Clamp, 1.5 tuuman sylinterin reikä, 2000 lb
€1,388.42 / yksikkö