Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 82L2G-203B800 Pneumaattinen tehopuristin anturilla, 600 lb:n kapasiteetti | AC8PHP 3CXH2

DESTACO 82L2G-203B800 Pneumaattinen tehopuristin anturilla, 600 lb:n pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC8PHP Malli: 82L2G-203B800Ristiviite: 3CXH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,186.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pidätin
Sylinterin korkeus25mm
Pitokyky600 paunaa.
MateriaaliAlumiini, teräsvarsi
Maks. Tuloilman paine (PSI)120
Max. vääntömomentti55 Lb-ft
Käyttölämpötila.-14 -+195 astetta F.
TyyppiAnturilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 82L2G-203B800 pneumaattinen virtapuristin on suunniteltu useisiin puristus-, tartunta-, kiristys- ja paikannussovelluksiin ilmailu-, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, ja se soveltuu esineiden turvalliseen sijoittamiseen ja pitämiseen. Puristimessa on kevyt alumiinirunko, joka vähentää käyttäjän väsymistä, ja teräsvarsi lisää lujuutta ja kestävyyttä. Mukana toimitettu pneumaattinen puristin on suunniteltu tarkasti ja se on erityisesti suunniteltu vaativiin hitsausympäristöihin, jotka vaativat erinomaista kiristysvoimaa. Tämä puristin on myös integroitu karkaistuihin niiteihin ja holkkeihin kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, kiertämiseksi ja siirtämiseksi vaadittuun työasentoon, ja se toimii 120 psi: n puristusvarren suurimmalla paineella ja tarjoaa 55 lb: n vääntömomentin. pneumaattinen sylinteri, jossa on tuloportti paineilmalähteen liittämistä varten ja patentoitu Toggle Lock Plus -mekanismi lukitsimen kiinnittämiseksi kiinteään asentoon, jos havaitaan äkillinen painehäviö tai letkun irrotus. Toggle Lock Plus -turvaominaisuus varmistaa myös, että keskellä oleva lukitus säilyy ja kiristin on suojattu tahattomalta avautumiselta. Sen mukana toimitetaan vaakasuora U -puristinvarsi (keskelle sijoitettu kiinteää kiinnitystä varten) ja se sisältää asennon tunnistamiseen tarkoitetut anturit. Destaco 82L2G -203B800 pneumaattinen virtapuristin kestää enintään 600 lb: n kuorman -14 -195 Fahrenheit -asteen lämpötiloissa, ja se voidaan helposti asentaa pinnoille edestä tai takaa.

Käyttö:

  • Destaco 82L2G-203B800 pneumaattinen virtapuristin sopii erinomaisesti metallilevyjen ja -osien kiinnittämiseen, tarttumiseen, kiristämiseen, pitämiseen, paikantamiseen ja sijoittamiseen, kalusteisiin ja käsittelyjärjestelmiin. Sitä käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 82L2G-203B800 -paineilmapuristimessa on kevyt alumiinirunko, joka vähentää kuljettajan väsymistä ja tarjoaa 600 lb: n kantavuuden.
  • Sen avauskulma on 105 astetta, mikä varmistaa komponenttien helpon poistamisen.
  • Tämä Destaco -pneumaattinen virtapuristin varmistaa helpon pinta -asennuksen ja mahdollisuuden asentaa kiinnittimen edestä tai takaa.
  • Tässä suljetussa paineilmapuristimessa on vaihtokytkin, joka tuottaa enemmän voimaa kohdistamalla pientä voimaa eri saranoihin.
  • Sen mukana toimitetaan karkaistut niitit ja holkit kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, kiertämiseksi ja siirtämiseksi vaadittuun työasentoon.
  • Pneumaattisessa virtakiristimessä on vaakasuora puristinvarsi, joka on sijoitettu keskelle kiinteää kiinnitystä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 8JG-075-3-01: U-tyypin keskipuristusvarsi on suunniteltu Destaco 82L2G-203B800 pneumaattiseen voimakiristimeen, joka kiinnittää lujasti.
  • Destaco 8EL-009-1, 8EL-007-1, 8EL-002-1 & 8EL-003-1: Nämä anturikaapelit on suunniteltu 4- tai 5-napaisilla liittimillä, jotta puristin toimii oikein.
  • Destaco 8CE-282-1, 8CE-284-1, 8CE-286-1, 8CE-288-1, 8CE-290-1 & 8CE-292-1: Avautumiskulman rajoittimet on suunniteltu tarjoamaan 15, 30, 45 , 60, 75 ja 90 asteen avauskulmat puristimiin.
  • Destaco 82ZB-SH4001, 82ZB-SH4002, 82ZB-SH4005, 82ZB-SH4010, 82ZB-SH4020 ja 82ZB-SH4050: Brändin säätölevyt ovat ihanteellisia kiinnitysvarsiin sekä korkean suorituskyvyn automaatio-, suojaus- ja pidätysratkaisuihin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 82L2G-203B800 pneumaattinen virtapuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001: 2015 ja ISO 9001: 2015 ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen laadun varmistamiseksi.

Asennus:

  • Destaco 82L4G-2030000 pneumaattinen virtapuristin varmistaa helpon pinta-asennuksen ja mahdollisuuden asentaa kiinnittimen edestä tai takaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?

A. Destaco -puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana muunnelmina, joissa on laippa, kapea laippa, suora ja kiinteä jalusta. Näitä puristimia on saatavana eri pitoisuuksilla ilmaistakseen suurinta ulkoista voimaa, jonka lukittu lukitusasento voi vastustaa turvallisesti muuttumatta pysyvästi. Suoralinjaisissa puristimissa on myös keisarilliset tai metriset männän kierteet turvallisen asennuksen takaamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet laajennetussa asennossa olevien mäntien kuljettaman matkan perusteella.

K. Kuinka määrittää oikea virtapihdit tietylle sovellukselle?

V. Tärkein näkökohta on kiinnitettävän komponentin koko, tuotantoprosessissa käytettävissä olevan tilan määrä ja se, millainen pääsy sinulla on oltava puristimen ympärillä. Jos kiinnität hyvin pientä komponenttia ja sinun on pidettävä sitä lähellä puristinta, tarvitaan selvästi pienempi puristin. Toiseksi on otettava huomioon kääntöpisteen ja puristinvarren pituuden välinen etäisyys ja työkalun paino. Lisäksi käyttäjän on myös otettava huomioon puristusvoiman tai pitovoiman määrä, jota tarvitset puristimen käyttämiseen.

K. Miksi tarvitset virtalukon?

A. Destacon tehopuristimet on suunniteltu erityisesti käytettäviksi automatisoiduissa valmistusprosesseissa, joissa vaaditaan komponenttien tarkkaa kiinnitystä toistuvasti, nopeasti ja tarkasti. Ne sopivat sovelluksiin, joissa on rajoitettu tai ei lainkaan pääsyä manuaaliseen aktivointiin joko tilanrajoituksen vuoksi (manuaalinen pääsy ei ole mahdollista) tai koska puristin sijaitsee etänä.

K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?

A. Tarkistamalla tekniset tiedot voit varmistaa vaihtopuristimen kapasiteetin, joten se on varma kyllä. Valmistajan tuotetiedot sisältävät riittävästi tietoa kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkkaa opasta omistautuneelta hankintatiimiltämme.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin-antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu erityisesti IP65 -standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiMax. vääntömomenttiPitokykyMaks. Tuloilman paine (PSI)Sylinterin korkeusHinta
DESTACO 82L2G-2030000 Pneumaattinen voimapuristin, alumiini, 660 lb Pitokyky | AC8PHN 3CXH1 82L2G-2030000Ilman anturia55 Lb-ft600 paunaa.12025mm€864.53
DESTACO 82L4N-26300H0B Pneumaattinen voimapuristin, 2000 lb:n kapasiteetti, kiinteä tanko | AJ8AYA 82L4N-26300H0B-380 Lb-ft2000 paunaa.-40mm€1,546.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 82L2G-203B800 Pneumaattinen tehopuristin anturilla, 600 lb:n pitokapasiteetti
€1,186.41 / yksikkö