Destaco 802-U-RC pneumaattinen vipupuristin on korvaava puristin 802-U puristimelle. Tämä puristin on varustettu ilmakäyttöisellä sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten ja sitten paineilman avulla puristuspainetta työkappaleen pitämiseksi paikallaan. Kääntymätön sylinteri voidaan helposti liittää kiinteästi kiinnikkeisiin. Se on ihanteellinen nopeaan kiinnityssovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tässä pneumaattisessa vipupuristimessa on keskimmäinen vipukytkin yhdistettynä pneumaattiseen sylinteriin, mikä tarjoaa laitteen, joka on helposti mukautettavissa monenlaisiin sovelluksiin. Destaco 802-U-RC korvaava pneumaattinen vipupuristin on anturivalmius sekä pyöreälle että T-uratyyppiselle anturille, ja siinä on sisäänrakennettu virtauksenrajoitusjärjestelmä, mikä eliminoi ulkoisten virtaussäätimien tarpeen ja varmistaa sujuvan kiinnityksen. Se on täysin itsenäinen yksikkö ja vaatii vain yhden painelähteen. Tässä pneumaattisessa puristimessa on suljettu rakenne MIG- ja pistehitsaukseen likaisissa ympäristöissä. Sen mukana tulee karkaistut holkit ja tapit kaikissa nivelpisteissä pitkän käyttöiän takaamiseksi. Tämä vaihtopuristin kestää jopa 200 lb:n kuormitusta, ja se on integroitu U-tangon kiinnitysvarsiin, jotta työkappaleet pysyvät turvallisesti paikoillaan. Destaco 802-U-RC pneumaattinen vipupuristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennon tunnistamista varten ja ergonomisella kädensijalla, joka takaa käyttömukavuuden ja vähentää käsien väsymistä. Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 194 astetta F.
Käyttö:
Destaco 802-U-RC pneumaattista voimapuristinta käytetään metallilevyjen ja -osien kiinnittämiseen, sijoittamiseen ja pitämiseen, kiinnikkeissä ja käsittelyjärjestelmissä ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 802-U-RC pneumaattinen vipupuristin koostuu pneumaattisesta sylinteristä, jossa on sisäänrakennettu virtauksen säätö sujuvaa toimintaa varten.
- Sen mukana tulee magneettinen männänrengas tarkkaa asennontunnistusta varten.
- Tässä laitteessa on anturivalmis muotoilu, joka sopii joko T-uraan tai pyöreisiin antureisiin.
- Destaco 802-U-RC -vaihtopuristin on integroitu U-tangon kiinnitysvarsiin, jotta työkappaleet pysyvät tukevasti paikoillaan.
- Se pystyy kantamaan jopa 200 lb:n kuormia.
- Tätä pneumaattista vipupuristinta voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 194 astetta F.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 802550-20-1-00: Nämä vaihtotiivistesarjat on suunniteltu puristimien esteetöntä toimintaa varten ja ne takaavat tehokkaat työskentely-, automaatio- ja suojaratkaisut.
- Destaco 202208-M: Näitä litteäkärkisiä neopreenikaroja käytetään Destaco 802-U-RC pneumaattisen vipupuristimen kanssa pehmusteen muodostamiseksi puristimien ja kiinnitettyjen esineiden väliin, mikä kiinnittää materiaalin työpintoihin jyrsintä-, poraus- ja hitsaussovelluksissa. Niitä voidaan säätää eripaksuisille materiaaleille, ja ne voidaan myös vaihtaa pidentääksesi vipupuristimien käyttöikää vähentämällä naarmuuntumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua.
- Destaco 215105: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään Destaco 802-U-RC pneumaattisen vipupuristimen kanssa riittävän kuormituksen ylläpitämiseksi laipan tiivisteiden ja pulttien kiristämiseksi kiristyksen aikana. Ne on valmistettu teräksestä, jotta ne tarjoavat rakenteellista jäykkyyttä ja estävät korroosiota alttiilla pinnoilla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 802-U-RC pneumaattinen vipupuristin täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardit laadukkaiden kiinnityspalvelujen tarjoamiseksi.
Asennus:
- Destaco 802-U-RC pneumaattisessa vipupuristimessa on laippapohja, jossa on kierrereiät helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko Destaco 802-U-RC pneumaattinen vipupuristin saatavilla korkean lämpötilan versiossa?
V. Korkean lämpötilan versio on saatavilla pyynnöstä, lisää mallinumeron loppuun -HT ja pyydä tarjous Raptor Supplies.
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin manuaalisilla pitopuristimilla tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destacon puristimiin niiden uudelleenrakentamisen aikana?
V. Mobil XTC:n kaltainen kytkinrasva sopii täydellisesti käytettäväksi Destacon mekaanisten puristimien kanssa, kun taas Magnalube G -rasvaa tulee käyttää pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä on puristimen pitokapasiteetti?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima ilmaisee puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä auton osien kokoonpanon tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destacon puristuskahvojen punainen väri tarkoittaa?
V. Puristinkahvan punaisella värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se kuvaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan helposti ja nopeasti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten karan asennosta (kiristysvarren pituus), sylinterin pinta-alasta, sylinterin reiästä ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.