Valitse language

Deutsch

English

GUARDAIR

Vuodesta 1942, Guardair Corporation on ollut johtava pne-valmistajaumatyökalut ja tiivisteleikkurit. Guardair pääkonttori on Chicopee, MA, Yhdysvallat. Lue lisää

Suodattaa

PNEumatics

Siivous

Materiaalinkäsittely

Putkityöt

Kiinnittimet

Kiinnittimet

avokkaat

Voimansiirtossion

testausvälineet

Ulkoiluvälineet

Voitelu

PNEumatics Suodattaa

PNEumatic TyökalutKatso kaikki

  • Ilmapistoolien lisävarusteet

    Sisältää ilmapistoolin venttiilien uudelleen rakennetut sarjat, tulo-/poistoletkun hihansuut, kaarevat puhdistustyökalut, ilmapistoolin pidikkeet, lattiaharjathes ja kulma adappne-laitteiden huolto- ja korjauspalveluihin käytettävät toritumatic työkaluja. Saatavana naaras-nainen ja mies-nainen -liitännät

  • Ilmapistoolin suuttimet

    Suunniteltu käytettäväksi ilmapistoolien kanssa pölyn, nesteen ja roskien puhaltamiseksi komponenttien kuivaamisen ja jäähdyttämisen aikana. Siinä on alumiinista / messingistä / teräksestä valmistetut putket ja melutaso. Tarjotaan 1/4 ja 1/8 tuuman sisääntulokokoina  

  • Ilma-aseet

    Ideal korkeapaineisen ilmavirran kuljettamiseen jäämien ja pölyhiukkasten puhdistamiseen vaikeapääsyisistä paikoista, kuten putkien kulmista ja kuljettimista. Vaihtoehdot tarjotaan ilmankulutuksessaptihinnoilla 10–330 scfm

  • Kääntyvät liittimet

    Ideal preventcompressipne päällä ja taittuuumatic letku lines, sekä tarjota optimum ilmavirta ja järjestelmän jäykkyyden vähentäminen. Toimitetaan 1/4 tuuman NPT:llä ja pikaliittimellä options  

PNEumatics LetkutKatso kaikki

  • Ilmaletkut

    Sopii käytettäväksi tappien kanssa, clamps & flangse ohjaa nesteen virtausta ja kuljettaa paineilmaa suuttimiin ja muihin putkiinumatic työkaluja. Nylon/polyuretaanirakenne varmistaa öljyn, veden ja rasvan kestävyyden

  • Letkun turvakaapelit
  • Letkut

VaraosatKatso kaikki

  • Osat

    Sisältää ilmaletkut, poistoilmansemtiivisteet, ilmantulon sulkuventtiilit, nesteen tyhjennysventtiilit, kiinnitysjouset, ilmaliittimet, tiivisteet, pyöreät harjaksethes, Mac Vac -asennuslevyt ja teräsrummun kannet. Yhteensopiva Guardair Venturi-suuttimet 75LJ, U75LJ, 75XT ja U75XT

JakelulaitteetKatso kaikki

  • Pikaliitännät

    Liitostulpat, joissa on urospuoliset NPT-kierrepinnat helpottamaan asennusta työkalun sisäänvientien ja pne-päähänumatic letkut. Kestää jopa 150 psi:n painetta  

Ohjelmasta Guardair

Vuodesta 1942, Guardair Corporation on ollut johtava pne-valmistajaumatyökalut ja tiivisteleikkurit. Sen laaja valikoima sisältää turvailmapistooleja, paineilmakäyttöisiä imureita ja niihin liittyviä lisävarusteita teollisuuden siivous- ja huoltopalveluihin. The Guardair Air Gun -luettelo sisältää PalmJetin, Laserin, Syphonin, Thumbswitchin, Ultran, Classic ja Big Series -ilmaaseet. Guardair ilmapuhallusaseet on suunniteltu helpottamaan roskien poistamista ja kosketuksetonta kuivaus- ja puhallustehtäviä. ThesYksiköissä on ergonominen, pistoolikahvallinen muotoilu, joka tarjoaa laajemman ulottuvuuden ja väsymättömän toiminnan. Niitä on saatavana ilmankulutuksinaptikapasiteetilla 8-150 scfm. Valitse laajasta these ilmapuhalluspistooleja muiden tuotteiden, kuten esim suuttimet, kääntyvät liittimet, pikaliittimet, ilmaletkut ja kuljetusrummut, päällä Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Ristiviittaus Vaihtoehtoives

GuardairKäyttäjän MPN:t ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Vulcan Hart, Watts, Vestil ja Parker mallinumerot. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on vastaava Guardair tuotteita saatavilla. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin tuotteisiin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa.

Miksi meistä?

Raptor Supplies, luotettava Guardair tuotteiden jakelija tarjoaa täydellisen tuotevalikoimansa, mukaan lukien venttiilit, viemärit, rummut, säiliöt, ilmapistoolit, letkut, pölynimurit, säiliöt, clamps, mutterit, ruuvit, pumput, holkit, mittarit, wands ja voiteluaineet. Voimme suositella sopivia tuotteita teollisuuden siivous- ja kunnossapitopalveluihin.

TOIMITUS

Guardair tuotteet ovat pieniä, keskisuuria ja suuria ja toimitetaan useissa kappaleissa, joten ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkut tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan lentorahti- ja kuriirikuljetuksella minimoimaan seisokkeja.

Pääkauppa Names

Guardair Kilpailuedut

Hiljaisen testin äänenvaimentimen suutin

Ne minimoivat vaaralliset melutasot ja ovat helposti yhdistettävissä tavallisiin Chicago-tyyliseihin varusteisiin. These-suuttimissa on kaikki metallikotelo, jossa on eristetyt kädensijat käyttäjän mukavuuden vuoksi.

Sokean reiän imurit

These imuroi turvallisesti ja tehokkaasti imureikiin juuttunutta materiaalia. Ne vähentävät mahdollisesti haitallista lastujen takaisinlentoa ja ylimääräistä siivousta, joka aiheutuu roskat puhaltamalla ulos. Versioissa on vahva pneumatic tyhjiö ja päällädemaja ilmasekoitin loosse poistaa ja poistaa syvälle rakoihin tai umpireikiin upotetut lastut tai roskat. Kiinnitetty 5 jalan imuletku varmistaa joustavan ulottuvuuden ja selkeä ikkuna takaa tarkan paikantamisen maximhmm suoritus. Ne voidaan asentaa mille tahansa pystysuoralle pinnalle ja ne on varustettu 5.5 gallonan, chemical-resistant säiliö ja tavallinen ilmansuodatin.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä On-Guard sirusuoja on?

Se suojaa vaarallisilta lastujen takaisinlennolta paineilmaa puhdistettaessa ja on OSHA-standardin 1910.242(b) mukainen. Tämä tuote liukuu turvailmapistooliin välittömän yhteensopivuuden takaamiseksi ja soveltuu lähipuhdistukseen tai pöytäpuhdistukseen.

Onko se lupassiosaa teipata ilmapistoolia trigger alas ("aina päällä") tarjotaksesi constant ilmavirta?

Tämä lähestymistapa ei kuitenkaan ole nimenomaisesti tarkoitetturbiOSHA:n lakien mukaan, Guardair ei neuvo sitä. Sisäänrakennetun "dead-man" -toiminnon poistaminen käytöstä trigger-mekanismi voi saada ilmatyökalun lyömään ja loukkaantua vakavasti.

Mikä on etu Guardair turvailmapistoolit vs. suorat putket?

  • Suorat putket ovat tehottomia, koska ne vaativat paljon enemmän paineilmaa kuin oikein suunniteltu turvailmapistooli tuottaaame työntövoiman määrä.
  • Suoria putkia ohjataan usein palloventtiilillä, josta puuttuu turvailmapistoolissa oleva "kuolleen miehen" toiminto. trigger mekanismi.
  • Suorat putket eivät ole ergonomisesti suunniteltuja työkaluja, joten ne väsyttävät käyttäjää ajan myötä.
  • Koska suorat putket eivät noudata OSHA:n ohjetta, joka rajoittaa lähtöpainetta, joka on alle 30 psi umpikujassa, ne ovat laittomia ja vaarallisia.

Minkä kokoinen ilmaletku minun pitää pyörittää Guardair turvailmapistooli?

  • In general, 1/4 tuuman sisähalkaisija tai suurempi air lines tarvitaan Guardair turvailmapistoolit 1/4 tuuman NPT-sisääntuloilla.
  • Air lines 3/8 tuuman ID tai suurempi vaaditaan ilma-aseisiin, joissa on 3/8 tuuman NPT-tuloaukot.
  • Air lines 3/4 tuuman ID tai suurempi tarvitaan ilma-aseisiin, joissa on 3/4 tuuman NPT-tulo.
  • Air lines voidaan aina suunnitella tarpeellista suuremmiksi, mutta ei pienemmiksi nimellistyöntövoiman varmistamiseksi.

Miksi ilmapistoolillani ei ole tehoa?

  • Alimittaisen ilman lines
  • Alimittaisten liittimien ja/tai liittimien takia
  • Inariittävä laitoksen ilmakapasiteetti tai paine