DESTACO 802-sarjan vaihtopuristinkokoonpanot


Suodattaa
Puristusvarren pituus: 43.9mm , Puristustangon aukko: 102 astetta , Käyttömäärä: Huono/matala , Korkeus puristinvarren alla: 27mm , Tilavuus: 200 paunaa. , Käyttölämpötila: -10-90 astetta C. , Portin koko: 1/8 ydinsulkusopimus
TyyliMalliKiinnitysvarren tyyliHinta (ei alv)
A
802-U-LC
Vankka€139.21
B
802-U-RC
U-baari€61.39

802-sarjan vaihtopuristinkokoonpanot

Destaco 802 -sarjan vaihtopuristinkokoonpanoja käytetään sovelluksiin, kuten kiinnitykseen, testaukseen, hitsaukseen ja kokoonpanoon auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Nämä pneumaattiset puristimet ovat ihanteellisia paineen kohdistamiseen työkappaleisiin käyttämällä ilmakäyttöisiä sylintereitä. Ne toimivat yhdessä pneumaattisen sylinterin kanssa, joka käyttää paineilmaa puristustangon liikuttamiseen ja työkappaleen pitämiseen. Ne kestävät lämpötiloja -14 - 194 astetta F ja painetta jopa 200 psi:iin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?