Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 827-SE Pneumaattinen kiinnityspuristin, 700 lb Pitokyky | AJ8BGK

DESTACO 827-SE Pneumaattinen pidike, 700 lb:n pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8BGK Malli: 827-SE

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€543.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pidätin
Kiinnitysvarren pituus3.18 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen88 astetta
Sylinterin reikä1.57 "
TyöjaksoKohtuullinen/Keskitaso
Pitokyky700 paunaa.
AsennussuuntaVaakasuora
Avaus88 astetta
Käyttölämpötila.-10-90 astetta C.
Portin koko1/8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1195
Laivan korkeus (cm)22.96
Laivan pituus (cm)21.56
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 827-SE pneumaattinen kiinnike on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen automaatio-, ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa. Tämä pneumaattinen vipupuristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla, joka havaitsee tarkasti männän asennon kiristyksen aikana. Destaco 827-SE pneumaattinen kiinnityspuristin on koteloitu, joten se on ihanteellinen MIG- ja pistehitsaukseen likaisissa ympäristöissä. Tässä Destacon pneumaattisessa vipupuristimessa on kääntymätön sylinteri, joka voidaan liittää kiinteästi kiinnikkeisiin, ja se on yhteensopiva T-ura- ja pyöreiden antureiden kanssa. Tämä kiinnityspuristin käyttää ilmakäyttöistä sylinteriä puristuspaineen kohdistamiseen ja työkappaleen pitämiseen paikallaan. Tämä kannettava pneumaattinen puristin on itsenäinen, vaatii vain painelähteen turvallisuuden vuoksi ja mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä. Tämä Destaco-puristin toimii kaksitoimisella pneumaattisella sylinterillä, jonka suurin puristuspaine on 145 psig. Destaco 827-SE pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on kiinteä tangon kiinnitysvarsikokoonpano, joka helpottaa varren jatkeen kiinnittämistä ja mahdollistaa tangon avautumisen jopa 94 ​​astetta. Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin pystyy pitämään kuormat jopa 1000 paunaan asti ja sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 194 astetta Fahrenheit.

Käyttö:

Destaco 827-SE pneumaattista kiinnityspuristinta käytetään automaatio-, ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa kiinnitykseen, testaukseen, autojen osien kokoonpanoon ja kevyeen hitsaukseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 827-SE pneumaattisessa vipupuristimessa on anturivalmis muotoilu, joka sopii pyöreisiin tai T-aukoisiin antureihin.
  • Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin tarjoaa sisäänrakennetun virtauksen rajoituksen, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen.
  • Destaco 827-SE pneumaattinen vipupuristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla männän tarkkaa asennon tunnistamista varten.
  • Tätä pneumaattista kiinnityspuristinta voidaan käyttää -10 - 90 celsiusasteen lämpötiloissa.
  • Se mahdollistaa tangon avautumisen jopa 88 astetta.
  • Destaco 827-SE pneumaattinen kiinnityspuristin kestää jopa 700 lb:n kuormat.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 810169: Nämä jatkojohdot ja kytkentämutterit on suunniteltu asennettaviksi sylintereihin, joissa on 4 mm:n pyöreät urat. Niitä ohjaa puristimen sylinteriin kiinnitetty magneettirengas. Näissä kytkimissä on LED vaivatonta käyttöönottoa varten, ja niitä voidaan käyttää -10 - 60 celsiusasteen lämpötiloissa.
  • Destaco 8EA-109-1: Nämä T-paikkaiset reed-kytkimet, joissa on pikakatkaisukaapelit, on integroitu LED-valolla asennuksen helpottamiseksi, ja niitä voidaan käyttää -14 ja 140 Fahrenheit-asteen välillä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 827-SE pneumaattinen vipupuristin noudattaa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardeja ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.

Asennus:

  • Destaco 827-SE pneumaattisessa vipupuristimessa on pari kiinnitysreikiä pohjalevyssä nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille / työpöydälle.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?

A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

K. Kuinka suurelle paineelle vipupuristin pystyy?

A. Destacon pitävät vipupuristimet kohdistavat alaspäin puristusvoiman lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Näet itse pakkauksessa puristusvoiman, joka on määritelty Newtonina (N). Käytä näitä tietoja vipupuristimen koon kanssa laskeaksesi paineen, jonka työkalun on kohdistava puupalaan. Mitä suurempi puupala, sitä suurempi paine vaaditaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysvarren pituusKiinnitysvarren tyyliPitokykyPortin kokoHinta
DESTACO 827-S Pneumaattinen kiinnike, kiinteä tanko, 700 lb Kapasiteetti | AJ8BAQ 827-S3.18 "Kiinteä baari700 paunaa.1/8 ydinsulkusopimus€651.93
DESTACO 827-UE Pneumaattinen puristin, 3.27 tuuman kiinnitysvarsi, 600 lb Kapasiteetti | AJ8BGJ 827-UE3.27 "U-baari600 paunaa.1/8€493.65
DESTACO 827-U:n vipupuristin, 3.27 tuuman kiinnitysvarsi, 600 lb:n pitokapasiteetti | AJ8BLQ 827-U3.27 "U-baari600 paunaa.1/8 ydinsulkusopimus€651.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 827-SE Pneumaattinen pidike, 700 lb:n pitokapasiteetti
€543.25 / yksikkö