Destaco 891 pneumaattinen vipupuristin on varustettu ilmakäyttöisellä sylinterillä, jossa on tuloliitäntä paineilmalähteeseen liittämistä varten. Sitten se käyttää paineilmaa puristuspaineen kohdistamiseen työkappaleen pitämiseksi paikallaan. Kääntymätön sylinteri voidaan helposti liittää kiinteästi kiinnikkeisiin. Se on ihanteellinen nopeaan kiinnityssovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tässä pneumaattisessa vipupuristimessa on keskimmäinen vipukytkin pneumaattisen sylinterin kanssa, mikä tarjoaa laitteen, joka on helposti mukautettavissa monenlaisiin sovelluksiin. Destaco 891 pneumaattinen vipupuristin on anturivalmis sekä pyöreälle että T-uratyyppisille antureille, ja siinä on sisäänrakennettu virtauksen rajoitusjärjestelmä, mikä eliminoi ulkoisten virtauksen säätöjen tarpeen ja varmistaa tasaisen kiinnityksen. Se on täysin itsenäinen yksikkö ja vaatii vain yhden painelähteen. Tässä pneumaattisessa puristimessa on suljettu rakenne MIG- ja pistehitsaukseen likaisissa ympäristöissä. Sen mukana tulee karkaistut holkit ja tapit kaikissa nivelpisteissä pitkän käyttöiän takaamiseksi. Tämä vaihtopuristin kestää jopa 5000 lb:n kuormituksen, ja se on varustettu kiristysvarrella, joka pitää työkappaleet turvallisesti paikoillaan. Destaco 891 pneumaattinen vipupuristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennon tunnistamista varten ja ergonomisella kädensijalla, joka takaa käyttömukavuuden ja vähentää käsien väsymistä. Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 194 astetta F.
Käyttö:
Destaco 891 pneumaattista puristinta käytetään metallilevyjen ja -osien kiinnittämiseen, sijoittamiseen ja pitämiseen kiinnikkeissä ja käsittelyjärjestelmissä ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 891 pneumaattinen vipupuristin koostuu pneumaattisesta sylinteristä, jossa on sisäänrakennetut virtauksen säädöt sujuvan toiminnan takaamiseksi.
- Sen mukana tulee magneettinen männänrengas tarkkaa asennontunnistusta varten.
- Tässä laitteessa on anturivalmis muotoilu, joka sopii joko T-uraan tai pyöreisiin antureisiin.
- Destaco 891 pneumaattinen voimapuristin on varustettu kiristysvarrella, joka pitää työkappaleet tukevasti paikoillaan.
- Se pystyy kantamaan jopa 5000 lb:n kuormia.
- Tätä pneumaattista vipupuristinta voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 194 astetta F.
- Siinä on 90 asteen kiristysvarsi, joka minimoi esteet työtilassa.
- Destaco 891 pneumaattinen vipupuristin tarjoaa pitomomentin jopa 1300 Nm asti.
Yhteensopivat lisävarusteet:
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 891 pneumaattinen vipupuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristön terveys ja turvallisuus sekä puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 891 pneumaattisessa voimapuristimessa on kierrereiät, ja se voidaan asentaa puristimen edestä tai sivulta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin manuaalisilla pitopuristimilla tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destacon puristimiin niiden uudelleenrakentamisen aikana?
V. Mobil XTC:n kaltainen kytkinrasva sopii täydellisesti käytettäväksi Destacon mekaanisten puristimien kanssa, kun taas Magnalube G -rasvaa tulee käyttää pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä on puristimen pitokapasiteetti?
A. Pitokyky tai pitovoima tarkoittaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai peltiä auton osien kokoonpanon tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destacon puristuskahvojen punainen väri tarkoittaa?
V. Puristinkahvan punaisella värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se kuvaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan helposti ja nopeasti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten karan asennosta (kiristysvarren pituus), sylinterin pinta-alasta, sylinterin reiästä ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
K. Kuinka määrittää oikea virtapihdit tietylle sovellukselle?
V. Tärkein näkökohta on kiinnitettävän komponentin koko, tuotantoprosessissa käytettävissä olevan tilan määrä ja se, millainen pääsy sinulla on oltava puristimen ympärillä. Jos kiinnität hyvin pientä komponenttia ja sinun on pidettävä sitä lähellä puristinta, tarvitaan selvästi pieni puristin. Toiseksi on otettava huomioon kääntöpisteen ja puristinvarren pituuden ja työkalun painon välinen etäisyys. Lisäksi käyttäjän on myös otettava huomioon puristusvoiman tai pitovoiman määrä, jota tarvitset puristimen käyttämiseen.