Destaco 8021-UE pneumaattinen kiinnityspuristin, joka tunnetaan myös nimellä pneumaattinen vipupuristin, sopii työkappaleiden pitämiseen alas metallintyöstötiloissa. Tässä kytkinpuristimessa on kiinteä kiristysvarsi, joka maksimoi puristusvoiman siirron ja pitää työkappaleet paikallaan koko toiminnan ajan. Siinä on sisäänrakennettu virtauksen rajoitus, joka eliminoi ulkoisten virtaussäätimien tarpeen, ja patentoitu, suljettu kytkin koneistukseen ja hitsaukseen likaisissa ympäristöissä. Puristin on ihanteellinen nopeaan kiinnityssovelluksiin autoteollisuudessa sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, ja siinä on ylikeskittymisvivusto yhdistettynä pneumaattiseen sylinteriin, mikä tarjoaa laitteen, joka on helposti mukautettavissa monenlaisiin sovelluksiin. Tämä puristin on varustettu ilmakäyttöisellä sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten ja sitten paineilman käyttämiseksi kiristyspaineen kohdistamiseen 145 psi:iin asti lämpötilassa -14 ja 194 Fahrenheit-astetta. Destaco 8021-UE pneumaattinen vipupuristin on täysin itsenäinen ja vaatii vain yhden painelähteen. Kiinnitinyksikkö on anturivalmis sekä pyöreille että T-uratyyppisille antureille, ja siinä on kääntymätön sylinteri, joka voidaan helposti liittää kiinteästi kiinnikkeisiin. Se on varustettu karkaistuilla holkeilla ja tappeilla kaikissa nivelpisteissä pitkän käyttöiän takaamiseksi, ja se kestää jopa 390 lb:n kuormitusta. Destaco 8021-UE -puristin on varustettu U bar -kiinnitysvarrella, joka pitää työkappaleet turvallisesti paikoillaan, ja ergonomisella kahvalla ote takaa käyttömukavuuden ja vähentää käsien väsymistä.
Käyttö:
Destaco 8021-UE pneumaattinen vipupuristin on ihanteellinen sovelluksiin, kuten hitsaukseen, hiontaan, kokoonpanoon ja kevyeen koneistukseen auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 8021-UE pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on sisäänrakennettu virtausrajoitus, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen.
- Kiinnitetty magneettinen männänrengas on suunniteltu männän asennon tunnistamiseen.
- Tämä Destaco-puristin on anturivalmis T-ura- tai pyöreätyyppisille antureille.
- Tämä puristin voidaan kiinnittää kiinteästi kiinnikkeisiin ei-kääntyvän sylinterin ansiosta.
- Yksikön suljettu rakenne sopii likaisiin ympäristöihin.
- Se pystyy käsittelemään jopa 390 lb:n kuormia.
- Tämä yksikkö on itsenäinen ja vaatii vain painelähteen turvallisuuden vuoksi.
- Tässä pneumaattisessa vipupuristimessa on suuri avautumiskulma, joka varmistaa komponenttien helpon poistamisen.
- Destaco 8021-UE pneumaattisessa vipupuristimessa on G-portit, joissa on G-1/8-ilmaportin koko vapauttamiskunnon ylläpitämiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 810169: Nämä jatkojohdot ja kytkentämutterit on suunniteltu asennettaviksi sylintereihin, joissa on 4 mm:n pyöreät urat. Pyöreät kielikytkimet pikakatkaisukaapeleilla toimivat puristimen sylinteriin kiinnitetyllä magneettirenkaalla.
- Destaco 802450-32-1-00: Nämä vaihtotiivistesarjat on suunniteltu puristimien esteettä toimintaa varten.
- Destaco 8021122: Nämä laipalliset aluslevyt suojaavat liitoksen tärinää vastaan.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 8021-UE vetotoiminen salpapuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 8021-UE pneumaattinen vipupuristin voidaan kiinnittää kahdella pultilla sivukiinnitysreikissä kiinnittämään asennuskannatin yläasennuksessa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako merkki pneumaattisia puristimia muilla pohjakiinnitystyyleillä?
V. Kyllä, voit valita samanlaiset pneumaattiset vipupuristimet (Destaco 827-U & Destaco 827-UE), joka voidaan asentaa (ruuvi asennuksessa) joko pystysuoralle pinnalle (sivuasennus) tai vaakasuoralle työpöydälle/pinnalle (yläasennus).
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
A. Vedätoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttökahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välistä kosketuskohtaa varten ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen niveljärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahva vedetään vaakasuoraan pohjan suuntaisen voiman luomiseksi ja työkappaleiden puristamiseksi.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.