Pneumaattiset puristimet käytä ilmatoimisia pneumaattisia sylintereitä puristuspaineen kohdistamiseen sellaisten työkappaleiden pitämiseen, jotka vaativat toistuvaa kiinnitystä/puristamista. Destacon pneumaattiset vipupuristimet soveltuvat kiinnitys-, testaus-, kokoonpano- ja hitsaustoimintoihin auto- ja elintarvike- ja pakkaussovelluksissa. Destaco 810 -sarja pneumaattiset kiinnikkeet ovat pneumaattisia versioita 210-sarjan manuaalisista puristimista. Ne ovat anturivalmiita sekä pyöreisiin että T-uratyyppisiin antureihin, jotka havaitsevat puristimien auki- tai kiinniasennon. Näissä puristimissa on sisäänrakennettu virtauksen rajoitus, joka eliminoi ulkoisen virtauksen säädön tarpeen. Destaco 810-U-LC:tä käytetään korvaamaan vanha tai kulunut Destaco 810-U tai 810-UE puristin. Tämä puristinkokoonpano on varustettu U-kiristimellä säädettävälle karakokoonpanolle. Sitä käytetään pneumaattisella sylinterillä, jossa on magneettirengasmäntä tasaisen toiminnan ja asennontunnistuksen takaamiseksi. Tämä pneumaattinen sylinteri kuluttaa 0.029 kuutiojalkaa ilmaa 1/8 NPT- tai G-1/8-portin kautta ja kestää 10 baarin maksimipaineen. Destaco 810-U-LC pneumaattinen puristin tarjoaa maksimikuormankestokyvyn 600 lb. Se on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi. Tämän puristimen pohjassa on kierteitetyt kiinnitysreiät nopeaa ja helppoa asennusta varten vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen. Raptor Supplies tarjoaa tämän puristimen muunnelmana, jonka maksimi pitokapasiteetti on 750 lb ja kiinteä kiristystanko karan kiinteään asentoon.
Käyttö:
Destaco 810-U-LC pneumaattinen kiinnityspuristin on ihanteellinen erilaisiin sovelluksiin, kuten kiinnitys-, testaus-, hitsaus- ja kokoonpanotoimintoihin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 810-U-LC pneumaattinen kiinnityspuristin on kiinnitetty ilmakäyttöiseen sylinteriin Destaco 810-U tai 810-UE -puristimen viallisten tai kuluneiden osien vaihtamiseksi.
- Se on varustettu U-kiristystankolla karan joustavaa säätöä varten.
- Tämän kiinnitystangon pituus on 3.57 tuumaa ja korkeus 1.79 tuumaa.
- Kiristysvartta liikutetaan paineilmasylinteristä tulevalla puristuspaineella työkappaleiden pitämiseksi.
- Pneumaattisessa sylinterissä on sisäänrakennettu virtauksen säätö, joka takaa rajoittamattoman ilmavirran, tasaisen toiminnan ja estää ulkoisten virtaussäätimien tarpeen. magneettirengasmäntä tarkkaan asennon tunnistamiseen.
- Puristimen suurin pitokapasiteetti on 600 lb.
- Tämän puristinkokoonpanon pohjassa on kierteitetyt kiinnitysreiät nopeaa asennusta varten tasaiselle työkappaleelle/pinnalle.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 810CYL -vaihtosylinterikokoonpano: Nämä sylinterikokoonpanot kiinnitetään Destaco 810-U-LC -vaihtopuristinkokoonpanoon 810-sarjan pneumaattisten puristimien kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseksi.
- Destaco 240208-M: Raptor Supplies voi toimittaa nämä litteäkärkiset neopreenikarat kiinnitystankoon kiinnittämiseen ja työkappaleiden pitämiseen.
- Destaco 235106: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään kiinnitetyn karan kiristämiseen kiinteässä paikassa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 810-U-LC pneumaattinen kiinnityspuristin on valmistettu ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardien mukaisesti käyttäjän turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
Asennus:
- Destaco 810-U-LC pneumaattisen vipupuristimen pohjassa on kierrereiät nopeaa asennusta varten vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen.
- Tämä puristin on kiinnitetty pneumaattiseen sylinteriin, jossa on anturit puristinkokoonpanon käynnistämiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 810-U-LC -vaihtopuristinkokoonpanon versioita on saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän vaihtopuristinkokoonpanon versiona, jossa on kiinteä tanko ja 750 lb:n pitokapasiteetti.
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Puristusvoimalla tai kohdistavalla voimalla tarkoitetaan todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleeseen sen pitämiseksi kiinni. Pitovoima tai kapasiteetti mittaa puristimen ihanteellisen lujuuden, joka mitataan valmistusprosessin aikana. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokyky, riippuen useista tekijöistä, kuten kiinnitetyn karan asennosta kiristystangossa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.
K. Tarjoaako merkki pneumaattista pidikettä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman kevyitä ja keskikokoisia pneumaattiset kiinnittimet joita on saatavana eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja materiaaleissa (alumiini / teräs).