Destaco 817-SE pneumaattinen vipupuristin soveltuu hitsaus-, tartunta-, kiinnitys- ja paikannussovelluksiin. Tämä pneumaattinen puristin pitää tuotteet tukevasti paikoillaan varmistaakseen virheettömän toiminnan, ja se sopii erinomaisesti vaativiin hitsausympäristöihin, jotka vaativat ylivoimaista puristusvoimaa parantaakseen luotettavuutta ja tarkkuutta. Destaco 817-SE pneumaattinen vipupuristin on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden varmistamiseksi paljailla pinnoilla. Se vaatii toimiakseen kaksitoimisen pneumaattisen järjestelmän, ja se on integroitu pneumaattiseen sylinteriin, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Tämä pneumaattinen vipupuristin on varustettu karkaistuilla niiteillä ja holkeilla kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, kiertämiseksi ja siirtämiseksi haluttuun työasentoon. Destaco 817-SE pneumaattista vipupuristinta voidaan käyttää -14 - 194 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa, ja se pystyy käsittelemään jopa 450 lb:n painoisia kuormia. Destaco 817-SE pneumaattinen vipukiinnike voi sovittaa antureita, jotka on suunniteltu asennettavaksi ilman sylintereihin sylinterin rungossa olevat urat tai raidetangot. Nämä anturit on integroitu LED-valolla asennuksen helpottamiseksi, ja niitä voidaan käyttää 14-140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
Käyttö:
Destaco 817-SE pneumaattinen voimapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten tartuntaan, kiinnitykseen, järjestelmän tarkastukseen, kiinnitykseen, testaukseen, hitsaukseen, CNC-koneistukseen ja paikannukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 817-SE pneumaattinen vipupuristin on suunniteltu asennus- ja hitsaussovelluksiin.
- Tässä pneumaattisessa vipupuristimessa on sisäänrakennettu virtauksensäätöjärjestelmä sujuvan toiminnan takaamiseksi.
- Siinä on kaksi asennuspintaa joustavuuden lisäämiseksi.
- Tässä pneumaattisessa kytkinpuristimessa on magneettinen männänrengas asennon tunnistamista varten.
- Destaco 817-SE pneumaattinen vipupuristin kestää -10 - 90 asteen lämpötiloja.
- Se pystyy vastaanottamaan pyöreitä tai T-uratyyppisiä antureita.
- Destacon vaihtopuristinkokoonpano 810-U-LC on myös saatavilla.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 207107: Näitä pulttipidikkeitä käytetään kiinnittämään / pitämään karakokoonpano paikallaan Destaco 817-SE pneumaattista vipupuristinta varten.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 817-SE pneumaattinen vipupuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 817-SE pneumaattinen vipupuristin voidaan kiinnittää kahdella pultilla sivukiinnitysreikissä kiinnittämään asennuskannatin yläasennukseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin manuaalisilla pitopuristimilla tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Kuinka säädät kytkinpuristinta?
A. Kiristyksen jälkeen voimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.
K. Kuinka määrittää oikea kytkinpuristin tiettyyn sovellukseen?
V. Tärkein näkökohta on kiinnitettävän komponentin koko, tuotantoprosessissa käytettävissä olevan tilan määrä ja se, millainen pääsy sinulla on oltava puristimen ympärillä. Jos kiinnität hyvin pientä komponenttia ja sinun on pidettävä sitä lähellä puristinta, tarvitaan selvästi pieni puristin. Toiseksi on otettava huomioon kääntöpisteen ja puristinvarren pituuden välinen etäisyys sekä työkalun paino. Lisäksi käyttäjän on myös otettava huomioon puristusvoiman tai pitovoiman määrä, jota tarvitset puristimen käyttämiseen.
K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?
A. Tarkistamalla tekniset tiedot voit varmistaa vaihtopuristimen kapasiteetin, joten se on varma kyllä. Valmistajan tuotetiedot sisältävät riittävästi tietoa kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkkaa opasta omistautuneelta hankintatiimiltämme.
K. Mitä puristimen pitokapasiteetti tarkoittaa?
V. Pitokyky tai pitovoima on pohjimmiltaan puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai valmistusprosessin aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.