Destaco 830 pneumaattinen vipupuristin käyttää paineilmaa puristuspaineen pitämiseksi työkappaleiden paikallaan. Tämä pneumaattinen puristin on valmistettu teräksestä ja kestää käyttölämpötiloja -14 - 195 astetta Fahrenheit. Se toimii pneumaattisena versiona Destaco 630 manuaalisista suoratoimipuristimista. Tässä pneumaattisessa puristimessa on vipumekanismi, jonka avulla se voidaan kiristää voimaa suuremmalla voimalla, mikä tekee siitä ihanteellisen monenlaisiin sovelluksiin, kuten yleisten koneiden, laivojen ja autojen käsittelyyn ja kokoonpanoon. Tämä lukkiutumaton puristin tarjoaa puristusvoiman, joka on suoraan verrannollinen reiän kokoon ja tulopaineeseen. Tämä puristin koostuu kaksitoimisesta sylinteristä, kiristysvarresta ja nivelistä, jotka moninkertaistavat kohdistetun voiman. Tämä Destacon pneumaattinen puristin käyttää ilmanpainetta työkappaleiden kiinnittämiseen ja kiinnittämiseen paikoilleen kääntömekanismin voimalla. Se on varustettu vivulla, joka voidaan kytkeä kohdistamaan pneumaattinen paine puristuspäähän. Vivussa on pitkä ohjaussuhde, ja kunkin osan korkea hyötysuhde varmistaa jäykkyyden. Tässä puristimessa on laipallinen pohja työkappaleen kiinnittämiseksi alustaan. Tässä pneumaattisessa vipupuristimessa on sisäänrakennettu virtauksensäätöjärjestelmä tasaista toimintaa varten ja magneettinen männänrengas asennon tunnistamiseen. Vankka teräsrakenne tarjoaa lujuutta ja rakenteellista jäykkyyttä samalla, kun se kestää painetta jopa 72 psi:iin. Sen maksimikantavuus on 2500 lb.
Käyttö:
Tämä Destaco 830 pneumaattinen vipupuristin on ihanteellinen monenlaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen ja kokoonpanoon, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuuteen.
Ominaisuudet:
- Destaco 830 pneumaattinen vipupuristin on varustettu pneumaattisella sylinterillä, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätö, joka tarjoaa sujuvan toiminnan, ja magneettirengasmäntä varmistaa tarkan asennontunnistuksen.
- Tämä pneumaattinen vipupuristin on pneumaattinen versio Destaco 630 manuaalisista suoratoimisista puristimista, jotka käyttävät paineilmaa puristuspaineen kohdistamiseen työkappaleiden pitämiseksi paikoillaan.
- Tässä pneumaattisessa vipupuristimessa on anturivalmius pyöreitä tai T-uratyyppisiä antureita varten.
- Destaco 830 pneumaattinen vipupuristin sopii joko T-uraan (8EA-109-1) tai pyöreään (810169) anturiin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Asiakkaat, jotka etsivät vaihtopuristinkokoonpanoa, voivat pyytää tarjouksen Destaco 830-LC:stä ja Destaco 830-M-LC:stä 830- ja 830-ME-puristimille.
- Destaco 810169: Tässä pyöreässä kielikytkimessä on pikakatkaisumekanismi, jossa on LED-valo asennuksen helpottamiseksi. Tämä kytkin on IP67-luokiteltu ja aktivoituu puristimen sylinteriin asennetun magneettirenkaan avulla. Se on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on 4 mm pyöreät urat.
- Destaco 8EA-109-1: Tässä T-ura-kiekkokytkimessä on pikakatkaisumekanismi, joka on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on T-uraurat. Se on IP67-luokiteltu ja aktivoituu puristimen sylinteriin asennetun magneettirenkaan avulla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 830 pneumaattinen vipupuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 830 pneumaattisessa vipupuristimessa on kierrereiät nopeaan ja turvalliseen asennukseen tasaisille pinnoille / työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Se voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pneumaattinen vipupuristin?
A. Destacon vipupuristimet tai pneumaattiset vipupuristimet toimivat kaksitoimisella pneumaattisella sylinterillä sujuvan toiminnan takaamiseksi.
K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?
A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco-puristimien kanssa, kun niitä rakennetaan uudelleen?
V. Jos olet tekemisissä Destacon mekaanisten puristimien kanssa, kannattaa käyttää Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasvaa tulee käyttää pneumaattisten sylinterin tiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai peltiä valmistusprosessien aikana tai kokoonpanolinjoilla.
K. Mitä Destacon puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
V. Kahvan värillä ei ole merkitystä, vaan se korostaa tunnistettavaa aluetta ja auttaa löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Tarjoaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
V. Kyllä, Destaco toimittaa induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu erityisesti IP65-standardien mukaisesti suojaamaan pölyltä, rankalta sateelta ja voimakkailta hydraulisuihkuilta.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.