Destaco 807-S-HT pneumaattinen kiinnityspuristin on suunniteltu pitämään / kiinnittämään työkappaleet paikoillaan. Tämä pneumaattinen vipupuristin on ihanteellinen valinta kokoonpano- ja hitsaustoimintoihin metallin- ja puuntyöstösovelluksissa kevyisiin kiinnitystoimintoihin. Tässä kytkinpuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätö, joka varmistaa tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan. Sen magneettirengasmäntä mahdollistaa tarkan männän asennon tunnistamisen ja varmistaa näin tarkan kiinnityksen. Siinä on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka on suunniteltu estämään työkappaletta liukumasta tai liikkumasta kesken käytön. Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä ja ruuveja, joilla voidaan kiinnittää puristin tasaiselle pinnalle / työpöytään. Tilanteissa, joissa puristin on irrotettava tai siirrettävä, se voidaan helposti irrottaa vain irrottamalla sen ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä. Destaco 807 -sarjan kiinnikkeet Saatavilla myös U-tyyliset kiristysvarret Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 807-S-HT pneumaattinen kiinnityspuristin soveltuu kevyisiin pneumaattisiin kiinnitystoimintoihin hitsaus- ja kokoonpanosovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Destaco 807-S-HT pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksen ohjaus varmistaakseen tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan.
- Sen mukana tulee magneettinen rengasmäntä, joka mahdollistaa männän tarkan asennon tunnistamisen tarkkaa kiinnitystä varten.
- Destacon pneumaattisen kiinnityspuristimen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä ja ruuveja, joilla puristin voidaan kiinnittää tasaiselle pinnalle/työpöytään.
- Siinä on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka on suunniteltu estämään työkappaletta liukumasta tai liikkumasta kesken käytön. Tätä kiinteää kiinnitystankoa käytetään yhdessä pultin pidikkeen kanssa varmistamaan työkappaleen varma kiinnitys.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco-pulttikiinnikkeet: Näitä käytetään korvaamaan rikkinäiset / kuluneet pidikkeet Destaco 807-S-HT pneumaattisessa kiinnityspuristimessa.
- Destaco 807-S-LC: Näitä vaihtopuristinkokoonpanoja käytetään korvaamaan vaurioitunut puristinkokoonpano Destaco 807-S-HT pneumaattisessa kiinnityspuristimessa.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Tämä 807-S-HT puristin on yhteensopiva näiden pikairrotettavien (2 mm ja 5 mm) jatkokaapeleiden (CABL-010 ja CABL-013) kanssa joustavan pituuden ja korkeuden säädön tarjoamiseksi. Ne on suunniteltu alueille, joissa tarvitaan useita kiinnityspisteitä.
- Tämä vaihtopuristin sopii joko pyöreisiin (810169) tai T-uraan (8EA-109-1) antureihin.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 807-S-HT pneumaattinen kiinnityspuristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 807-S-HT pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on kaksi paria kiinnitysreikiä pohjassa ja se voidaan asentaa tasaiselle pinnalle / työpöytään. Tilanteissa, joissa puristin on irrotettava tai siirrettävä, se voidaan helposti irrottaa vain irrottamalla sen ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako merkki pneumaattisia paineilmakiinnittimiä muissa tyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 807-S-HT kiinteän tankotyyppisen pneumaattisen kiinnityspuristimen lisäksi brändi tarjoaa myös U bar -tyyliset pneumaattiset puristimet (Destaco 807-U pneumaattinen puristin).
K. Mikä on pneumaattinen vipupuristin?
A. Destacon pneumaattiset kiinnikkeet ovat pneumaattisesti toimivia puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin sekä kokoonpano- ja testaustoimintoihin.
K. Kuinka pneumaattiset vipupuristimet toimivat?
A. Pneumaattisissa pitopuristimissa, kuten Destaco 807-S-HT -puristimessa, on pneumaattinen sylinteri, jossa on mäntätyyppinen konfiguraatio. Ilmansyöttöjohto syötetään puristussylinteriin tuloportin kautta. Handsfree-puristustoiminto saadaan aikaan säätämällä tuloilman syöttöä.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Tarjoaako merkki pneumaattista pidikettä muissa kokoonpanoissa?
V. Kyllä, käyttäjät voivat myös valita laajasta valikoimasta kevyitä ja keskisuuria kuormia pneumaattiset kiinnittimet joita on saatavana useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (alumiini / teräs).